カテゴリ

  • 安全標識(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 制御機器(5)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abボード」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABボード 光ABボード
369税込406
1枚
当日出荷から4日以内出荷
フックや、ドアノブなどに掛けられる鎖付の標示プレートです 無地なので切り文字などで自由にメッセージをレイアウトできます
材質アクリル奥行(mm)3
枠なし両面ブラックボード(紐付) 光枠なし両面ブラックボード(紐付)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
マーカー・チョーク兼用の枠なし・シンプルでスマートな両面黒板です。 板面はマットタイプで反射しにくいです。穴付タイプ。
付属品吊り下げ用ひも
ドアノブサイン シンビドアノブサインシンビ(7件のレビュー)
248税込273
1個
当日出荷
材質(本体)発泡PP高さ(mm)205横(mm)92
吊り下げ式ポケット標識 ユニット吊り下げ式ポケット標識ユニット
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
パソコンで出力したオリジナルの用紙を掲示できます。ポケット式なので差し替えも簡単です。両面表示もできます。
用途壁面や床面に表示できない場合の吊り下げ式表示に。仕様Φ5mm穴上2材質塩ビ(下地白・ポケット部透明)取付け方法吊り下げ
白無地板 10枚組 エコユニボード TRUSCO白無地板 10枚組 エコユニボードTRUSCO(2件のレビュー)
939税込1,033
1組(10枚)
当日出荷
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。表示内容白無地取付け方法吊り下げ材質エコユニボード厚さ(mm)2
アクリルサインプレート 光アクリルサインプレート(1件のレビュー)
97税込107
1個ほか
当日出荷
無地プレートです 標示用やサインプレートとして
材質アクリルホワイト
吊り下げ式表示板 ユニット吊り下げ式表示板ユニット
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
物流・倉庫などの入出荷場所表示に幅広くご使用いただけ、色分けで管理する事ができます。
用途工場での組み立てラインの表示や置き場表示に取付方式吊り下げ材質アクリル仕様フチ色両面表示質量(g)490寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×450×3(Φ5mm穴上2)
アクリル無地プレート(テープ無) 光アクリル無地プレート(テープ無)(8件のレビュー)
73税込80
1枚
当日出荷
マーカーで文字が書ける、標示板に最適な無地プレートです。
厚さ(mm)2仕様穴ナシ(加工フリー)材質アクリルホワイト取付け方法ビス止め、テープ止め(※ビス、テープ別売)
多国語プレート 壁かけ用 光多国語プレート 壁かけ用
169税込186
1個
当日出荷
多国語対応の標示プレートです ドアノブなどに掛けられるタイプです
材質ハッポーム(ポリプロピレン)幅(mm)80高さ(mm)220質量(g)11奥行(mm)1表示内容無地
ドアプレート 日本緑十字社ドアプレート日本緑十字社(3件のレビュー)
379税込417
1枚
当日出荷
取付方式裏面テープ付仕様裏面テープ付
サインプレート オープン・クローズ CL3223 光サインプレート オープン・クローズ CL3223
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
お店の営業標示に適しています。
用途お店の営業標示に。厚さ(mm)3材質/仕上アクリルパールグレー取付くさり付質量(g)160タイプくさり付縦(mm)200横(mm)200取付け方法掛けタイプ
プレート 光プレート(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質アクリルホワイト仕様鎖付幅(mm)220高さ(mm)100質量(g)87奥行(mm)3
掲示ホルダー 日本ノート掲示ホルダー日本ノート
159税込175
1枚
当日出荷
ホワイトボード ナカバヤシホワイトボードナカバヤシ(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
丈夫なフレームのプラスチック枠のホワイトボードシリーズです。
設置方式壁掛材質(表面)スチール種類壁掛け・無地フレーム色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ポケット式役割ホルダー ユニットポケット式役割ホルダーユニット
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から翌々日出荷
取付け方法吊り下げ材質色部/塩ビ・表示部/塩ビ透明付属品ヒモ付(1240mm×1本)寸法(mm)250×314
ABスパインボードセット AITEXABスパインボードセットAITEX
119,800税込131,780
1セット
当日出荷
頸椎損傷等の恐れがある傷病者の搬送に適しています。本体に持ち手と3本の固定ベルト(セーフティベルト)により安定した搬送ができます。ヘッドイモビライザーは耳の部分に丸穴が開いており、問診が行いやすく、出血の確認もしやすくなっています。プロライトは浮力がありますので水難救助にも使用できます。
セット内容ABスパインボード、セーフティベルト(固定ベルト)×3本、ユニバーサルヘッドイモビライザーアズワン品番63-2887-16
カラフル OPEN/CLOSED 光カラフル OPEN/CLOSED
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
とびらの取手にかけても!くさり付き。両面標示。
材質アクリル(表面エンビシート貼り)寸法(mm)180×100×2
マルチボード ユニットマルチボードユニット
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
パソコンで作った告知書類を屋外掲示できます。雨天使用可能。
仕様表面透明ビニールカバー付、金ハトメ4カ所寸法(mm)340×238サイズA4用
XIAO RA4M1 Seeed StudioXIAO RA4M1Seeed Studio
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ルネサス製32ビットマイコンRA4M1を搭載したXIAO ルネサスエレクトロニクス製のRA4M1を搭載し、XIAOシリーズに新たに加わったマイコンボードです(10機種目)。XIAOシリーズはSeeed社が開発し販売する親指サイズのマイコンボードです。RA4M1は、最大48MHzで動作するARM Cortex-M4コアを採用した32ビットマイコンで、Arduino Uno R4にも採用されています。FPU、256KBのフラッシュメモリ、32KBのSRAMなどを備えています。 ・最大48MHzで動作するRA4M1(R7FA4M1AB3CFM)を搭載 ・14ビットADC、12ビットDAC、CANバス、USB 2.0、RGB LEDを搭載 ・従来のXIAOボードのGPIOに加えて、背面に8本のI/Oピンが追加され合計19ピンを利用可能 ・ハードウェア暗号化、セキュアブート、キーストレージなどのセキュリティ機能を搭載 ・Arduino IDEとの完全な互換性 ・ディープスリープ時の消費電力が45μAなど、4つの動作モードを用意
寸法(mm)21×17.8容量【フラッシュメモリ】256KB消費電力45μAインターフェースアナログ×14、デジタル×19、IIC×2、UART×2、SPI×2LEDユーザーLED×1、電源LED×1、RGB LED×1ボタン数リセットボタン×1、BOOTボタン×1互換性【ソフトウェア】Arduino IDE内蔵RAM32KB SRAMプロセッサーRA4M1 (48MHz Arm Cortex-M4、FPU搭載)セキュリティAES128/256動作温度範囲(℃)-20~+70
三面体標示板 日本医理器材三面体標示板日本医理器材
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
便利な3面表示タイプ。
材質アクリル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×80×60
STM32 Nucleo-32開発ボード(STM32G431KB) STマイクロエレクトロニクスSTM32 Nucleo-32開発ボード(STM32G431KB)STマイクロエレクトロニクス
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
STM32G431KB MCUを搭載したマイコンボード STM32マイクロコントローラを搭載したプロトタイプ開発用のマイコンボードです。Arduino Nano V3用のシールドを利用して、簡単に機能の拡張ができます。ST-LINKデバッガ/プログラマを内蔵しているので、デバッグ用プローブなどは不要です。 ・ST-LINKデバッガ/プログラマを内蔵 ・STM32の無料ソフトウェアライブラリと、さまざまなパッケージソフトウェアの例が付属 ・IAR、Keil、GCC-basedを含む幅広い統合開発環境(IDE)をサポート ・Arm Mbed Enabled準拠
仕様リセットボタン×1、ユーザーLED×1その他【水晶発振器】24MHz、【ツールチェーン】IAR、Keil、GCC-based、Arm Mbedオンライン容量【フラッシュメモリ】128Kバイト電源ST-LINK、USB VBUS、外部電源ピン数(ピン)32コネクタ【ボードコネクタ】Arduino Nano V3互換拡張コネクタ、ST-LINK-V3E/Micro-AB USBコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
フリー表示スタンド用無地板 ユニットフリー表示スタンド用無地板ユニット(1件のレビュー)
539税込593
1枚
当日出荷
それぞれの場面に合った表示物を自由に製作する場合にご使用ください。
文字内容無地トラスコ品番745-1466材質エコユニボード(再生PP板)寸法(mm)220×300×2質量(g)120
M5Stack用4チャンネルエンコーダモータードライバモジュール v1.1 M5StackM5Stack用4チャンネルエンコーダモータードライバモジュール v1.1M5Stack
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
エンコーダ読み取り機能付きモータードライバモジュール STM32マイコンとHブリッジドライバICを使用した4チャンネルのエンコーダモータードライバモジュールです。制御の変更は、デューティサイクル制御、絶対位置決め、速度調整などのさまざまなモードをサポートしているので、I2Cを使用してモーターの前進や後進、停止、ブレーキを容易に行えます。また、ABパルスエンコーダ信号入力により、正確なモータ動作状態と位置の検出ができます。内蔵のINA199パワーモニタにより、電流ステータスをリアルタイムで監視できます。オンボード電源入力スイッチにより、DC5Vまたは外部DC6V~12Vの電源入力を選択できます。 v1.1では、モーターに接続するコネクタを従来の4ピン+2ピンの2個から6ピンの1個に変更し、配線しやすくなっています。用途は、ロボットモーションコントロール、自動化機器、インテリジェント車両、実験装置、産業用自動化システムなどに適しています。 4チャンネルの制御が可能 AB相パルス信号入力を読み取り可能 PWM制御、絶対位置制御、速度調整制御をサポート I2C通信 電源の電流と電圧を監視
仕様【モータードライバIC】BL5617【電源管理IC】INA199【I2Cアドレス】0x24セット内容M5Stack用4チャンネルエンコーダモータードライバモジュール v1.1 ×1、内径2.1mm標準DCジャック(中継型) - XT30(メス)ケーブル ×1、HY2.0-6Pコネクタケーブル(20cm) ×4、PH2.0-6Pコネクタ ×4寸法(mm)54×54×13.1質量(g)15.9電源(V)【外部DC】6~12V周波数(kHz)【PWM信号】1最大電流(A)3動作温度0~+40℃待機電流DC6V@35.03mA、DC12V@19.25mA最大電力(W)10コントローラSTM32F030
Surface Laptop 5 (16GB/SSD・256GB/ODDなし/ブラック/メタル) マイクロソフトSurface Laptop 5 (16GB/SSD・256GB/ODDなし/ブラック/メタル)マイクロソフト
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
超高速パフォーマンス、スマーな携帯性、組み込みのセキュリティでインパクトを与えましょう。簡単にマルチタスク:Intel®; EvoTM プラットフォームに第 12 世代 Intel®; CoreTM プロセッサを搭載しています。時代に即したバッテリー駆動時間:最大 17 時間のバッテリー駆動時間を実現する Surface Laptop 5 は、働く場所を問わず生産性を高めます。準備ができたら、いつでも作業を開始できる:Instant On と Windows Hello パスワードなしサインインですばやく安全に仕事に戻りましょう。自然に対話する:高精細 PixelSenseTM タッチスクリーンで、より多くのことをこなしましょう。デジタル ペン2 を使用してマークアップできます。ビデオ通話をより自然に:リアルなビデオと低光環境に対応したパフォーマンスで、ありのままの姿を見せることができます。より多くの画面で生産性が向上:Windows 11 スナップ レイアウトで、複数のアプリを横並びにして作業できます。相談する:指によるタッチ操作で、Web ページをスクロールしたり、アプリを使用できます。スマートな外観そのままの軽量感:とても薄くて軽いので、ためらわずにバッグに忍びこませられます。とても素晴らしいので、堂々とバッグから取り出すことができます。思いどおりに働くための選択:常に移動するなら 13.5 インチ ディスプレイ、分割画面でマルチタスクをこなす必要があるなら 15 インチ ディスプレイを選択できます。正確なタイピング、比類なき快適さ:バックライト付きキーと、応答性と正確なキー入力の完璧なバランスにより、大型ガラス製トラックパッドで、容易に入力できます。高速セットアップに乞うご期待:USB-C ポートと ThunderboltTM 4 ポートを使用すれば、モニターに接続し、デバイスを充電し、データを簡単に転送できます。どこにいても、導入、管理、安全を確保Secured-Core PC:最も機密性の高いデータを処理する従業員に最も安全な Windows 11 デバイス。交換可能なコンポーネント:ディスプレイ モジュール、キーボードの構成コンポーネント、バッテリー、ストレージなど、 主要コンポーネントは取り換え可能です。クラウド ファーストの管理:Microsoft エンドポイント マネージャー と DFCI を使用し、クラウドを介してファームウェア レイヤーまで展開および管理します。リムーバブルハード ドライブ:リムーバブル ハード ドライブで機密情報のコントロールを維持し、データを保持します。
仕様アクセシビリティ:Surface アダブティブ キット対応/Microsoft アダプティブ アクセサリ 対応、サービス性(交換可能なコンポーネントは以下を含みます):SSD/AB カバー (ディスプレイ)/C カバー/バッテリー + バケット/マザーボード/充電ポート (Surflink コネクタ)/サーマル モジュール/サーマル パッドと保護テープ/脚部付属品電源アダプター/クイック スタート ガイド/安全性および保証に関する書類センサーアンビエント ライト センサーメモリー16GB ※メモリはLPDDR5xです。また増設はできません。保証期間1年間のハードウェア保証外観ケース:アルミニウム、キーボード上の電源および音量ボタン記憶容量(GB)256チップセットCPU内蔵ワイヤレス通信Wi-Fi 6 対応: IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠、 WPA3 Personal, WPA3 Enterprise 対応、 Bluetooth 5.1 テクノロジセキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応の TPM 2.0 チップ/Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ/Windows 11 Secured-core PCキーボードライセンス認証: キー/バックライト/配列: QWERTY、フル ファンクション キー (F1 ~ F12) 、Windows キー、メディア コントロールと画面輝度の専用ボタン/キーボード バックライトWebカメラWindows Hello 顔認証カメラ、720p HD フロント カメラRoHS指令(10物質対応)対応各種認証ENERGY STAR(R) 基準適合/米国およびカナダで登録された EPEAT(R) GoldポートUSB 4.0/ThunderboltTM 4 搭載 USB-CFootnote(R)×1/USB-A 3.1×1/3.5 mm ヘッドホン ジャック/Surface Connect ポート×1BluetoothBluetoothFootnote(R) 5.1 ワイヤレス テクノロジーストレージSSD内蔵グラフィックスIntel(R) Iris(R) Xe Graphics光学ドライブ別途ご購入ください(USBポート接続)無線LANWi-Fi、ネットワークコントローラー:Intel(R) Wi-Fi 6 AX211オーディオDual far-field スタジオ マイク、Dolby Atmos(R)6 搭載 OmnisonicFootnote(R) スピーカー適応アクセサリSurface ペン、Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応バッテリー容量(Wh)公称バッテリー容量:47.4/最小バッテリー容量:45.8オフィスソフトMicrosoft 365 Apps (未承認・1か月間試用版 )プリインストール。別途ライセンスをご購入ください
DFRobot  マイクロ:ブレッドボード ブレッドボード MBT0009 DFRobotDFRobot マイクロ:ブレッドボード ブレッドボード MBT0009DFRobot
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
STEMスタータ専用に設計されたマイクロビットベースの拡張ボード。ABボタン、PWRインジケータ、独立した電源スイッチを搭載。豊富なピンインターフェイスと便利なプラグイン。USB給電。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:ブレッドボード
Microchip PIC32MZ Embedded connectivity 開発キット DM320007 MICROCHIPMicrochip PIC32MZ Embedded connectivity 開発キット DM320007MICROCHIP
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様●分類: 開発キット●キット名: PIC32MZ Embedded connectivity●テクノロジー: MCU●デバイスコア: PIC32●プロセッサファミリ名: PIC●プロセッサ品番: PIC32MZ●プロセッサ種類: マイクロコントローラ●暗号化エンジン付きタイプを用意、Microchip品番DM320007-C. PIC32MZxxxxEF Embedded Connectivity、FPUスタータキット付き. Microchip PIC32MZxxxxEF Embedded Connectivityスタータキットは、PIC32MZxxxxEFファミリのマイクロコントローラ用の開発プラットフォームです。 このボードは、USBアプリケーションやイーサネットアプリケーションをテストするのに必要なハードウェアを備えています。 Bluetooth、Wi-Fi、タッチスクリーン、オーディオ、静電容量型タッチ技術も、別売りのスタータキットとMicrochipのマルチメディア拡張ボードII (DM320005-2)を組み合わせることで検証できます。 このPIC32MZxxxxEFファミリは、強力なMIPS32R Mクラスコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 これらの第2世代のPIC32MZデバイスは、単精度又は倍精度の演算操作を必要とするアプリケーション向けに高性能を発揮し、待ち時間を低減するためのハードウェア浮動小数点ユニット(FPU)を実装しています。 FPUと豊富なオンボード周辺装置が一体になっているこのMCUは、処理主体の高速アプリケーションに最適です。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、www.microchip.com/harmonyを参照してください。. 特長. PIC32MZ2048EFH144-I/PH (暗号化エンジンなし)オンボード USBタイプAポート: PIC32ホストアプリケーションの開発用 USBタイプMicro-ABポート: USB OTG及びUSBデバイスアプリケーションの開発用 RJ-45イーサネットポートドーターボード Mini-B USBポート x 2: デバッグ用 x 1、USB-UART / I2C通信用 x 1 Microchipのマルチメディア拡張ボードII (Microchip品番DM320005-2). キットの内容. PIC32MZ EF開発ボード x 1 LAN8740AイーサネットPHYドーターボード x 1 USB A-mini-Bケーブル x 2 USB A-micro-Bケーブル x 1 RJ-45 CAT5イーサネットケーブル x 1RoHS指令(10物質対応)対応
樹の木Ⅲ ボードラインフェンス 連結部下受け金具(AB) TOEX(LIXIL)樹の木Ⅲ ボードラインフェンス 連結部下受け金具(AB)TOEX(LIXIL)
1,298税込1,428
1セット
7日以内出荷
セット内容樹の木Ⅲボードラインフェンス/取付ねじ別途手配:SSC04025D(ブロンズ5本入)オータムブラウン適合シリーズ樹の木Ⅲ
樹の木Ⅲ ボードラインフェンス 上止め金具(AB) TOEX(LIXIL)樹の木Ⅲ ボードラインフェンス 上止め金具(AB)TOEX(LIXIL)
1,198税込1,318
1セット
7日以内出荷
セット内容樹の木Ⅲボードラインフェンス/取付ねじ別途手配:SSC04025D(ブロンズ5本入)オータムブラウン適合シリーズ樹の木Ⅲ
Microchip PIC32 USB スタータキット DM320003-3 MICROCHIPMicrochip PIC32 USB スタータキット DM320003-3MICROCHIP
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様●分類: スタータキット●キット名: PIC32 USB●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC32●USB-A - Mini-Bケーブル、USB-A - Micro-Bケーブル. PC又は給電されたUSBハブに2つのUSBポートが必要。. PIC32 USBスタータキット. PIC32 USBスタータキットを使用すると、非常に簡単かつ低コストで、PIC32マイクロコントローラのUSB On-The-Goファミリを体験できます。 このボードとMicrochipの無償USBソフトウェアを併用すると、USB組み込みホスト、デバイス、デュアルロール、又はOn-The-Goのアプリケーションを開発できます。. PIC32MX795F512Lマイクロコントローラ(80 MHz)、512 KBフラッシュメモリ、32 KB RAM搭載(RS 686-8666) USB経由でのデバッグ用PIC32MX440F512Hマイクロコントローラ(RS 686-8666) PIC32MX470F512Lマイクロコントローラ(100 MHz)、512 KBフラッシュメモリ、128 KB RAM搭載(RS 798-4447) USB経由でのデバッグ用PIC24FJ256GB106マイクロコントローラ(RS 798-4447) DMAチャンネル x 4 USBチャンネル x 2 オンボードデバッガ通信用USBタイプMini-Bコネクタ PIC32ホストベース用途向けUSBタイプAコネクタ PIC32 OTG / デバイスベース用途向けUSBタイプMicro-ABコネクタ ユーザープッシュボタン x 3 緑の電源インジケータLED オレンジのデバッグインジケータLED ユーザーLED x 3 USB又は拡張ボードからスタータキットに電力を供給するための調整型+3.3 V電源 さまざまな拡張ボードのためのコネクタ PIC32 USBに電力を供給するためのUSBホスト及びOTG電源 Webベースでソフトウェアのダウンロードとインストールを案内: ソフトウェアは同梱されていないRoHS指令(10物質対応)対応
樹の木Ⅲ ボードラインフェンス 連結部上止め金具(AB) TOEX(LIXIL)樹の木Ⅲ ボードラインフェンス 連結部上止め金具(AB)TOEX(LIXIL)
1,298税込1,428
1セット
7日以内出荷
セット内容樹の木Ⅲボードラインフェンス/取付ねじ別途手配:SSC04025D(ブロンズ5本入)オータムブラウン適合シリーズ樹の木Ⅲ
PCL6125評価ボード マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)PCL6125評価ボードマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
パルスコントロールLSI PCL6125を使用したモーター制御機能を学習することができます。
セット内容PCL6125評価ボード(PCL6125-EB、PCL6125-Base)、ミニUSB ケーブル(AB-10H) A-miniB タイプ1 m 1 本、AC アダプター(5V, 1A 電源) 、モーター PFCU30-24V4GM(1/12) 2台
ケンプABスパインボードオレンジ AITEXケンプABスパインボードオレンジAITEX
61,980税込68,178
1枚
14日以内出荷
21ヶ所の持ち手と10本のピンが付いており、効率的に搬送できます。表面の凹凸を減らし滑らかにすることにより、清掃がより容易になり感染リスクを軽減します。ポリエチレン製で非常に頑丈な作りとなっています。
材質ポリエチレン寸法(mm)445×1840耐荷重(kg)270アズワン品番61-4405-21
入口表示板 日本医理器材入口表示板日本医理器材
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
使用頻度の多い6種類の表示内容からお選びいただけます。
材質アクリル寸法(mm)100×200×3
Surface Laptop Go 3 (Core i5-1235U/16GB/SSD:256GB/ODDなし/Windows 11 Pro/Officeなし/12.4型/FPR電源ボタン:あり/プラチナ/キーボード: 英語レイアウト) マイクロソフトSurface Laptop Go 3 (Core i5-1235U/16GB/SSD:256GB/ODDなし/Windows 11 Pro/Officeなし/12.4型/FPR電源ボタン:あり/プラチナ/キーボード: 英語レイアウト)マイクロソフト
229,800税込252,780
1台
63日以内出荷
耐久性に優れたクールなメタル仕上げで、洗練されたプレミアムな最軽量デザインをお手元に。
付属品Surface Laptop Go 3・39W 電源アダプター・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類幅(mm)278質量(kg)1.13高さ(mm)15.7奥行(mm)206メモリー8 GB または 16 GB (LPDDR5) RAM保守管理交換可能な部品は以下を含みます:SSD・AB カバー(ディスプレイ)・C カバー (キーボードとタッチパッドを含む)・バッテリー・マザーボード・充電ポート (Surface Connect コネクタ)・ゴム脚プロセッサー第 12 世代 Intel(R) Core(TM) i5-1235U プロセッサセキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・指紋認証機能付き電源ボタンによる Windows Hello サインインでエンタープライズグレードの保護 (Surface Laptop Go 3 i5/8 GB/128 GB には指紋認証機能付き電源ボタンは搭載されていません)・Windows 11 Secured-core PCネットワークタイプWi-Fi 6:802.11ax 対応・Bluetooth(R) ワイヤレス 5.1 テクノロジポートUSB-C(R) 3.2 (データ、DisplayPort と充電に対応)・USB-A 3.1・3.5 mm ヘッドホン ジャック・Surface Connect ポートストレージリムーバブル3 UFS ドライブ: 128 GB・リムーバブル3 ソリッド ステート ドライブ (SSD) のオプション: 256 GB または 512 GB対応ソフトウェアWindows 11 Pro または Windows 10 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載5・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 15 時間