カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)

「ab250-w」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100本)
当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LAB) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LAB)SMC
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返し
H Series(HRSH250) SMCH Series(HRSH250)SMC
2,398,000税込2,637,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)25
ON Semiconductor PNP パワートランジスタ, 250 V, 8 A, 3-Pin TO-220AB ON SEMICONDUCTORON Semiconductor PNP パワートランジスタ, 250 V, 8 A, 3-Pin TO-220ABON SEMICONDUCTOR
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 8 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 250 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 50 W最小DC電流ゲイン = 10トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 250 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 30 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1高さ = 9.28mm先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPパワートランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル パワーMOSFET, 100 V, 85 A, 3 ピン パッケージTO-220AB VISHAYVishay Nチャンネル パワーMOSFET, 100 V, 85 A, 3 ピン パッケージTO-220ABVISHAY
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 85 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 10.5 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 250 W寸法 = 10.41 x 4.7 x 9.01mmNチャンネルMOSFET、100 → 150 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 水冷200V仕様 HRSHF Series SMC低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 水冷200V仕様 HRSHF SeriesSMC
3,798,000税込4,177,800
1個
60日以内出荷
・各国の冷媒規制に対応( R32冷媒)GWP:675・省エネ性能UP(消費電力削減・t-CO2/年削減量)・温度安定性±0.1℃・冷却能力UPオプション(HRSHF200-A-20オプションP選択時)・既存機種からのスムーズな切り替えが可能・従来と同一の操作性・冷却能力15kW~30kWまでラインナップ
質量(kg)(乾燥状態)191電源三相AC200V(50Hz) 三相AC200~230V(50Hz)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R32(HFC,GWP:675)設定温度(℃)5~35温度制御方式PID制御使用周囲温度(℃)2~45 (標高:3000m未満)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.5RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4ポンプ吐出量(L/min)45(0.45MPa)冷媒封入量(kg)1.43安定性±0.1℃