曜日別特売

低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 水冷200V仕様 HRSHF Series

低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 水冷200V仕様 HRSHF Series - SMC低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 水冷200V仕様 HRSHF Series - SMC

・各国の冷媒規制に対応( R32冷媒)GWP:675
・省エネ性能UP(消費電力削減・t-CO2/年削減量)
・温度安定性±0.1℃
・冷却能力UPオプション(HRSHF200-A-20オプションP選択時)
・既存機種からのスムーズな切り替えが可能
・従来と同一の操作性
・冷却能力15kW~30kWまでラインナップ

質量(kg)
(乾燥状態)191
電源
三相AC200V(50Hz) 三相AC200~230V(50Hz)
冷却方式
水冷冷凍式
使用冷媒
R32(HFC,GWP:675)
設定温度(℃)
5~35
温度制御方式
PID制御
使用周囲温度(℃)
2~45 (標高:3000m未満)
設定圧力範囲(MPa)
0.1~0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IPX4
ポンプ吐出量(L/min)
45(0.45MPa)
冷媒封入量(kg)
1.43
安定性
±0.1℃
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全144種類を絞り込む
冷却能力(kW)
ねじの種類
144種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
消費電力(kW)
冷却能力(kW)
加熱能力(kW)
運転電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78080391HRSHF150-WF-20-A【配管ねじ】G(Rc-G変換継手を付属)5.0(5.4kVA)16.53.515.6
¥3,918,540
¥3,598,000
¥3,957,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080427HRSHF150-W-20-ABM【配管ねじ】Rc5.0(5.4kVA)16.53.515.6
¥4,258,800
¥3,898,000
¥4,287,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080436HRSHF200-W-20-B1K【配管ねじ】Rc5.8(6.3kVA)20.6418.3
¥3,981,500
¥3,598,000
¥3,957,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080445HRSHF150-WF-20-AKM【配管ねじ】G(Rc-G変換継手を付属)5.0(5.4kVA)16.53.515.6
¥4,176,490
¥3,798,000
¥4,177,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080461HRSHF150-WF-20-AB1M【配管ねじ】G(Rc-G変換継手を付属)5.0(5.4kVA)16.53.515.6
¥4,316,940
¥3,898,000
¥4,287,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080488HRSHF250-WF-20-B【配管ねじ】G(Rc-G変換継手を付属)7.4(7.9kVA)257.223.3
¥4,076,940
¥3,698,000
¥4,067,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080531HRSHF250-WF-20-AM【配管ねじ】G(Rc-G変換継手を付属)7.4(7.9kVA)257.223.3
¥4,290,740
¥3,898,000
¥4,287,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080549HRSHF150-W-20【配管ねじ】Rc5.0(5.4kVA)16.53.515.6
¥3,722,000
¥3,398,000
¥3,737,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080558HRSHF250-W-20-B【配管ねじ】Rc7.4(7.9kVA)257.223.3
¥4,041,900
¥3,698,000
¥4,067,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080610HRSHF250-W-20-AB1KM【配管ねじ】Rc7.4(7.9kVA)257.223.3
¥4,484,450
¥3,998,000
¥4,397,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080655HRSHF150-W-20-AB1KM【配管ねじ】Rc5.0(5.4kVA)16.53.515.6
¥4,326,050
¥3,898,000
¥4,287,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080820HRSHF200-W-20-AB1【配管ねじ】Rc5.8(6.3kVA)20.6418.3
¥4,098,850
¥3,698,000
¥4,067,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080838HRSHF150-W-20-AK【配管ねじ】Rc5.0(5.4kVA)16.53.515.6
¥3,927,650
¥3,598,000
¥3,957,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080847HRSHF200-WF-20-AK【配管ねじ】G(Rc-G変換継手を付属)5.8(6.3kVA)20.6418.3
¥3,993,440
¥3,598,000
¥3,957,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080856HRSHF200-WF-20-B1【配管ねじ】G(Rc-G変換継手を付属)5.8(6.3kVA)20.6418.3
¥3,972,390
¥3,598,000
¥3,957,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080908HRSHF250-WF-20-B1M【配管ねじ】G(Rc-G変換継手を付属)7.4(7.9kVA)257.223.3
¥4,313,840
¥3,898,000
¥4,287,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080926HRSHF200-W-20-ABM【配管ねじ】Rc5.8(6.3kVA)20.6418.3
¥4,289,550
¥3,898,000
¥4,287,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080935HRSHF250-W-20-B1M【配管ねじ】Rc7.4(7.9kVA)257.223.3
¥4,278,800
¥3,898,000
¥4,287,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080951HRSHF200-W-20-A【配管ねじ】Rc5.8(6.3kVA)20.6418.3
¥3,914,250
¥3,598,000
¥3,957,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78080960HRSHF150-WF-20-K【配管ねじ】G(Rc-G変換継手を付属)5.0(5.4kVA)16.53.515.6
¥3,801,190
¥3,498,000
¥3,847,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78081030HRSHF250-W-20【配管ねじ】Rc7.4(7.9kVA)257.223.3
¥3,880,400
¥3,498,000
¥3,847,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78081057HRSHF200-W-20-BK【配管ねじ】Rc5.8(6.3kVA)20.6418.3
¥3,958,400
¥3,598,000
¥3,957,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78081066HRSHF250-WF-20-K【配管ねじ】G(Rc-G変換継手を付属)7.4(7.9kVA)257.223.3
¥3,959,590
¥3,598,000
¥3,957,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78081075HRSHF150-W-20-B1KM【配管ねじ】Rc5.0(5.4kVA)16.53.515.6
¥4,164,550
¥3,798,000
¥4,177,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78081100HRSHF150-W-20-B1【配管ねじ】Rc5.0(5.4kVA)16.53.515.6
¥3,906,600
¥3,598,000
¥3,957,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78081109HRSHF200-W-20-B1【配管ねじ】Rc5.8(6.3kVA)20.6418.3
¥3,937,350
¥3,598,000
¥3,957,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78081118HRSHF200-W-20-B【配管ねじ】Rc5.8(6.3kVA)20.6418.3
¥3,914,250
¥3,598,000
¥3,957,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78081145HRSHF250-W-20-BK【配管ねじ】Rc7.4(7.9kVA)257.223.3
¥4,086,050
¥3,698,000
¥4,067,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78081161HRSHF200-W-20-AM【配管ねじ】Rc5.8(6.3kVA)20.6418.3
¥4,128,050
¥3,798,000
¥4,177,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78081170HRSHF250-WF-20-B1【配管ねじ】G(Rc-G変換継手を付属)7.4(7.9kVA)257.223.3
¥4,100,040
¥3,698,000
¥4,067,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78081215HRSHF200-W-20-AB1M【配管ねじ】Rc5.8(6.3kVA)20.6418.3
¥4,312,650
¥3,898,000
¥4,287,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78081231HRSHF150-WF-20-B1K【配管ねじ】G(Rc-G変換継手を付属)5.0(5.4kVA)16.53.515.6
¥3,985,790
¥3,598,000
¥3,957,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78081258HRSHF200-WF-20-AB1KM【配管ねじ】G(Rc-G変換継手を付属)5.8(6.3kVA)20.6418.3
¥4,391,840
¥3,998,000
¥4,397,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78081301HRSHF250-W-20-AK【配管ねじ】Rc7.4(7.9kVA)257.223.3
¥4,086,050
¥3,698,000
¥4,067,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78081319HRSHF250-W-20-AB1K【配管ねじ】Rc7.4(7.9kVA)257.223.3
¥4,270,650
¥3,898,000
¥4,287,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78081337HRSHF200-W-20-AKM【配管ねじ】Rc5.8(6.3kVA)20.6418.3
¥4,172,200
¥3,798,000
¥4,177,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78081346HRSHF250-WF-20-AB1【配管ねじ】G(Rc-G変換継手を付属)7.4(7.9kVA)257.223.3
¥4,261,540
¥3,898,000
¥4,287,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78081398HRSHF150-W-20-BM【配管ねじ】Rc5.0(5.4kVA)16.53.515.6
¥4,097,300
¥3,698,000
¥4,067,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78081407HRSHF200-WF-20-ABKM【配管ねじ】G(Rc-G変換継手を付属)5.8(6.3kVA)20.6418.3
¥4,368,740
¥3,998,000
¥4,397,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78081425HRSHF250-W-20-M【配管ねじ】Rc7.4(7.9kVA)257.223.3
¥4,094,200
¥3,698,000
¥4,067,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78081495HRSHF250-WF-20-AK【配管ねじ】G(Rc-G変換継手を付属)7.4(7.9kVA)257.223.3
¥4,121,090
¥3,798,000
¥4,177,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78081520HRSHF150-W-20-A【配管ねじ】Rc5.0(5.4kVA)16.53.515.6
¥3,883,500
¥3,498,000
¥3,847,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78081529HRSHF250-WF-20-B1KM【配管ねじ】G(Rc-G変換継手を付属)7.4(7.9kVA)257.223.3
¥4,357,990
¥3,998,000
¥4,397,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78081565HRSHF200-WF-20-A【配管ねじ】G(Rc-G変換継手を付属)5.8(6.3kVA)20.6418.3
¥3,949,290
¥3,598,000
¥3,957,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78081608HRSHF150-W-20-BKM【配管ねじ】Rc5.0(5.4kVA)16.53.515.6
¥4,141,450
¥3,798,000
¥4,177,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78081651HRSHF250-WF-20-KM【配管ねじ】G(Rc-G変換継手を付属)7.4(7.9kVA)257.223.3
¥4,173,390
¥3,798,000
¥4,177,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78081660HRSHF250-W-20-AM【配管ねじ】Rc7.4(7.9kVA)257.223.3
¥4,255,700
¥3,898,000
¥4,287,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78081669HRSHF200-W-20-ABKM【配管ねじ】Rc5.8(6.3kVA)20.6418.3
¥4,333,700
¥3,998,000
¥4,397,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78081721HRSHF250-W-20-AB1M【配管ねじ】Rc7.4(7.9kVA)257.223.3
¥4,440,300
¥3,998,000
¥4,397,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78081739HRSHF150-WF-20-ABK【配管ねじ】G(Rc-G変換継手を付属)5.0(5.4kVA)16.53.515.6
¥4,124,190
¥3,798,000
¥4,177,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする