カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

VDSL(簡単LAN延長) ABiLINX 1003
ハイテクインター¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷ABiLINX 1003は、既存の電話回線の利用が可能なVDSL2モデムです。リンク速度は双方向最大300Mbpsで、高速伝送が可能です。さらに、軽量・コンパクト設計で、コストのスリム化を実現します。「設置スペースの確保が難しい場所」など、これまで設置が難しかった場所で、低コストでLAN延長を実現したい方に最適なソリューションです。既存の電話回線の利用が可能。伝送速度:双方向300Mbps(最大)。インタフェース。-イーサネット:RJ-45×1ポート(10/100/1000BASE-T)。-Line(DLS):RJ-45×1ポート。軽量・コンパクト設計付属品DSL用RJ-45-RJ-11変換ケーブル×1、LANケーブル×1、ACアダプタ×1仕様最大フレーム長:1556byte(VLANタグ含む)質量(g)120(本体のみ)消費電力(W)4.5(最大)電源DCジャック×1 12VDC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.4×23.0×96.5(突起部含まず)保存温度(℃)‐40~+70準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control保証期間本体:1年間、ACアダプタ:2年間動作温度(℃)0~+45伝送速度(Mbps)双方向300RoHS指令(10物質対応)対応伝送規格ITU-T G993.1/G993.2/G993.5/G.997.1/G.998周波数帯域(Hz)138k~30M動作湿度(%RH)0~95(結露なきこと)認定取得VCCI Class B、CE Class A、FCC Part 15B Class A、EN60950MTBF平均故障間隔799011hrs保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと)通信インターフェースイーサネット:RJ-45×1ポート、10/100/1000BASE-T、オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X、Line(DSL):RJ-45×1ポート
VDSL(産業用モデム) ABiLINX 1003i
ハイテクインター¥63,980税込¥70,3781個11日以内出荷既存の電話回線の利用が可能なVDSL2モデムです。リンク速度は双方向最大300Mbpsで、高速伝送が可能です。さらに、軽量・コンパクト設計で、コストのスリム化を実現します。ABiLINX 1003iは、既存の電話回線の利用が可能なVDSL2モデムです。リンク速度は双方向最大300Mbpsで、高速伝送が可能です。さらに、軽量・コンパクト設計で、コストのスリム化を実現します。「設置スペースの確保が難しい場所」など、これまで設置が難しかった場所で、低コストでLAN延長を実現したい方に最適なソリューションです。・ACアダプタは付属いたしません。ACアダプタが必要なお客様は、オプション(有償)の「TRE25120-A-1489G13 ACアダプタ(先バラ)」をご利用ください。・動作温度が-20~+65℃と広く、金属筐体を採用しているため、温度条件の厳しい場所でもご使用いただけます。・スプリッタは付属いたしません。音声帯域と重畳してデータ送受信をお考えのお客様は、オプション(有償)の「VDSLスプリッタ VPN801」をご利用ください。本製品は、従来機のABiLINX 1001(i),1002,1002(i)やABiLINX 1108/1124との互換性はありません。
Gigabit対応 集合型G.fastモデム ABiLINX 4100【子機】
ハイテクインター¥30,980税込¥34,0781個11日以内出荷既設の電話線を利用して安定した高速通信を実現。部屋数の多いホテル・マンション・寮などでの1対複数構成が可能です。最大速度:双方向900Mbps。最大伝送距離:250m。ABiLINX4116(親機)×16ポート/ABiLINX4100(子機)×1ポート 1対複数構築。16port vectoring機能によって干渉低減機能をサポート。部屋数の多いホテル・マンション・寮等での1対複数構築が可能。Time Division Duplex技術を採用することで、上り/下りの速度を調整可能。フルスタートアップシーケンスは20秒以内、リトレイン(vectoringを含む)は2秒以下で完了。SRA, FRA, TIGA, RPA and bit-swapping 機能をサポート。管理機能 WEB GUI/SNMPv1,v2に対応
PYNQ-Z1 Zynq-7000 Development Board
DIGILENT¥88,980税込¥97,8781個5日以内出荷Description。The PYNQ-Z1 board is designed to be used with the PYNQ open-source framework that enables embedded programmers to program the onboard SoC with Python. It is designed around the Xilinx Zynq-7000 SoC, which combines the programmable logic ofアズワン品番67-0478-36
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら