1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイテクインターVDSL(簡単LAN延長) ABiLINX 1003
エコ商品
ABiLINX 1003は、既存の電話回線の利用が可能なVDSL2モデムです。リンク速度は双方向最大300Mbpsで、高速伝送が可能です。さらに、軽量・コンパクト設計で、コストのスリム化を実現します。「設置スペースの確保が難しい場所」など、これまで設置が難しかった場所で、低コストでLAN延長を実現したい方に最適なソリューションです。既存の電話回線の利用が可能。伝送速度:双方向300Mbps(最大)。インタフェース。-イーサネット:RJ-45×1ポート(10/100/1000BASE-T)。-Line(DLS):RJ-45×1ポート。軽量・コンパクト設計
仕様最大フレーム長:1556byte(VLANタグ含む) 付属品DSL用RJ-45-RJ-11変換ケーブル×1、LANケーブル×1、ACアダプタ×1 質量(g)120(本体のみ) 消費電力(W)4.5(最大) 電源DCジャック×1 12VDC 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.4×23.0×96.5(突起部含まず) 保存温度(℃)‐40~+70 準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control 保証期間本体:1年間、ACアダプタ:2年間 動作温度(℃)0~+45 伝送速度(Mbps)双方向300 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送規格ITU-T G993.1/G993.2/G993.5/G.997.1/G.998 周波数帯域(Hz)138k~30M 動作湿度(%RH)0~95(結露なきこと) 認定取得VCCI Class B、CE Class A、FCC Part 15B Class A、EN60950 MTBF平均故障間隔799011hrs 保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと) 通信インターフェースイーサネット:RJ-45×1ポート、10/100/1000BASE-T、オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X、Line(DSL):RJ-45×1ポート
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷