カテゴリ
- 制御機器(776)
- パソコン/周辺機器(130)
- バイク部品(58)
- 空調・照明・電設資材(38)
- 科学研究・開発用品(30)
- 農業機械(30)
- 測定用品(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 整備工具・収納(23)
- バッテリー・電装(16)
- 電気材料(14)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 機構部品(13)
- 医療(12)
- 防災用品(10)
- メカニカル部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- カー用品(8)
- 測定関連サービス(7)
- 切削工具(7)
- 家電(7)
- 自動車純正部品(6)
- 研磨材(6)
- 作業工具(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 安全用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 自動車補修部品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- バイク純正部品(4)
- 卓上消耗品(4)
- オフィス家具(3)
- 防犯用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 安全標識(2)
- 介護用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 電動工具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 完成車(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(23)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- BOURNS(15)
- ELPA(35)
- EPCOS(28)
- KEMET(41)
- KITACO(33)
- MTO(25)
- omron(オムロン)(18)
- onsemi(21)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- RS PRO(43)
- SCHAFFNER(31)
- SCHURTER(44)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
- VISHAY(31)
- WURTH ELEKTRONIK(251)
- エスコ(21)
- エレコム(31)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

AC-USB-TypeC-7.5W WH AC-014
カシムラ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷国内最小級サイズの持ち運びに便利な、USB Type-Cポート付のAC充電器。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。質量(g)21使用温度範囲(℃)0~35出力USB-C:5V 1.5A入力電圧(V)AC100-240、 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27 × 27× 26色(本体)ホワイト
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ZenScreen MB14AC 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS ZenScreen MB14AC取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
セーフティクッション テープ付き(溝付き平版)
イノアック(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。。裏面にV字加工がしてあるので平面だけでなく、コーナーにも取り付け可能。用途壁面・角など材質ポリエチレン形状平型タイプシート色(柄)グレー両面テープあり
onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74
onsemi¥779税込¥8571箱(25個)7日以内出荷仕様74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS、論理回路:AC寸法(mm)8.75×4×1.5タイプロジック:インバータ入力種類シュミットトリガピン数(ピン)14動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)61チップ当たりのエレメント数6低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24最大伝播遅延時間@最大CL13.5nsシュミットトリガー入力あり
Lacety(ラスティー) フックJ型
WAKI(和気産業)¥199税込¥2191個翌々日出荷から3日以内出荷いろんな場所で自由に楽しくディスプレイ収納ができるLacety-ラスティ-シリーズ。おしゃれなインダストリアル風インテリアが簡単に作れます。フックJ型はキーホルダー、アクセサリーなどの小物の引掛けができるラスティ―専用パーツです。幅(mm)47高さ(mm)80奥行(mm)3
スリワリフライス70径(56枚刃・OK-Cコート)
岡崎精工¥7,498税込¥8,2481枚翌々日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 56枚刃タイプ。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。用途溝入れ加工用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数56刃径(Φmm)70表面処理OK-C(TiAIN)コート穴径d(Φmm)25.4
曇り止め Dr.Anti-FOG Liquid G set(強力曇り止め)
ガリウム¥6,698税込¥7,3681箱(6式)4日以内出荷曇り止めと専用レンズクロスのセットです。フッ素界面活性剤にその性能を持続させる目的で、フッ素樹脂を併せて使用しています。フッ素界面活性剤をフッ素樹脂で強くレンズ面に定着させると共に、硬い被膜が作れることにより、強力な曇り止め効果が、従来の曇り止めの約2倍長持ちします。用途スポーツグラス、ゴーグル用
曇り止め Dr.Anti-FOG Liquid G(強力曇り止め)
ガリウム¥8,598税込¥9,4581箱(12本)4日以内出荷フッ素系界面活性剤を使った樹脂製レンズ専用の強力曇り止めです。フッ素界面活性剤にその性能を持続させる目的で、フッ素樹脂を併せて使用しています。フッ素界面活性剤をフッ素樹脂で強くレンズ面に定着させると共に、硬い被膜が作れることにより、強力な曇り止め効果が、従来の曇り止めの約2倍長持ちします。用途スポーツグラス、ゴーグル用
モニタースタンド キャスタータイプ
SUS(エスユーエス)¥38,980税込¥42,8781個10日以内出荷材質【上面プレート】アルミ材 t6.0 アルマイト処理【底面プレート】SPHC t8.0 シルバー焼付塗装【柱】アルミ押出材 アルマイト処理【キャスター】ナイロン(黒)SS400相当 亜鉛メッキ3価 クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター MD14F・MHD14F用
エンゲル(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷DC12V専用冷蔵庫(MD14F)をAC電源(AC100V)で使用する場合の変換アダプタです。トラスコ品番836-8013質量(kg)0.55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×76×43
透明トレー バイオPET AC-25-14T リスパック
リスパック¥18,980税込¥20,8781ケース(800点)3日以内出荷中身の鮮度を伝える透明トレー!少量パックから大型パックまで対応出来る豊富な品揃え!精肉、鮮魚、青果等に。材質バイオPET寸法(mm)248×140×25質量(g)13
AC100V/14A タップ(4口/USBポート/雷ガート)
エスコ¥2,440税込¥2,6841個翌日出荷AC差込口。USBポート。スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できるブレーカー内蔵集中スイッチ付。過電流を検知するとブレーカーが作動し、自動で電源が切れます。消し忘れを防ぎ、通電状態が分かる夜間通電視認用ランプ付。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。コードは保護被ふく付安全構造。寸法(mm)41×212×25使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2スイッチ一括スイッチ出力USB:DC5V・合計3.4A(1ポート最大2.4A)定格100V/14A/1400Wコンセント個数4個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2機能USBポート、スイッチ付、ランプ付、耐雷サージ機能、耐トラッキングカバー、ホコリ防止扉、保護被ふく付安全構造プラグ形状L型
Eaton 管ヒューズ 20A 14 x 51mm 690V ac C14G20
EATON(イートン)¥8,798税込¥9,6781袋(10個)8日以内出荷仕様ヒューズサイズ = 14 x 51mm定格電圧 = 690V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 管ヒューズ 25A 14 x 51mm 690V ac C14G25
EATON(イートン)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様ヒューズサイズ = 14 x 51mm定格電圧 = 690V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応
AC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型
エスコ¥7,120税込¥7,8321個当日出荷iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。AC差込口はホコリ・ゴミの浸入を防ぐ扉付です。仕様●型番:WBS-TW1204USB●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(スイング式)●サイズ:150(W)×145(D)×192(H)mm●USB出力:4.8A・5V●コード長:2m●ポート数:4ポート●コンセント:2P×12口●AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線●ブレーカー内蔵集中スイッチ付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単●断線に強いコード●耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ
AC100V/14A タップ(6口/USBポート/雷ガート)
エスコ¥3,220税込¥3,5421個翌日出荷AC差込口。USBポート。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できるL型プラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。USBはスマートフォンやタブレットを3台同時充電可能。寸法(mm)165×32.9使用温度範囲(℃)-10~40ポート数3出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A)定格100V/14A/1400Wコンセント個数6個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2コネクタ形状USB Aタイプ(メス)機能USBポート・耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉・コード保護被ふく付安全構造プラグ形状L型
Eaton 管ヒューズ 32A 14 x 51mm 500V ac C14G32
EATON(イートン)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)欠品中仕様ヒューズサイズ = 14 x 51mm定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応
LED人感センサーライト 防雨型 AC100V/14W
エスコ¥14,800税込¥16,2801台翌日出荷ライト部は水平方向と垂直方向の角度調整ができます。センサー部は水平方向の調整のみ可能です。【防犯効果を高める調光機能】 ★20%の調光機能により常夜灯として使用できます。(センサー検知で100%点灯)。別売のバイス(EA864C-4B)、天井アタッチメント(EA864C-4C)を使用することで、壁面以外のさまざまな場所に簡単に設置できます。 カーポートへの取り付けも簡単です。付属品取付ねじ(2本)、コンクリート用アンカープラグ(2本)、マスキングカップ(1個)材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト寸法(mm)104×103.5×195(H)質量(g)650電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)14コード長さ(m)3光源チップオンボード型LED球×1灯使用周囲温度(℃)-20~40検知方式パッシブインフラレッド方式動作モード約5lx~∞lx(昼夜判別)設置場所屋外・屋内光束(Lm)800取付径(Φmm)40~80対応消費電流14W調光率(%)20(点灯)電球の種類LED検知エリア立体型(最長部10m)エコロジー商品省エネ
AC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージ
エスコ(1件のレビュー)¥3,870税込¥4,2571個翌日出荷仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造
中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ
エスコ¥3,230税込¥3,5531個翌日出荷。14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:緑●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!
中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ
エスコ¥3,230税込¥3,5531個翌日出荷14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:黒●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!
タップ(USBポートx2個、コンセント2個)AC100V/14A EA940CDシリーズ
エスコ¥2,330税込¥2,5631個翌日出荷過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。仕様●コンセント:2P×2口●ポート数:2●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P●USB出力:DC5V・3.4A●サイズ:70(W)×30(D)×160(H)mm●重量(g):90●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●屋内専用●スイングプラグ●雷ガード表示LED付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)●接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能
一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から62日以内出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
スイッチング・パワーサプライ S8VS
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1台ほか当日出荷から70日以内出荷DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)形状DINレール直付き構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から70日以内出荷取付方式DINレール取りつけ定格入力電圧(V)AC100~240
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら