カテゴリ

  • 制御機器(1,556)
  • 空調・照明・電設資材(155)
  • FA担当者のオススメ新商品(94)
  • 防犯用品(87)
  • 測定用品(46)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 防災用品(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 家電(15)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 電気材料(9)
  • 安全用品(9)
  • バイク部品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 電動工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 医療(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業機械(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 理美容(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac24v led」の検索結果

2,032件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色白ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)2070RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズ10mm電球ベースE10
  • AC/DC24V LED表示灯(緑) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(緑)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-92形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色緑光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC/DC24V LED表示灯(赤) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(赤)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-91形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色赤光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8 坂詰製作所

    モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8

    坂詰製作所(19件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
    用途通電表示や警告表示などに。仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)4.2光源LED取付穴径(Φmm)8LEDランプΦ3結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)8.2
  • AC/DC24V LED表示灯(緑) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(緑)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-107形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色緑光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • 操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)(抵抗付表示灯用) 富士電機

    操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)(抵抗付表示灯用)

    富士電機(4件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    適合機種AR30・DR30形口金E12/15ランプ電圧(V)AC/DC24
  • LED照明ユニット MLWシリーズ 壬生電機製作所

    LED照明ユニット MLWシリーズ

    壬生電機製作所
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    エコロジー&エコノミー。寿命は蛍光等の約7倍、消費電力は約半分でメンテナンス費が削減できます。 目に優しく高輝度、低発熱。蛍光灯に類似した均一な昼白色の高輝度配光を実現、LED特有のまぶしさをカット、しかも放熱技術で低発熱を実現。 多彩なバリエーション。DC24V、AC100V、AC200Vに加え蛍光灯20W相当サイズも品揃え。 コンパクトデザインで取付けラクラク。小型軽量で取付け場所を選びません。DINレール取付けでは他の機器との組合わせ自由度もアップ。 ノイズカット。蛍光灯のようなノイズ源がなく、電子機器への影響を無くしました。
    種類長形灯規格NECA保護構造IP20照光種別面発光発光色白光源可視光絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)相対湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(但し、結露しないこと)LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応光源タイプLED
  • AC/DC24V LED表示灯 エスコ

    AC/DC24V LED表示灯

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    4日以内出荷
    用途パネルカットΦ30mm用付属品LED AC/DC24V球付仕様IDEC製形状丸型式APN122DN保護構造IP65定格電圧(V)AC/DC24発光色緑光源LED取付穴径(Φmm)38
  • 高輝度 LED T10 24V DELTA(デルタ)

    高輝度 LED T10 24V

    DELTA(デルタ)(9件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2個)
    欠品中
    高輝度かつ広域な照射角度をあわせ持つ発光ダイオード採用。
    用途24V車専用LED使用数(個)1
  • モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10 坂詰製作所

    モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10

    坂詰製作所(16件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
    用途通電表示や警告表示などに。仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2光源LED取付穴径(Φmm)10LEDランプΦ5結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2
  • LEDミニパイロットランプ12V/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDミニパイロットランプ12V/24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(30件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
    用途電装パーツ材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス定格DC24V時 約140mAボルト(mm)Φ8×12
  • AC/DC24V LED表示灯(白) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(白)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-109形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色白光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • LEDソフトネオンSJX(マルチパターンタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDソフトネオンSJX(マルチパターンタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本(10m)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途SJXシリーズロッドタイプタイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境-10~40℃/常温点灯方式マルチパターン点灯(15種)ロッド径(Φmm)13点灯色フルカラーパターン点灯商品タイプ本体のみ
  • AC/DC24V LED表示灯(橙) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(橙)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-93形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色橙光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • 高輝度LEDランプ エスコ

    高輝度LEDランプ

    エスコ(10件のレビュー)
    ¥935税込¥1,029
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
  • 操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 富士電機

    操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)

    富士電機(10件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    外形寸法(mm)19×Φ10口金BA9s/13
  • LED ACアダプタ 24V-1A SUS(エスユーエス)

    LED ACアダプタ 24V-1A

    SUS(エスユーエス)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    作業台や通路などAC100Vコンセントから電源供給可能な即戦力
    入力電圧(V)AV100±10%出力電圧DC24V/1A出力電圧(V)24出力電流(A)1出力電力(W)24対応製品グリーンフレームN、GFシリーズ使用可能です電力(W)24ケーブル長(m)1.2定格出力電圧(DC V)24
  • パネルLED 24V ac 青 実装ホールサイズ:6.35mm OXLEY

    パネルLED 24V ac 青 実装ホールサイズ:6.35mm

    OXLEY
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格電圧:24V ac●ライト出力色:青●実装ホールサイズ:6.35mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP66●シリーズ:OXL/CLH/63●コード番号:232-1967アズワン品番65-7237-35
  • LEDパイロットライト モノタロウ

    LEDパイロットライト

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    光源にLEDを用いた商品になります。
    用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)保護構造IP65防油形温度上昇40K以下光源LED球絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応耐温性40℃ 93% 96時間販売区分業務用
  • ACアダプター 24V bitstrong(ビットストロング)

    ACアダプター 24V

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    防犯カメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
    入力電圧(V)100~240極性センタープラスプラグ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力プラグ形状コンセントプラグ一体型仕様屋内使用専用材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)色ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)プラグ(mm)Φ2.1(PL-03B)電極形式センター:フォーク(音叉)型入力周波数(Hz)50/60感電保護クラスクラス2電極フォーク(音叉)型定格出力電圧(DC V)24各種認証PSE、CE、UL、FCC、CB、WEEEプラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1対象機器防犯カメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカー
  • AC/DC24V LED表示灯(赤) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(赤)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-106形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色赤光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC/DC24V LED表示灯(白) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(白)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-94形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色白光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC/DC24V LED表示灯(橙) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(橙)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-108形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色橙光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC/DC24V LED表示燈(乳白色) エスコ

    AC/DC24V LED表示燈(乳白色)

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    翌日出荷
    色乳白色定格電圧(V)AC/DC24レンズ形状突形取付穴(mm)Φ30照光形状丸形
  • RS Pro LED表示ランプ 黄 定格電圧:24 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示ランプ 黄 定格電圧:24 V ac/dc

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色黄ピーク波長(nm)587寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)630RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズ(mm)10電球ベースE10
  • AC/DC24V 押ボタンスイッチ(LED照光赤) エスコ

    AC/DC24V 押ボタンスイッチ(LED照光赤)

    エスコ
    ¥3,680税込¥4,048
    1個
    翌日出荷
    ボタン色赤定格使用電圧(V)AC/DC24
  • AC/DC24V押ボタンスイッチ(LED照光黄) エスコ

    AC/DC24V押ボタンスイッチ(LED照光黄)

    エスコ
    ¥3,680税込¥4,048
    1個
    翌日出荷
    仕様IDEC製型式ALN22211DN保護構造IP65接点構成1a1bボタン色黄端子ねじM3.5
  • AC/DC24V LED小型積層信号灯(赤) エスコ

    AC/DC24V LED小型積層信号灯(赤)

    エスコ
    ¥9,650税込¥10,615
    1個
    当日出荷
    仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t)色赤質量(g)495定格電圧(V)DC24コード長さ(mm)1000光源LED球寸法(Φ×mm)40×139ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
  • AC/DC24V 押ボタンスイッチ(LED照光緑) エスコ

    AC/DC24V 押ボタンスイッチ(LED照光緑)

    エスコ
    ¥3,680税込¥4,048
    1個
    翌日出荷
    ボタン色緑定格使用電圧(V)AC/DC24
  • AC/DC24V押しボタンスイッチ(LED照光大型/赤) エスコ

    AC/DC24V押しボタンスイッチ(LED照光大型/赤)

    エスコ
    ¥5,500税込¥6,050
    1個
    翌日出荷
    仕様IDEC製型式AVLN32211DN保護構造IP65定格電圧AC/DC24V接点構成1a1b端子ねじM3.5径(mm)40
  • AC/DC24V LED小型積層信号灯(緑) エスコ

    AC/DC24V LED小型積層信号灯(緑)

    エスコ
    ¥9,650税込¥10,615
    1個
    当日出荷
    仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t)色緑質量(g)495定格電圧(V)DC24コード長さ(mm)1000光源LED球寸法(Φ×mm)40×139ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
  • AC/DC24V LED小型積層信号灯(3色) エスコ

    AC/DC24V LED小型積層信号灯(3色)

    エスコ
    ¥13,200税込¥14,520
    1個
    当日出荷
    仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t)色赤・黄・緑質量(g)565定格電圧(V)DC24コード長さ(mm)1000光源LED球寸法(Φ×mm)40×219ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
  • AC/DC24V LED小型積層信号灯(3色) エスコ

    AC/DC24V LED小型積層信号灯(3色)

    エスコ
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    翌日出荷
    材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)Φ40×219色赤・黄・緑質量(g)275定格電圧(V)DC24コード長さ(mm)1300光源LED球取付板厚(mm)最大7
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    グリーン
    ブルー
    イエロー
    レッド

    小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
    用途広告看板用にマッチするデザイン。引出し線長さ(mm)400
  • TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)

    IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)
    保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • 積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個ほか
    当日出荷から103日以内出荷
    表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 1各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。
    取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量電源電圧以上25mA以上引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
  • 自動車用LED電球 JKL Components  24V ac/dc JKL COMPONENTS

    自動車用LED電球 JKL Components 24V ac/dc

    JKL COMPONENTS
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC/DC24V 押しボタンスイッチ(LED照光フルガード/緑) エスコ

    AC/DC24V 押しボタンスイッチ(LED照光フルガード/緑)

    エスコ
    ¥4,600税込¥5,060
    1個
    翌日出荷
    色緑定格電圧(V)AC/DC24
  • ランプ Schneider Electric LED灯  24V ac/dc シュナイダーエレクトリック

    ランプ Schneider Electric LED灯 24V ac/dc

    シュナイダーエレクトリック
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
  • Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機

    Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)

    富士電機(6件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)30.5