曜日別特売

TWNシリーズ パイロットライト(LED照光)

TWNシリーズ パイロットライト(LED照光) - IDEC(和泉電気)TWNシリーズ パイロットライト(LED照光) - IDEC(和泉電気)TWNシリーズ パイロットライト(LED照光) - IDEC(和泉電気)TWNシリーズ パイロットライト(LED照光) - IDEC(和泉電気)TWNシリーズ パイロットライト(LED照光) - IDEC(和泉電気)TWNシリーズ パイロットライト(LED照光) - IDEC(和泉電気)TWNシリーズ パイロットライト(LED照光) - IDEC(和泉電気)TWNシリーズ パイロットライト(LED照光) - IDEC(和泉電気)

フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。
高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。
ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。
UL、CSA、TUV、CCC認証品。

端子形状
ねじ端子(SS端子)M3.5
耐電圧
【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間
定格絶縁電圧(V)
600
定格通電電流
10A
定格使用電流
【AC12_24V】10A
保存温度(℃)
-40~+80(氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
~50(初期値)
最小適合負荷
AC/DC3V・5mA
接点仕様
銀接点
定格インパルス耐電圧(kV)
4.0(照光ユニット:2.5)
受金
BA9S
使用周囲湿度(%RH)
30~85(結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)
5~55(片振幅0.5mm)
耐振動(耐久)(Hz)
30(片振幅1.5mm)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000
内容量
1個
全48種類を絞り込む
発光色
電圧
形状
48種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
電圧
保護構造
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80706231APN1QH2DNA丸形【照光部】AC/DC100/120VIP65(IEC 60529)アンバー
2,230
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
80706240APN1QH2DNG丸形【照光部】AC/DC100/120VIP65(IEC 60529)
2,230
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
80706249APN1QH2DNPW丸形【照光部】AC/DC100/120VIP65(IEC 60529)ピュアホワイト
2,230
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
80706258APN1QH2DNR丸形【照光部】AC/DC100/120VIP65(IEC 60529)
2,230
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
80706267APN1QH2DNS丸形【照光部】AC/DC100/120VIP65(IEC 60529)
2,230
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
80706276APN1QH2DNY丸形【照光部】AC/DC100/120VIP65(IEC 60529)
2,230
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
80706301APN1QM4DNA丸形【照光部】AC230/240VIP65(IEC 60529)アンバー
2,230
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
80706310APN1QM4DNG丸形【照光部】AC230/240VIP65(IEC 60529)
2,230
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
80706319APN1QM4DNPW丸形【照光部】AC230/240VIP65(IEC 60529)ピュアホワイト
2,230
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
80706328APN1QM4DNR丸形【照光部】AC230/240VIP65(IEC 60529)
2,230
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
80706337APN1QM4DNS丸形【照光部】AC230/240VIP65(IEC 60529)
2,230
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
80706346APN1QM4DNY丸形【照光部】AC230/240VIP65(IEC 60529)
2,230
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
80706355APN1QMDNA丸形【照光部】AC200/220VIP65(IEC 60529)アンバー
2,230
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
80706371APN1QMDNG丸形【照光部】AC200/220VIP65(IEC 60529)
2,230
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
80706380APN1QMDNPW丸形【照光部】AC200/220VIP65(IEC 60529)ピュアホワイト
2,230
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
80706389APN1QMDNR丸形【照光部】AC200/220VIP65(IEC 60529)
2,230
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
80706407APN1QMDNS丸形【照光部】AC200/220VIP65(IEC 60529)
2,230
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
80706416APN1QMDNY丸形【照光部】AC200/220VIP65(IEC 60529)
2,230
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
80774761UPQN3BQH2DA角突形【照光部】AC/DC100/120VIP40アンバー
2,690
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
80774770UPQN3BQH2DG角突形【照光部】AC/DC100/120VIP40
2,690
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
80774779UPQN3BQH2DPW角突形【照光部】AC/DC100/120VIP40ピュアホワイト
2,690
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
80774788UPQN3BQH2DR角突形【照光部】AC/DC100/120VIP40
2,690
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
80774797UPQN3BQH2DS角突形【照光部】AC/DC100/120VIP40
2,690
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
80774806UPQN3BQH2DY角突形【照光部】AC/DC100/120VIP40
2,690
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
80774815UPQN3BQMDA角突形【照光部】AC200/220VIP40アンバー
2,690
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
80774831UPQN3BQMDG角突形【照光部】AC200/220VIP40
2,690
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
80774849UPQN3BQMDPW角突形【照光部】AC200/220VIP40ピュアホワイト
2,690
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
80774858UPQN3BQMDR角突形【照光部】AC200/220VIP40
2,690
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
80774867UPQN3BQMDS角突形【照光部】AC200/220VIP40
2,690
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
80774876UPQN3BQMDY角突形【照光部】AC200/220VIP40
2,690
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
80774901UPQN4QH2DA長角形・記名式【照光部】AC/DC100/120VIP40アンバー
2,210
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
80774910UPQN4QH2DG長角形・記名式【照光部】AC/DC100/120VIP40
2,210
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
80774919UPQN4QH2DPW長角形・記名式【照光部】AC/DC100/120VIP40ピュアホワイト
2,210
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
80774937UPQN4QH2DS長角形・記名式【照光部】AC/DC100/120VIP40
2,210
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
80774955UPQN4QH2DY長角形・記名式【照光部】AC/DC100/120VIP40
2,210
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
80774971UPQN4QM4DA長角形・記名式【照光部】AC230/240VIP40アンバー
2,210
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
80774980UPQN4QM4DG長角形・記名式【照光部】AC230/240VIP40
2,210
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
80774989UPQN4QM4DPW長角形・記名式【照光部】AC230/240VIP40ピュアホワイト
2,210
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
80774998UPQN4QM4DR長角形・記名式【照光部】AC230/240VIP40
2,210
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
80775007UPQN4QM4DS長角形・記名式【照光部】AC230/240VIP40
2,210
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
80775016UPQN4QM4DY長角形・記名式【照光部】AC230/240VIP40
2,210
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
80775077UPQN4QMDS長角形・記名式【照光部】AC200/220VIP40
2,210
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
80775086UPQN4QMDY長角形・記名式【照光部】AC200/220VIP40
2,210
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
80774928UPQN4QH2DR長角形・記名式【照光部】AC/DC100/120VIP40
2,210
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
返品不可
80775025UPQN4QMDA長角形・記名式【照光部】AC200/220VIP40アンバー
2,210
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
返品不可
80775041UPQN4QMDG長角形・記名式【照光部】AC200/220VIP40
2,210
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
返品不可
80775050UPQN4QMDPW長角形・記名式【照光部】AC200/220VIP40ピュアホワイト
2,210
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
返品不可
80775068UPQN4QMDR長角形・記名式【照光部】AC200/220VIP40
2,210
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする