カテゴリ
- 梱包用品(6)
- 制御機器(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「acf80」の検索結果

エアークッションフィルム
Asmix(アスカ)(3件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個(200m)ほか当日出荷アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM01)にセットして使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
エアークッションフィルム200×80mm厚口
アスウィル¥5,998税込¥6,5981個当日出荷エアークッションフィルムACF80(厚み20ミクロン)の厚口タイプ(25ミクロン)。用途アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして仕様粒個数:約2500個適合本体ACM03寸法(mm)80×200(クッション)タイプピロー型(クッション)フィルム厚さ(μm)25
エアークッションフィルム200×80mm超厚口
アスウィル¥6,498税込¥7,1481個当日出荷エアークッションフィルムACF80(厚み20ミクロン)の厚口タイプ(30ミクロン)。用途アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして仕様粒個数:約2500個適合本体ACM03寸法(mm)80×200(クッション)タイプピロー型(クッション)フィルム厚さ(μm)30
エアークッションフィルム
Asmix(アスカ)¥6,398~税込¥7,038~1個ほか4日以内出荷隙間を埋めるピロー型用途アスウィル製エアクッションメーカー(ACM03)にセットして使用できます。タイプピロー型寸法(幅W×高さH)(mm)【エアークッション単体】約80(キリトリ線からキリトリ線まで)/70(空気が入る部分)×200
ロータリージョイント AC
昭和技研工業¥249,800税込¥274,7801個当日出荷から10日以内出荷形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.47最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気
エムフロンシール ACF型 MP5015
武蔵オイルシール工業¥9,098税込¥10,0081個9日以内出荷から10日以内出荷エムフロンシールとは、シール材にエムフロン(R)を使用したシールです クリーン性を要求される機械・機器への使用も可能にした、高い潤滑性を持った高機能シールです 四フッ化エチレン樹脂(PTFE)に特殊充填剤を配合し、自己潤滑性・低摩擦性・耐摩擦性を向上させ、広い温度範囲を持った高機能シール材です 充填剤には、カーボン繊維・ガラス繊維・ブロンズ・グラファイト・二硫化モリブデンなどがあり使用用途に合わせた配合によりシール性能を高めております 又、食品衛生法に適合した配合もあり、食品機械・機器等にも使用ができます シール部のエムフロン(R)を金属環で挟み込んだカシメ組み立て型であります 金属環とエムフロン(R)とのカシメ部分からの漏れを防ぐ為、特殊加工を施しております エムフロン(R)は、他のシール材と比較して耐熱性に優れ、高速回転用として機能性の高い材料であります エムフロン(R)は、他の材料と比較しまして全般的に優れた性能を持っております 1)エムフロンシールは合成ゴムのオイルシールに比べて、「キズ」が付き易く変形を起こし易い為取り扱いには注意をしてください 製品の保管は、包装したままで保管をして下さい 2)軸への装着は、軸端に「かえり」や「キズ」がないか確認をして下さい 又スプラインやキー溝等がある時は、装着治具を使用してエムフロン(R)にキズが付かないように装着をして下さい 3)軸を挿入する時は、できるだけ刻印面より挿入して下さい 4)ハウジングの穴入口は角の面取りをして下さい 穴に嵌め込むには「手動プレス」のようなものを使用し、等金具で均等に挿入してください ハンマー等で叩くような方法は避けて下さい
エアークッションフィルム200×80mm長巻
アスウィル¥5,998税込¥6,5981個欠品中エアークッションフィルムACF80(200m巻)の長巻タイプ(300m)。用途アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして仕様粒個数:約3750個適合本体ACM03寸法(mm)80×200(クッション)タイプピロー型(クッション)フィルム厚さ(μm)20
カートリッジフィルター(抗菌タイプ)
フタムラ化学(11件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷抗菌性の銀添活性炭を使用することにより菌の繁殖を防ぎます。(銀添着処理済) C2・3は吸着速度が速いACFと吸着対象物が広いヤシ殻活性炭を使用しています。 P1は残留塩素除去能力に加えて溶解性鉛の除去能力に優れています。材質(内部コア)PP(ポリプロピレン)、(内外装不織布)PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)、(パッキン)シリコン全長(mm)250内径×外径(Φmm)30×65JIS規格JIS3201浄水器規格ろ過機能(遊離残留塩素)2.0mg/L(2.0ppm)、2MIB(カビ臭)/0.05mg/L(50.0ppb)、(CAT農薬)0.00005mg/L(50.0ppt)、(溶解性鉛)0.003mg/l(3.0ppb)
エアークッションメーカー
Asmix(アスカ)(3件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷エアクッションメーカー本体に50mのロールフィルム(80×200mm)が付属します。 別売りエアクッションフィルムは3サイズから選べます。 必要な量を必要な時にすぐに作成できるので収納スペースが広がります。 エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供可能です。 エアーコントローラーで空気量を調整できます。 エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。適合ACF80、ACF100、ACF150、ACF80-6S、ACF100-6S、ACF150-6S材質ポリエチレン(HDPE)温度範囲(℃)135~150コード長さ(m)1.5ウォームアップ時間260秒アズワン品番64-1212-75安全機能スリープ機能(レディOK後スタート/ ストップボタンを押さなかったとき:30分でスリープ)
フラットマルチドリル
住友電工ハードメタル¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から8日以内出荷フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
ブランクパネル
日東工業¥14,980税込¥16,4781セット(10個)3日以内出荷から4日以内出荷各種メーター、機器などの予備パネルカットや不要になったパネルカットのブラインドにご利用ください。 各メーカー(三菱電機(株)、東洋計器(株)、富士電機(株)など)のメーターに適用可能です。付属品フランジナット2コ材質鋼板色黒板厚(mm)1.6