カテゴリ

  • 測定用品(17)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad-8922a」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AD-8922A用BCD出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-8922A用BCD出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    適合機種AD-8922ARoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-8922A用接続ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-8922A用接続ケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1本(5m)ほか
    3日以内出荷
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (AD-8922A接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (AD-8922A接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    45,980税込50,578
    1台
    11日以内出荷
    A&D製の外部コントローラーAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A用コンパレータ出力、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)適合機種AD-8922A使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • 外部コントローラ A&D(エー・アンド・デイ)

    外部コントローラ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    離れた場所から、天びんや台はかりの操作や表示値読取が可能。計量機器より送信された計量データを表示することが可能。表示ON/OFF、校正、データ出力、最小表示切替、単位切替、リゼロの各操作可能(接続機器により機能が異なります)。RS-232C標準装備(D-Sub9Pオス)。 計量器との接続ケーブルを標準装備(RS-232C接続用、約2m) 。計量器側がD-sub25ピンケーブル(AX-KO1710-200)が付属します。AD-4212Cと接続し、計量ライン用システムを簡単に構築可能。
    適合機種GX,GF,GX-K,GF-K,GP,FP,AD-4212A/B,GR,HR,MCRoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログ出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    アナログ出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番807-2375適合機種AD-8922A
  • コンパレータ出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパレータ出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-0458適合機種AD-8922ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 【修理】天秤・台秤用外部コントローラ 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】天秤・台秤用外部コントローラ 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    24,980税込27,478
    1台
    15日以内出荷
    サービス分類修理
  • カレントループ出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    カレントループ出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1個
    32日以内出荷
    トラスコ品番850-0459適合機種AD-8922A
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HR-iシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HR-iシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    79,980税込87,978
    1台
    11日以内出荷
    A&D製の分析天びんHR-iシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)適合機種HR-iシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (FX-iシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (FX-iシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    79,980税込87,978
    1台
    11日以内出荷
    A&D製の汎用天びんFX-iシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)適合機種FX-iシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HR-Aシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HR-Aシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    79,980税込87,978
    1台
    11日以内出荷
    A&D製の分析天びんHR-AシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)適合機種HR-Aシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (FZ-iシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (FZ-iシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    79,980税込87,978
    1台
    11日以内出荷
    A&D製の汎用天びんFZ-iシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)適合機種FZ-iシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HR-AZシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HR-AZシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    79,980税込87,978
    1台
    11日以内出荷
    A&D製の分析天びんHR-AZシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)適合機種HR-AZシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GHシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GHシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    79,980税込87,978
    1台
    11日以内出荷
    A&D製の分析天びんGHシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)適合機種GHシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (BMシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (BMシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    79,980税込87,978
    1台
    11日以内出荷
    A&D製の分析天びんBMシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)適合機種BMシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GRシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GRシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    79,980税込87,978
    1台
    11日以内出荷
    A&D製の分析天びんGRシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)適合機種GRシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • ACアダプター A&D(エー・アンド・デイ)

    ACアダプター

    A&D(エー・アンド・デイ)(16件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    A&D 天秤・はかりに使用可能なACアダプタ。(対象機種は別途表示)
  • RS-232Cケーブル(1.8m) A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232Cケーブル(1.8m)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    ◆RS-232Cケーブル (D-Sub9Pメス - D-Sub9Pメス)、1.8m。◆接続する天びん・はかりのインタフェースがD-Sub9Pの製品用
    用途天びんとPLCなどとの接続用。対象機種AD-8922A、AD-8923-CC、AD-8923-BCD、AD-8552EIP、AD-8551R長さ(m)1.8コネクタ形状D-Sub9Pメス - D-Sub9PメスRoHS指令(10物質対応)対応