カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 医療(2)
- 厨房用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「ad-980」の検索結果

塗装ブース用給気二次フィルター AD-980 500mm角カット品
アンデックス¥43,980税込¥48,3781箱(25枚)3日以内出荷捕集効率98%の高性能天井フィルター。世界で初めて、塗装ブースメーカー主導で開発されたフィルターです。振動にも強い粘着剤付きです。◎捕集効率98%、耐熱温度120℃(MAX)の高性能フィルター。◎AD-980は信頼のアンデックス純正マーク入りです。◎難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。使いやすい500mm角(500mm×500mm)のカット品です。原反の取り扱いもあります。用途用途:塗装ブースの給気二次フィルター(天井フィルター)としてお使いください。※風速0.25m/s付近で使用してください。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)20.0±3.0寸法(mm)500×500種類給気二次フィルター(天井フィルター)荷姿ダンボール箱風速(m/s)0.25機能難燃性捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)450圧力損失(Pa)30~390
【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター AD-980 カット品
アンデックス¥3,340税込¥3,6741枚5日以内出荷1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次フィルター AD-980の特長】 捕集効率98%の高性能天井フィルター。 世界で初めて、塗装ブースメーカー主導で開発されたフィルターです。 振動にも強い粘着剤付きです。 ◎捕集効率98%、耐熱温度120℃(MAX)の高性能フィルター ◎AD-980は信頼のアンデックス純正マーク入りです。 ◎難燃性のフィルターです。 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(1.6m×20m巻/2m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。用途塗装ブースの給気二次フィルターとしてお使いください。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)20.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.25機能難燃性耐熱温度(℃)120最大寸法(mm)2000×5000捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)450圧力損失(Pa)30~390サービス分類オーダー・加工
塗装ブース用給気二次フィルター
アンデックス¥169,800税込¥186,7801本(20m)4日以内出荷捕集効率98%の高性能天井フィルター。 振動にも強い粘着剤付。仕様難燃性有り材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)20.0±3.0風速(m/s)0.25耐熱温度(℃)120(最大)捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失30~390Pa給塵量(g/m2)450
テレビ台・AVボード ~43V型対応
朝日木材加工 (AVAWOOD)¥9,998税込¥10,9981台7日以内出荷組み立て式 安心!安全!Wガードガラス (強化ガラス+飛散防止フィルム貼り) コーナーフィット設計! 便利なハーフオープン仕様! さらに便利な縦型収納スペース付!付属品転倒防止器具・キャスタートレイ幅(mm)980質量(kg)13高さ(mm)341.5奥行(mm)290耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×290×341.5適合サイズ~43V型
ハイブリッドグラフィックプリンター用白黒プリント用紙 1巻×10箱入
SONY(ソニー)¥42,980税込¥47,2781ケース(10箱×1巻)8日以内出荷UP-990AD/991AD/UP-960/980用UP-930にも使用可能。アズワン品番65-3976-87
ハイブリッドグラフィックプリンター用高濃度プリント用紙 1巻×10箱入
SONY(ソニー)¥67,980税込¥74,7781ケース(10箱×1巻)8日以内出荷UP-990AD/991AD/UP-960/980用UP-930にも使用可能。アズワン品番65-3976-86
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN125-980
SMC¥77,980税込¥85,7781個14日以内出荷ストローク(mm)980作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵