カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「adu-102」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エヤーマックM (標準型) ハタヤリミテッド

    エヤーマックM (標準型)

    ハタヤリミテッド(5件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。 余分な力は不要。任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。 天井、柱、壁に取付可能。 最大130度までの首振り機能付。 10mのホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製。
    ホース寸法(全長)(m)10種別取付けタイプ常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン寸法(高さ×幅×奥行)(mm)367×288×110
  • エアーリール(自動巻) スタンダードホース ハタヤリミテッド

    エアーリール(自動巻) スタンダードホース

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
    用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。ホース寸法(全長)(m)10幅(mm)312高さ(mm)388奥行(mm)121ホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • エヤーマックⅡブレーキ付タイプ ハタヤリミテッド

    エヤーマックⅡブレーキ付タイプ

    ハタヤリミテッド
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    標準ウレタンホース仕様(ブレーキ付)分解の必要性がなく、簡単手順でホース交換ができるメンテナンス性に優れた新タイプ。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130までの首振り機能付き、固定も可能。ガイドローラーにより引出がスムース。巻き込み防止ゴムストッパー。確実に止まるラチェット式ストッパー。ワンタッチロータリーカプラ付。特殊ポリエステルブレード入総ポリウレタンホース。
    ホース長さ(m)10取付金具(一次側)3/8プラグカプラ付(内径8.5mm×1mホース付)常用圧力(MPa)1.5
  • エヤーマックⅡウレタンホース2分 ハタヤリミテッド

    エヤーマックⅡウレタンホース2分

    ハタヤリミテッド
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10橙色長さ(m)10最高使用圧力(MPa)1.5
  • エヤーマック 6.5×10 10m(ストッパーフリー) ハタヤリミテッド

    エヤーマック 6.5×10 10m(ストッパーフリー)

    ハタヤリミテッド
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 ストッパーフリータイプです。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。
    用途自動車整備、エアー作業、生産工場ホース長さ(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10トラスコ品番838-7224セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具材質ABS質量(kg)4.6使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-2Rワンタッチロータリーソケットカプラ付取付金具(一次側)HC-2P材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタンアズワン品番64-4652-52
関連キーワード
cdu10-10d特集