カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み

「acu-102」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取付型自動巻取リール エヤーマックC (標準ウレタンホース仕様) ハタヤリミテッド

    取付型自動巻取リール エヤーマックC (標準ウレタンホース仕様)

    ハタヤリミテッド
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    使いやすさ、メンテナンス性UP!。ホースを全長引き出して、根元の継手からのホース交換が可能。交換依頼が不要、コスト削減が出来るので作業効率の向上が図れます。他社製ハンガー受けに取り付けることが出来る取付金具変換アダプター付き。面倒なハンガー受けの交換が必要ありません。ロータリー式でエアー供給向きがどの方向にも変えることが可能です。ガイドローラーにより引き出しがスムーズに行えます。また、巻き込み防止ゴムストッパーは、ネジを緩めて位置調整ができます。イエロー・グレーの2色展開なので現場に合わせてお好みの色を選べます。
    用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。取付金具(二次側)ワンタッチカプラ付取付金具(一次側)プラグカプラ付(内径8.5mm×1.5mホース付)材質(ホース)編糸補強1B ブレード入ポリウレタンホース長さ(m)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×302×116常用圧力(MPa)[kgf/cm2]1.5[15]
  • キャビン・エアスプリング ミヤコ自動車

    キャビン・エアスプリング

    ミヤコ自動車
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    キャビンエアーサスペンションとは、運転者の乗り心地を確保するため、キャビンとフレームの間に使用し振動を吸収する製品です。内部の圧縮空気がクッションの役目をします。