カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • バイク部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「af116」の検索結果

36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AF116 ワンタックワークパンツ(男性用)(秋冬用) アルトコーポレーション
    ブルー
    グリーン
    グレー

    AF116 ワンタックワークパンツ(男性用)(秋冬用)

    アルトコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥4,890税込¥5,379
    1本
    翌々日出荷
    機能とデザインバランスのとれた新しいコンセプト「アルティメットフォース AF-100シリーズ」。立体裁断で「動きやすさとフィット性」を追求したマルチパフォーマンスモデル。さまざまな体型の方に対応しながらも、全体的にはすっきりとしたシルエットを実現。「ユニフォーム」としての基本をしっかりと押さえたシリーズです。
    その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ワンタックパンツシリーズAF100シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35生地日清紡ソフトツイルRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止裾上げ可
  • ABB 電磁接触器 AF116シリーズ ABB

    ABB 電磁接触器 AF116シリーズ

    ABB
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ

    ABB
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:160 A●許容入力:55 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF116●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:128.1mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃●コード番号:837-6945アズワン品番65-7362-27
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ

    ABB
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:200 A●許容入力:75 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF116●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:128.1mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃アズワン品番65-7362-29
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ

    ABB
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    7日以内出荷
    AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690Vac/440Vdcの電力回路の制御に使用されます。これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守DINレール取り付け又はねじ取り付け接触保護設計アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:275 A●許容入力:90 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF116●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:152.6mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃アズワン品番65-7329-08
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte Green 1000g Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte Green 1000g

    Flash Forge
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    材質PLA色Matte Green内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 332x231x52mm/2.8L バット(抗菌/プラスチック製) エスコ

    332x231x52mm/2.8L バット(抗菌/プラスチック製)

    エスコ
    ¥750税込¥825
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン色白質量(g)168容量(L)2.8有効内寸(mm)285×194×48(H)外寸(mm)322×321×52(H)
  • Φ59.5x 109mm/200mlポリ容器(押込フタ式/10個 エスコ

    Φ59.5x 109mm/200mlポリ容器(押込フタ式/10個

    エスコ
    ¥5,650税込¥6,215
    1セット(10個)
    翌日出荷
    材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)内径(Φmm)59.5胴径(Φmm)59.5入数10個
  • グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-116AF TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-116AF

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    高感度デザインの磨かれた物置。 本体色をお選びいただけます(GP=ムーンホワイト GPY=アイボリーブラック) 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。 安心と便利の2ロックシステム錠。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。便利なアルミフック3個付。
    用途物置高さ(mm)1900
  • Φ68.5x124.5mm/300mlポリ容器 押込フタ式/6個 エスコ

    Φ68.5x124.5mm/300mlポリ容器 押込フタ式/6個

    エスコ
    ¥4,750税込¥5,225
    1セット(6個)
    翌日出荷
    。透明性に優れています
    仕様●容量(mL):300●胴径(mm):68.5●高さ(mm):124.5●入数:6個●材質:本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)●内径:70.5mm●重量:100g●押込フタ式
  • ブラケツト BKA-F1168-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト BKA-F1168-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥649税込¥714
    1個
    3日以内出荷
  • 電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF26シリーズ ABB

    電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF26シリーズ

    ABB
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1/IEC60947-4-7とEN60947-1/EN60947-4-1。AFシリーズ接触器3極。AC/DC駆動のAFコンタクタAF09-AF38コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500VdcをカバーZコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24Vdc、500mAPLC出力による直接制御が可能で、コイル保持消費電力を低減ショートディップや電圧遮断に耐えるAF-Zコンタクタ(SEMIF47-0706準拠)AF40-AF96は、主に三相モーター、690VACと220VDCまでの電源回路の制御に使用されるコンタクタで、3つの主極を持つブロックタイプの設計になっています。AF116-AF140コンタクタは、主に3相モータ、690VACの電源回路(AF146では最大1000VAC)の制御に使用されます。AF190-AF370コンタクタは、主に3相モータ、最大1000VACの電源回路の制御に使用されており、3つの主極を備えたブロックタイプの設計になっています。AFコンタクタはサージ保護機能を内蔵しており、追加のサージサプレッサは必要ありません。
    仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:3●コンタクトの定格電流:45 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF26●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:86mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7265-64
  • 電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF38シリーズ ABB

    電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF38シリーズ

    ABB
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1。AF シリーズ接触器 3 極。AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、500 mA PLC出力による直接制御が可能で、コイル保持消費電力を低減 ショートディップや電圧遮断に耐えるAF-Z コンタクタ(SEMI F47-0706準拠) AF40-AF96は、主に三相モーター、690 V ACと220 V DCまでの電源回路の制御に使用されるコンタクタで、3つの主極を持つブロックタイプの設計になっています。 AF116-AF140 コンタクタは、主に3相モータ、690 V ACの電源回路(AF146では最大1000 V AC)の制御に使用されます。 AF190-AF370 コンタクタは、主に 3 相モータ、最大 1000 V ACの電源回路の制御に使用されており、3 つの主極を備えたブロックタイプの設計になっています。 AF コンタクタはサージ保護機能を内蔵しており、追加のサージサプレッサは必要ありません。
    仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF38●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:711-6143アズワン品番65-7362-42
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • JetStream 8ポート 1000M PoE+スイッチ 2SPF TP-LINK

    JetStream 8ポート 1000M PoE+スイッチ 2SPF

    TP-LINK
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    翌日出荷
    【英語パッケージ 法人限定】8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。L2/L3/L4 QoS 及びIGMPスヌーピングがボイス・ビデオアプリを最適化 802.3af/at 互換 PoE+ ポート x8 を内蔵、合計 116W の PoE 電力容量と便利な PoE 電源管理機能を搭載 金属筐体
  • ヤンマーサイド ナタ爪セット 日本ブレード

    ヤンマーサイド ナタ爪セット

    日本ブレード
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ナタ爪セットです。
  • CRANK SHAFT,RH   13311HF1670 ホンダ

    CRANK SHAFT,RH 13311HF1670

    ホンダ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    5日以内出荷
  • セリエオロ ブレーキパッド SP 07HO36SP brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SP 07HO36SP

    brembo
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO36SP。材質[素材]:シンタード。適合車種(リア):【HONDA】CB1000SF(92-97)、CB1000SF-T2(94-97)、CB1100/typeⅠ/Ⅱ/BLACK STYLE ABS(10-13)、CB1100/typeⅠ/Ⅱ/BLACK STYLE/EX(10-14)、CB1100BLACK STYLE ABS/EX/EX E Package/EX Final Edition(14-22)、CB1100RS/Final Edition(17-22)、CB1300SB ABS (E package含む)(14-21)、CB1300SB ABS(05-09)、CB1300SB ABS(10-13)、CB1300SB SP(19-21)、CB1300SB(05-11)、CB1300SF ABS (E package含む)(14-21)、CB1300SF ABS(05-09)、CB1300SF ABS(10-13)、CB1300SF SP(19-21)、CB1300SF(03-14)、CB1300SUPER TOURING ABS(10-11)、CB400SB ABS(08-13)、CB400SB ABS(14-21)、CB400SB(05-16)、CB400SF ABS(14-21)、CB400SFハイパーVTEC Revo ABS(08-13)、CB400SFハイパーVTEC Revo ABS(14-16)、CB400SFハイパーVTEC Revo(08-18)、CB400SFハイパーVTEC SpecIII(04-07)、CB900ホーネット(01-05)、CBF600S(04)、CBR1000RR(04-05)、CBR600F Sports (CBR600F4i)(01-03)、CBR600F(92-94)、CBR600F(95-98)、CBR600F(99-01)、CBR600RR(03-04)、CBR600RR(05-06)、CBR900RRファイヤーブレード(92-97)、CBR900RRファイヤーブレード(98-99)、CBR929RR(00-01)、CBR954RR(02-03)、CRF1000L Africa Twin/DCT(16-19)、CRF1100L Africa Twin/Adventure Sports/ES/DCT(20-21)、INTEGRA(12)、NC700S DCT ABS(12-13)、NC700X/DCT/LD/LD DCT(ABS車)(12-13)、NC700X/LD(12-13)、VT1300CR/CS/CX(10)、VTR1000Fファイヤーストーム(97-02)、VTR1000SP-1 (RVT1000R)(00-01)、VTR1000SP-2(02-05)、シャドウACE(96-00)、シャドウエアロ(98-01)、ホーネット600 (国内仕様)(98-00)、ホーネット600(98-00)、ホーネット600S (国内仕様)(00-01)、ホーネット600S(00-01)、【KAWASAKI】Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、Ninja ZX-4R SE/ZX-4RR(24)、Ninja650(17-22)、VERSYS1000 SE(19-21)、VERSYS1000(12-18)、VULCAN S ABS(16-17)、VULCAN S(16-21)、Z H2 SE(21-24)、Z H2(20-24)、Z1000(07-09)、Z650(17-24)、Z650RS(22-23)、Z750(07-10)、Z900RS CAFE(18-24)、Z900RS SE(22-24)、Z900RS(17-24)、【SUZUKI】DL650 V-STROM XT ABS(15-21)、DL650 V-STROM/ABS(04-19)、GSF1250/S(07-10)、GSR750/ABS(11-15)、GSX-S1000/F (GT79B)(16-21)、GSX-S1000/GT (EK1AA)(22)、GSX-S750(17-21)、KATANA (EK1AA)(22)、KATANA (GT79B)(19-21)、SV1000/S(03-06)、V-STROM1000(02-08)、バンディット1200/S(06)、バンディット1250/F/S (ABS車)(07-16)、【YAMAHA】FAZER8/ABS(11-15)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(06)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S (FAZER/GT)(09-14)、FZ-6(07-08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、FZ8(11-15)、MT-07/ABS(14-22)、MT-09 TRACER(15-17)、MT-09/SP/ABS(14-22)、MT-10(17-22)、TRACER9 GT ABS(21-23)、TRACER900/GT(18-20)、XJ6F ABS(11-13)、XJ6F(11-13)、XJ6N(11-13)、XJ6S ABS(11)、XJ6S(11-13)、XSR700/ABS(18-23)、XSR900(16-20)、YZF-R1(04-06)、YZF-R1(07-14)、YZF-R6(03-10)、YZF-R6S(06)、YZF-R7(22-23)
    材質シンタード
  • ヤンマーセンター ナタ爪セット 日本ブレード

    ヤンマーセンター ナタ爪セット

    日本ブレード
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    7日以内出荷
    ナタ爪セットです。
  • ABB 接続ソケット 1SFN074211R1000 ABB

    ABB 接続ソケット 1SFN074211R1000

    ABB
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 接続ソケット併用可能製品 = AF116 → AF146シリーズシリーズ = LLシリーズLL併用機器AF116 → AF146シリーズアクセサリタイプ接続ソケット
  • ABB 端子カバー 1SFN125403R1000 ABB

    ABB 端子カバー 1SFN125403R1000

    ABB
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 端子カバー併用可能製品 = AF116 → AF370シリーズシリーズ = LTシリーズLT併用機器AF116 → AF370シリーズアクセサリタイプ端子カバー
  • ABB インターロック 1SFN030300R1000 ABB

    ABB インターロック 1SFN030300R1000

    ABB
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = インターロック併用可能製品 = AF116 → AF370シリーズシリーズ = VM19シリーズVM19併用機器AF116 → AF370シリーズアクセサリタイプインターロック
  • ABB 端子カバー 1SFN124803R1000 ABB

    ABB 端子カバー 1SFN124803R1000

    ABB
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 端子カバー併用可能製品 = AF116 → AF370シリーズシリーズ = LTシリーズLT併用機器AF116 → AF370シリーズアクセサリタイプ端子カバー
  • ABB 端子カバー 1SFN125401R1000 ABB

    ABB 端子カバー 1SFN125401R1000

    ABB
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 端子カバー併用可能製品 = AF116 → AF370シリーズシリーズ = LTシリーズLT併用機器AF116 → AF370シリーズアクセサリタイプ端子カバー
  • ABB 端子カバー 1SFN124203R1000 ABB

    ABB 端子カバー 1SFN124203R1000

    ABB
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 端子カバー併用可能製品 = AF116 → AF370シリーズシリーズ = LTシリーズLT併用機器AF116 → AF370シリーズアクセサリタイプ端子カバー
  • ABB 端子カバー ABB

    ABB 端子カバー

    ABB
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 端子カバー併用可能製品 = AF116 → AF370シリーズシリーズ = LTシリーズLT併用機器AF116 → AF370シリーズアクセサリタイプ端子カバー
  • ABB 端子拡大 ABB

    ABB 端子拡大

    ABB
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 端子拡大併用可能製品 = AF116 → AF146シリーズシリーズ = LWシリーズLW併用機器AF116 → AF146シリーズアクセサリタイプ端子拡大
  • Hongfa Europe GMBH リレー 230V ac SPNO 30 A フランジ取り付け Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 230V ac SPNO 30 A フランジ取り付け

    Hongfa(ホンファ)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    8日以内出荷
    長さ(mm)68コイル定格電圧(V)AC230取付方式フランジ取付奥行(mm)32.9保護構造ダストカバー接点構成1a端子形状PCB、クイックコネクト、ねじコイル抵抗(Ω)20.8k接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプネジ最大スイッチング電圧(AC V)277
  • ABB  リンク ABB

    ABB リンク

    ABB
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = Link併用可能製品 = AF09 to AF16 Series, MS116 Series, MS132 Seriesシリーズ = BEAシリーズBEARoHS指令(10物質対応)対応併用機器AF09 to AF16 Series, MS116 Series, MS132 SeriesアクセサリタイプLink
  • Connecting Link ABB

    Connecting Link

    ABB
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = Link併用可能製品 = AF09 to AF38 Series, MS116 Series, MS132 Seriesシリーズ = BX4シリーズBX4RoHS指令(10物質対応)対応併用機器AF09 to AF38 Series, MS116 Series, MS132 SeriesアクセサリタイプLink
  • Hongfa Europe GMBH リレー 230V ac DPNO 25 A フランジ取り付け Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 230V ac DPNO 25 A フランジ取り付け

    Hongfa(ホンファ)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    8日以内出荷
    長さ(mm)68コイル定格電圧(V)AC230取付方式フランジ取付奥行(mm)32.9保護構造ダストカバー接点構成2a端子形状PCB、クイックコネクト、ねじコイル抵抗(Ω)20.8k接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプネジスイッチング電流(A)25最大スイッチング電圧(AC V)277
  • デスクトップパネル(アクリル) ナイキ

    デスクトップパネル(アクリル)

    ナイキ
    ¥43,980税込¥48,378
    1枚
    25日以内出荷
    デスクトップパネル(NED・NEDH・XEDH・XED用)のデスクトップパネルです
  • セリエオロ ブレーキパッド LA 07HO62LA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド LA 07HO62LA

    brembo
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO62LA。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】CB125R(18-21)、CB250R/ABS(18-21)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CB650R(19-21)、CBR650R(19-21)、CRF1000L Africa Twin/DCT(16-19)、CRF1100L Africa Twin/Adventure Sports/ES/DCT(20-21)、X-ADV(17-21)
    材質シンタード
  • セリエオロ ブレーキパッド SA 07HO62SA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SA 07HO62SA

    brembo
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO62SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】CB125R(18-21)、CB250R/ABS(18-21)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CB650R(19-21)、CBR650R(19-21)、CRF1000L Africa Twin/DCT(16-19)、CRF1100L Africa Twin/Adventure Sports/ES/DCT(20-21)、X-ADV(17-21)
    材質シンタード