カテゴリ
- メカニカル部品(66)
- 制御機器(50)
- 家電(46)
- バイク部品(45)
- パソコン/周辺機器(33)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 防犯用品(14)
- バイク純正部品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 保管用品(4)
- 電気材料(4)
- オフィス家具(4)
- 自動車純正部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建築金物(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- カー用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Nikon(ニコン)(37)
- ABB(26)
- 三ツ星ベルト(22)
- SMC(14)
- 椿本チエイン(14)
- バンドー化学(13)
- ALBA(アルバ)(13)
- エスコ(12)
- KANA(片山チエン)(11)
- CKD(9)
- KITACO(8)
- Vivotek(8)
- エレコム(7)
- ホンダ(6)
- TDKラムダ(6)
- ナブテスコサービス(6)
- SONY(ソニー)(5)
- マルヤス電業(5)
- Grondement(グロンドマン)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「af24」の検索結果

旋削形ニードルベアリング TAF
IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ
TDKラムダ(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から103日以内出荷アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応。 高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化と約20%の軽量化。 産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他取付カバー付、L板金端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷機能過電流保護、過電圧保護、直列運転絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間保持時間(ms)20温度変動0.02%℃高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
ステンレス製ダブルフェルール継手 メスアダプター(インチHy-lokポートをオスISOテーパネジに接続)
ハイロック¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から6日以内出荷HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス
メスアダプター
ハイロック¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
透明アクリル蓋
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷日東金属工業株式会社製ステンレス容器用の透明蓋です。 蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。 ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。材質蓋材質/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)使用温度(℃)-40~60材質(フタ)アクリル樹脂使用条件大気圧 (加減圧不可)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミ色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
M10x30/80x20mm T型ノブ(雄ねじ)
エスコ¥829税込¥9121個当日出荷仕様雄ねじエスコ品番EA948AF-24材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法A(mm)80寸法D(mm)20寸法B(mm)41ねじサイズM10×30mm
ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥8,298税込¥9,1281セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
3イン1アウトHDMIスイッチャー / グレーメタルタイプ
VENTION¥8,498税込¥9,3481個5日以内出荷3画面自由に切り替え、3イン1アウトHDMIスイッチャー電源DC 5V/1A通信方式HDMI入力、HDMI出力インターフェースHDMIメスプラグ金メッキ解像度4K 30HzRoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格HDMI 1.4材質(シェル)ABS+アルミニウム合金
Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷から31日以内出荷低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
水研ぎ砥石・天然(仕上)
エスコ¥23,200税込¥25,5201個翌日出荷ノンスリップシリコンベース付 アーカンサスストーン 水研ぎ砥石 希少価値の高い良質な天然砥石です。仕様●粒度:#6000●仕様:仕上●サイズ(mm):203×76×25
アバンテV2フロアケース
ナカバヤシ¥52,980税込¥58,2781台5日以内出荷書庫などに合わせやすい高さ112cmのフロアケース。付属品タイトルシール、スパナ材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン、キャスター/ナイロン色シロ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×1120
ランドセル書道セット KOALAN
あかしや¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷いろんな持ち方で、もっと楽しく、快適に。「通学時の荷物を減らしたい」との声に応えた書道セットです。・ランドセルに取り付け可能で、両手が空くからスッキリらくらく。・4WAY仕様で、場面に合わせて自由に使える。・年齢や性別を問わず使えるユニバーサルデザイン。・開閉しやすいダブルファスナーで大きく開くので、荷物を取り出しやすい。・撥水加工の生地と止水ファスナーで、雨の日も安心。(完全防水ではありません)。・ネームカードは防犯対策で内側に。・バッグ正面のKOALANロゴは反射材を使用。グリーン購入法適合
600V/39Ax2芯電力ケーブル(40m)
エスコ¥22,100税込¥24,3101個翌日出荷用途一般電力用仕様2心(白・黒)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース長さ(mm)40m定格容量39A600V(3.5mm2×2心)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,998税込¥8,7981セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥8,298税込¥9,1281セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
Cルーブ旋削形ニードルベアリング TAF
IKO(日本トムソン)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から52日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスホールダウンU
タナカ¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷から6日以内出荷付属品M16用ステンレス平ワッシャー×10枚材質JIS G 4305 SUS304(18-8)厚さ(mm)6法規制告示1460号第二号(ヘ~り)RoHS指令(10物質対応)対応
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
TDKラムダ(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から103日以内出荷端子形状コネクタ定格出力電力(W)300入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
600V/49Ax4芯 電力ケーブル
エスコ¥78,500税込¥86,3501巻当日出荷4心(白・黒・赤・緑) 一般電力用仕様●定格容量:49A 600V(8.0mm2×4心)●長さ:40m●材質:内被:架橋ポリエチレン外被:ビニールシース
TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 3.2A 76.8W ZWS75BAF-24
TDKラムダ¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 3.2A。定格電力 = 76.8W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 150mm。幅 = 33mm。奥行き = 50mm。効率 = 87%。重量 = 230g。UL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、EN50178 (OV II). TDKラムダ、50 → 1500 W、スイッチモードAC-DC電源 - ZWS-BAFシリーズ. ZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源は、幅広いAC入力範囲とコンパクトな設計が特長です。このスイッチモードAC-DC電源はアクティブ力率補正を備え、高い効率を発揮します。このZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源の代表的な用途には、ファクトリオートメーション、計測器、LEDサイネージ、軽工業用の機器があります。. ワイドレンジAC入力 小型設計 アクティブ力率補正 最大効率90% 高い入力トランジェント保護 3 kV acの出力絶縁 -10 → +70 ℃と動作温度範囲が広いので、50 ℃の環境で全負荷動作が可能 対流冷却 過電流 / 過電圧保護 PFC準拠: EN61000-3-2(通常0.98/0.93)に適合 EMC準拠: EN55011 / EN55022-B、FCC-B、VCCI-BRoHS指令(10物質対応)対応
ランドセル書道バッグ
あかしや¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷ランドセルに取り付けられる書道バッグ「KOALAN」。いろんな持ち方で、もっと楽しく、快適に。「通学時の荷物を減らしたい」との声に応えた書道バッグです。ランドセルに取り付け可能で、両手が空くからスッキリらくらく。4WAY仕様で、場面に合わせて自由に使える。年齢や性別を問わず使えるユニバーサルデザイン。開閉しやすいダブルファスナーで大きく開くので、荷物を取り出しやすい。撥水加工の生地と止水ファスナーで、雨の日も安心。(完全防水ではありません)。ネームカードは防犯対策で内側に。バッグ正面のKOALANロゴは反射材を使用。〈意匠登録第1747296号〉用途書道バッグ付属品半紙ばさみ、書道具収納ケース(左右両用・筆置き兼用)、ショルダーベルト種別KOALAN
モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D用ブラケットアッセンブリ
SMC¥319税込¥3511セット3日以内出荷から20日以内出荷IDG-D用ブラケット。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途ブラケットA/Bと取付ねじ(2本)のアセンブリです。RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 6.3A 151W ZWS150BAF-24
TDKラムダ¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 6.3A。定格電力 = 151W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 188mm。幅 = 47mm。奥行き = 85mm。効率 = 90%。重量 = 390g。UL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、EN50178 (OV II). TDKラムダ、50 → 1500 W、スイッチモードAC-DC電源 - ZWS-BAFシリーズ. ZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源は、幅広いAC入力範囲とコンパクトな設計が特長です。このスイッチモードAC-DC電源はアクティブ力率補正を備え、高い効率を発揮します。このZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源の代表的な用途には、ファクトリオートメーション、計測器、LEDサイネージ、軽工業用の機器があります。. ワイドレンジAC入力 小型設計 アクティブ力率補正 最大効率90% 高い入力トランジェント保護 3 kV acの出力絶縁 -10 → +70 ℃と動作温度範囲が広いので、50 ℃の環境で全負荷動作が可能 対流冷却 過電流 / 過電圧保護 PFC準拠: EN61000-3-2(通常0.98/0.93)に適合 EMC準拠: EN55011 / EN55022-B、FCC-B、VCCI-B形状オープンフレーム幅(mm)75高さ(mm)37質量(g)390タイプ基板奥行(mm)160適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)出力電流(A)(最大)12.5保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相力率(100/200VAC)0.98/0.93定格出力電力(W)150入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、EN50178、準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)(100/200VAC)1.9/0.95最大出力電力(W)151.2出力電圧可変範囲(V)21.6~26.4定格出力電圧(V)DC24過電流保護6.62A~動作温度(℃)自然空冷時/-10~70(-10~50/100%、60/75%、70/50%)リップルノイズ(mVp-p)150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta<0℃)保持時間(ms)20過電圧保護DC27.6~32.4V温度変動0.02%℃効率(100/200VAC)88%/90%高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)ロードレギュレーション150ラインレギュレーション96保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
亜鉛メッキ ストロング 固定吊正面打 勾配なし
オーティス¥319税込¥3511個4日以内出荷色シルバー仕上亜鉛メッキ適合サイズ桶:PC50/PGR60材種足:2.7×16mm、色:シルバーmm適合メーカーパナソニック