カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
    • 圧縮空気清浄化フィルタ(13)
  • 建築金物(84)
    • 引戸用レール(13)
    • 吊り車(10)
    • ストッパー(15)
  • オフィス家具(45)
  • 制御機器(30)
  • メカニカル部品(22)
  • 電気材料(11)
  • 家電(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • カー用品(6)
  • 切削工具(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 住設機器(4)
  • 溶接用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 梱包用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
ボディサイズ
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「afd」の検索結果

関連キーワード
376件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム 上部吊車

    アトムリビンテック(3件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
    付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
  • キャッチ AFD-3000 アトムリビンテック

    キャッチ AFD-3000

    アトムリビンテック
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    上部レール端部に取付け、戸が枠に当たった際の跳ね返りや、レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。
    材質POM、鋼適合レールAFD-1500、AFD-1300AFD-141、AFD-130
  • AFDシステム 固定ストッパー アトムリビンテック

    AFDシステム 固定ストッパー

    アトムリビンテック
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    レール内にドリルネジで固定するブロックです。
    付属品なべドリルねじ 3.5×35 1本材質ABS適合レールAFD-1500、AFD-1300
  • 下部ストッパー(AFD SYSTEM) アトムリビンテック

    下部ストッパー(AFD SYSTEM)

    アトムリビンテック
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    AFD-100レール用安定走行用金具
    用途AFD-100レールを用いた折戸の際に使用。材質/仕上6ナイロン、鋼/茶色
  • 上部レール AFD-1500 アトムリビンテック
    オレンジ
    シルバー
    ホワイト

    上部レール AFD-1500

    アトムリビンテック(6件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    翌日出荷
    材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300
  • 上部レール AFD-1300 アトムリビンテック
    オレンジ
    シルバー

    上部レール AFD-1300

    アトムリビンテック
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    翌日出荷
    材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
  • AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム 上部吊車

    アトムリビンテック
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    戸を吊ったままの状態で、工具を使用せずにブレーク力の調整が出来ます。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)20以下
  • 上レールエンドカバー AFD-1500 アトムリビンテック

    上レールエンドカバー AFD-1500

    アトムリビンテック
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    上レールエンドカバーは、レール端面が見えてしまうのを隠す化粧カバーです。
    付属品+トラスM3×10 1本六角ナットM3 1個材質アルミ合金
  • オートヒンジ AFD8KH型 日東工器

    オートヒンジ AFD8KH型

    日東工器
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。
    用途スチール製ドア、潜り戸用付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式適合扉高さ(mm)2000以下トルク(N・m)6.9以下(閉じ)適合扉厚(mm)36以上適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)50以下
  • マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMC

    マイクロミストセパレータ AFDシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
  • マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMC

    マイクロミストセパレータ AFDシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
    仕様エレメントアセンブリ型式AFM40-A・AFD40-A・AFM40-06-A・AFD40-06-Aろ過度(μm)0.01
  • AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム 上部吊車

    アトムリビンテック
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    跳ね上がり抑制機能付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本材質本体:POM、PA66複合材、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本適合レールAFD-1500、AFD-1300
  • 上部ストッパー(AFD SYSTEM) アトムリビンテック

    上部ストッパー(AFD SYSTEM)

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    AFD-130/140/141用上部ストッパー
    用途AFD-130、140、141レールを用いた引戸・折戸の際に使用。材質/仕上6ナイロン、鋼/茶色
  • 専用スパナ(AFD SYSTEM) アトムリビンテック

    専用スパナ(AFD SYSTEM)

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    AFD-210、AFD-280-B、UDK-510Mの上下調整用スパナ
    材質/仕上鋼/クロメート
  • AFDシステム 下部ストッパー アトムリビンテック

    AFDシステム 下部ストッパー

    アトムリビンテック
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    材質PA6、鋼材質/仕上6ナイロン、鋼/グレー仕上グレー
  • AFDシステム 中央ストッパー アトムリビンテック

    AFDシステム 中央ストッパー

    アトムリビンテック
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品+なべタッピンねじ 3.5×30(2本)材質CR、鋼
  • AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム 上部吊車

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    戸を吊ったままの状態で、専用スパナ(AFD-600)により上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
    用途折戸用付属品丸皿木ねじ 3.1×20 2本材質本体:PA66、亜鉛合金、鋼、カップ:PA6、車輪:POM、鋼色黒ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
  • AFD-500/501用スペーサー アトムリビンテック

    AFD-500/501用スペーサー

    アトムリビンテック
    ¥58税込¥64
    1個
    当日出荷
    スペーサーのみ別売りもしております。 対応扉厚以下の場合にご使用ください。 スペーサーは重ねて使用することもできます。
    適合本体プッシュツマミ(AFD-500、AFD-501)材質ABS(チョコ色)厚さ(mm)3内径(Φmm)28外径(Φmm)35
  • AFD-1300用キャップ アトムリビンテック

    AFD-1300用キャップ

    アトムリビンテック
    ¥209税込¥230
    1個
    5日以内出荷
    AFD-1300を上枠に埋め込んだ際に、レール内の端部を隠すキャップです。キャップは4mmスライドするので、AFD-1300を上枠より短めにカットした際に生じる隙間も隠すことができます。レールへの穴加工は不要です。
    材質ABS適合レールAFD-1300
  • 上部レール AFD-1500H アトムリビンテック
    オレンジ
    シルバー

    上部レール AFD-1500H

    アトムリビンテック
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
  • 上部レール AFD-1300H アトムリビンテック
    オレンジ
    シルバー

    上部レール AFD-1300H

    アトムリビンテック
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    翌日出荷
    材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
  • AFDシステム 吊元仮固定キャッチ アトムリビンテック

    AFDシステム 吊元仮固定キャッチ

    アトムリビンテック
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    用途上部レールに後付できます。材質POM、鋼適合レールAFD-1500、AFD-130
  • AFDシステム ブレーキ作動板 アトムリビンテック

    AFDシステム ブレーキ作動板

    アトムリビンテック
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    付属品+皿タッピンねじ3×20(2本)材質PA66複合材仕上黒適合レールAFD-1500・AFD-1300
  • AFDシステム 下部レール アトムリビンテック
    オレンジ
    シルバー

    AFDシステム 下部レール

    アトムリビンテック
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    AFDシリーズ用下部レール(掘り込みタイプ)。
    用途間仕切/収納折戸への対応が可能。ねじ穴間隔(mm)300
  • AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC

    AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

    SMC
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMC

    マイクロミストセパレータ AFDシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    作業性向上。エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上。透明ケースガードでケース全周を覆いました。
  • AFDシステム 上部レール 開口側 アトムリビンテック
    オレンジ
    シルバー

    AFDシステム 上部レール 開口側

    アトムリビンテック
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
    用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。材質アルミ押出し材全長(mm)425ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴数3ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
  • オートヒンジ AFD12H型 日東工器

    オートヒンジ AFD12H型

    日東工器
    ¥23,980税込¥26,378
    1組
    4日以内出荷
    オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1200mm以下用。
    付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式適合扉高さ(mm)2100以下トルク(N・m)15.7以下(閉じ)適合扉厚(mm)40以上適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)100以下
  • AFDシステム 上部レール 開口側 アトムリビンテック
    オレンジ
    シルバー

    AFDシステム 上部レール 開口側

    アトムリビンテック
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
    用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。材質アルミ押出し材全長(mm)425ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴数3ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
  • AFDシステム ソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム ソフトクローズ上部吊車

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷
    戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500H、AFD-1300H適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
  • AFDシステム キャッチ アトムリビンテック

    AFDシステム キャッチ

    アトムリビンテック
    ¥269税込¥296
    1個
    5日以内出荷
    用途上部レール端部に取付けます。レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。適合【吊り車】AFD-2950、AFD-2950-K材質PA66、鋼
  • AFDシステム 吊元完全固定ストッパー アトムリビンテック

    AFDシステム 吊元完全固定ストッパー

    アトムリビンテック
    ¥469税込¥516
    1個
    5日以内出荷
    吊元を完全に固定したいとき、上部吊り車の軸をAFD-3110と双方から挟み込んで固定します。レールに後付けできます。
    材質POM、鋼
  • AFD-2950-C用スペーサー アトムリビンテック

    AFD-2950-C用スペーサー

    アトムリビンテック
    ¥279税込¥307
    1個
    3日以内出荷
    付属品皿小ねじ 4×25 1本、皿小ねじ 4×35 1本(AFD-2950用スペーサーを使用した場合に使用します。)材質ABS寸法(mm)14色黒
  • AFD-555用スペーサー アトムリビンテック

    AFD-555用スペーサー

    アトムリビンテック
    ¥68税込¥75
    1個
    欠品中
    スペーサーのみ別売りもしております。 扉厚23mm以下の場合は添付のスペーサーと重ねてご使用ください。
    適合本体プッシュツマミ(AFD-555)材質/仕上ABS樹脂/チョコ色
  • OS用エンドカバー AFD-3420 アトムリビンテック

    OS用エンドカバー AFD-3420

    アトムリビンテック
    ¥759税込¥835
    1セット
    3日以内出荷
    付属品+トラスタッピンねじ(4×16)×2本セット内容L/R 1セット材質ABS色ライトグレー適合レールAFD-1500-OS
  • 可視光火炎検出器 AFDシリーズ azbil(旧:山武)

    可視光火炎検出器 AFDシリーズ

    azbil(旧:山武)(2件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    油燃焼バーナ火炎用火炎検出器。
    材質本体/フランジ:6ナイロン(青色)取付フランジ質量(g)約25保存温度(℃)-20~70ケーブル耐熱ビニルコード平形0.75mm2、黒色(F端子)、白色(G端子)耐振動複振幅4.9m/s2、周波数10~55Hz、X/Y/Z方向各2時間許容湿度(%)90RH以下(結露なきこと、40℃ )
  • オートヒンジ AFD22型 日東工器

    オートヒンジ AFD22型

    日東工器
    ¥49,980税込¥54,978
    1組
    4日以内出荷
    オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅2200mm以下用。
    付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式適合扉高さ(mm)2400以下トルク(N・m)49.1以下(閉じ)適合扉厚(mm)50以上適合扉幅(mm)2200以下適合扉質量(kg)240以下
  • AFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC

    AFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

    SMC
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • 引戸レール用キャッチ AFD-3100 アトムリビンテック

    引戸レール用キャッチ AFD-3100

    アトムリビンテック
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    AFDシステム吊り戸レール用キャッチです。レール取付け後に、後付けできます。戸を開ききった(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
    材質POM
  • オートヒンジ AFD16H型 日東工器

    オートヒンジ AFD16H型

    日東工器
    ¥37,980税込¥41,778
    1組
    4日以内出荷
    オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1600mm以下用。
    付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式適合扉高さ(mm)2400以下トルク(N・m)24.6以下(閉じ)適合扉厚(mm)45以上適合扉幅(mm)1600以下適合扉質量(kg)160以下適合ドアサイズDW1600mm以下、DH2400mm以下、DT45mm以上