カテゴリ

  • 建築金物(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 日用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「afkl048n3」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランドリーパイプセット RELIANCE(リラインス)

    ランドリーパイプセット

    RELIANCE(リラインス)(43件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。
    材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレスブラケット・キャップ:ホワイト表面処理パイプ:研磨耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • TYB100・TYK900シリーズ用ランドリーパイプ TOTO

    TYB100・TYK900シリーズ用ランドリーパイプ

    TOTO(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    材質注意ラベル:ユポタック#80Uブラケット・パッキン:ホワイト、樹脂プラグ:オレンジ耐荷重(kg)10材質(ねじ部)SUS304材質(プラグ)ポリアミド樹脂材質(パッキン)TPS+PP材質(ブラケット)ABS材質(パイプ)SUS304
  • ランドリーパイプセット(クロムメッキ仕様) RELIANCE(リラインス)

    ランドリーパイプセット(クロムメッキ仕様)

    RELIANCE(リラインス)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプとプラケットのセット品です。
    材質パイプ:ステンレス、ブラケットABS樹脂表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ色(キャップ)グレー耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • ランドリーパイプブラケットセット(2ヶ1セット) RELIANCE(リラインス)

    ランドリーパイプブラケットセット(2ヶ1セット)

    RELIANCE(リラインス)(9件のレビュー)
    579税込637
    1セット
    当日出荷
    ランドリーパイプ用受具セットです(リラインスR22ランドリーパイプセットのブラケット・パイプキャップのみ)。
    材質ABS樹脂ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×22×43浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • 伸縮竿 ステンレス製 モノタロウ

    伸縮竿 ステンレス製

    モノタロウ(31件のレビュー)
    739税込813
    1本ほか
    当日出荷
    用途物干し材質(エンドキャップ)ポリプロピレンパイプ径(Φmm)(外)29、(中)25材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
  • ランドリーパイプ(パイプのみ) INAX(LIXIL)

    ランドリーパイプ(パイプのみ)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    種類物干竿
  • ステンレス物干し竿 アイリスオーヤマ

    ステンレス物干し竿

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きパイプを使用した物干し竿です。
    ブルー種類物干竿
  • ステンレス一本竿 アイリスオーヤマ

    ステンレス一本竿

    アイリスオーヤマ(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    丈夫・清潔・サビにくいステンレス製の一本竿です。 竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。
  • 樹脂製U型ソケット+キャップセットΦ19(2個入り) NewHikari

    樹脂製U型ソケット+キャップセットΦ19(2個入り)

    NewHikari
    589税込648
    1セット
    当日出荷
    ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。
    用途部屋の広さに合わせてΦ19mmパイプをご用意ください。セット内容ソケットX2、パイプキャップX2、パッキンX2、ステンレス製タッピングネジ4X25(4本)材質ソケット:ABS樹脂、キャップ・パッキン:PE樹脂耐荷重(kg)10
  • 室内物干しDRYit(ドライ・イット) SPG(サヌキ)

    室内物干しDRYit(ドライ・イット)

    SPG(サヌキ)(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    物干しを連想させないスタイル。どんな部屋にも合う壁面物干し。 少量の洗濯物なら竿を設置せずに手軽に干すことができ、使用しない時はアーム部分をスッキリ収納。 アーム部分はダンパー機構による安全機能付きです。
    ホワイト(白)材質(本体)SUS・アルミ・ABS樹脂径(Φmm)推奨物干し竿:32以下材質(化粧カバー)ABS樹脂
  • オールステンレスパイプ モリ工業

    オールステンレスパイプ

    モリ工業(146件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
    仕上#400鏡面研磨(横目)
  • パイプセットC(U型) 南海プライウッド

    パイプセットC(U型)

    南海プライウッド
    5,398税込5,938
    1セット
    4日以内出荷
    パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
    材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト外径(Φmm)32
  • ランドリーホルダーroom浴室用 NewHikari

    ランドリーホルダーroom浴室用

    NewHikari(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    翌々日出荷
    ブラケットと物干し竿のセットです。物干し竿をワンタッチ装着、脱落しにくい構造です。厚みのある強力両面テープで多少のザラザラ・凹凸面にも取り付け可能。粘着テープ付なので、ユニットバスの壁面などに簡単に取りつけ出来ます。
    セット内容ブラケット:2個、伸縮ランドリーパイプ:1本・Φ19X22mm・95~180cm(SUS304)、取り付けネジ:4X30(トラスタッピングネジ)材質パイプ:ステンレスSUS304、ブラケット:ABS樹脂、アクリル系粘着テープ、取付ネジ内径×外径(Φmm)(筒)19×22耐荷重(kg)10伸縮範囲(cm)95~180
  • ステンレス丸パイプ 光モール

    ステンレス丸パイプ

    光モール(79件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレス物干し竿 アイリスオーヤマ

    オールステンレス物干し竿

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製の物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。
  • ランドリーホルダーroom浴室用 ランドリーパイプのみ NewHikari

    ランドリーホルダーroom浴室用 ランドリーパイプのみ

    NewHikari
    3,398税込3,738
    1本
    6日以内出荷
    材質ステンレスSUS304全長(mm)950~1800種類物干竿筒径(Φmm)内:19、外:22
  • イージーソケットねじ止式 アトムリビンテック

    イージーソケットねじ止式

    アトムリビンテック(11件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    樹脂製の簡易的なパイプ受けソケットです。
    用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。形状U型ソケット適合ねじ(推奨)+皿木ねじ2.7×20 2本適合パイプ径(Φmm)25
  • オールステンレスパイプ モノタロウ

    オールステンレスパイプ

    モノタロウ(39件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷
    耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
    用途装飾や構造用材質SUS304仕上#400研磨
  • ランドリーパイプブラケットセット(2ヶ1セット) RELIANCE(リラインス)

    ランドリーパイプブラケットセット(2ヶ1セット)

    RELIANCE(リラインス)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ランドリーパイプ用受具です(リラインスR22CHランドリーパイプセットのブラケットのみ)。 高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプ用プラケットです。
    材質ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)40×43表面処理ブラケット:クロムメッキ色(キャップ)グレー浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • Laundry Pole(ランドリーポール) NASTA(ナスタ)

    Laundry Pole(ランドリーポール)

    NASTA(ナスタ)(9件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    室内で使用しても、インテリアに馴染むデザインの物干しです。 簡単に長さを調節できます。 女性でも軽量で楽に取扱いできます。
    材質(本体)アルミニウム<アルマイト処理>、(キャップ)ポリプロピレン・エラストマ種類物干竿耐荷重(kg)10直径(mm)(キャップ)33、(パイプ太)30、(パイプ細)25