カテゴリ
- 自動車純正部品(24)
- 制御機器(10)
- 電動工具(8)
- 研磨材(4)
- 建築金物(2)
- 農業機械(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- AC-PERFORMANCELINE(1)
- Comfortable Electronic(COMF)(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
- Kawasaki(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- omron(オムロン)(6)
- OSG(オーエスジー)(1)
- エスコ(1)
- サンワサプライ(1)
- シロクマ(1)
- スバル(21)
- ニッサン(3)
- ネグロス電工(1)
- 三ツ星ベルト(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(13)
- 呉竹(1)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
- 東洋技研(4)
エコロジープロダクト

ディスクグラインダー
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷極細握り52mm径で長時間作業でも疲れにくく低いギヤヘッドで狭いところも削れるディスクグラインダーです。握りやすさにこだわった直径52mmの極細握りです。鉄粉の侵入を防いでモーターを守る防塵フィルタ付きです。狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドです。防じん性に優れたラビリンス構造です。上下左右に施された複数のラインで作業時の滑りを抑制します用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品カニ目スパナ×1仕様砥石径100mm/最大出力980W電圧(V)100消費電力(W)730回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×117×88定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番AG111研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)52握り径(Φmm)52カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間防塵・防滴あり砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)279×117×88
ディスクグラインダー
京セラインダストリアルツールズ¥12,980税込¥14,2781台欠品中極細握り52mm径で長時間作業でも疲れにくく低いギヤヘッドで狭いところも削れる低速型のディスクグラインダーです。握りやすさにこだわった直径52mmの極細握りです。鉄粉の侵入を防いでモーターを守る防塵フィルタ付きです。狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドです。防じん性に優れたラビリンス構造です。上下左右に施された複数のラインで作業時の滑りを抑制します用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品カニ目スパナ×1仕様砥石径100mm/最大出力980W/低速型電圧(V)100消費電力(W)730回転数(min-1[r.p.m])9500最大出力(W)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×117×88定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番AG111H研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)52握り径(Φmm)52カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])9500寸法(長さ×幅×高さ)(mm)279×117×88
ファイバータグ
サンワサプライ¥239税込¥2631セット(10個)当日出荷ケーブルなどの識別に、ボールペンなどで記入できるファイバータグ。耐用年数の長い良質なファイバー製。環境にも優しい材料を使用しています。セット内容本体×10色ホワイト
24” ノーパンクタイヤ(EA520AG-11A,-12A用)
エスコ¥34,300税込¥37,7301個翌日出荷旧EA520AG-11、旧EA520AG-12、EA520AG-11A、EA520AG-12A用替タイヤ(ホイール込み)エスコ品番EA520AG-111タイヤタイプΦ609.6mm(24型)ノーパンクタイヤ
天衣無縫10.0
呉竹¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷呉竹独自の採煙法で採取された精煙をまったりと練り上げた至上の製品。 濃墨作品用 濃墨では紫味を帯びた黒となり、淡墨では滲みの美しい赤紫系を呈する。年数を加えると奥深い風格を現します。材質煤・膠・香料寸法(mm)44×17×177(乾燥具合により、サイズは多少異なる可能性があります。)型10.0丁型
内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ センターパネル
DAIKEN(旧:大建工業)¥13,980~税込¥15,378~1枚6日以内出荷シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。厚さ(mm)21色ホワイトユニット種別床付用材質(表面)両面化粧紙貼りフラッシュパネル
(87620)トリム アッセンブリー,バック フロント シート
ニッサン¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
キー形セレクタスイッチ A30NK
omron(オムロン)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷から77日以内出荷品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別ねじ締め端子動作方式セレクタキー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら