カテゴリ
- 電動工具(4)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み

ウインチ
京セラインダストリアルツールズ¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷巻き過ぎと逆巻きの防止機能を搭載した最大吊揚げ荷重60Kgの小型軽量タイプのブレーキ付ウインチです。加速防止・逆巻防止機構付で安全に荷揚げ・積降しができます。ブレーキ付で安全な小型・軽量タイプです。用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業幅(mm)260高さ(mm)360質量(g)10500奥行(mm)205電流(A)6電源(V)100消費電力(W)550電源コード(m)5吊上速度(cm/s)46最大吊上能力(kg)60
ウインチ専用オイル(ギヤオイル)
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個3日以内出荷ギヤボックスに注入してギヤの摩耗を防いでスムーズに動すウインチ用・リモコンウインチ用のオイルです用途ウインチ・リモコンウインチのギヤに塗布して摩擦や摩耗の減少と防止材質鉱物油危険物の類別非危険物
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら