カテゴリ

  • 建築金物(157)
  • 農業機械(150)
  • 制御機器(86)
  • 自動車純正部品(33)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 電気材料(22)
  • メカニカル部品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • オフィス家具(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • バイク純正部品(9)
  • 機構部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 作業服(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 厨房用品(5)
  • カー用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 防災用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 縫製用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ag35」の検索結果

関連キーワード
605件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工

    Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)

    森清化工(16件のレビュー)
    ¥148税込¥163
    1袋(5個)
    当日出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
    用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。種別G形固定用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
  • Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
    ¥86税込¥95
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • ケーブルタグ ネグロス電工

    ケーブルタグ

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(100枚)
    当日出荷
    表示の見やすい透明ビニル製です。
    材質PVCシート
  • エースガッツサロペット コヤナギ
    ブルー
    ピンク
    ベージュ
    ホワイト
    イエロー
    グレー
    パープル

    エースガッツサロペット

    コヤナギ(3件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ソフトな着心地。厚み0.35mmPVCシート使用。 厚みもしっかりで寒さから守り、土木、現場作業に使えるサロペットです。
    用途現場・軽作業機能裏面トリコット、二重袖、0.35mmPVC、ウェルダー加工耐水圧(mm)20000材質(裏地)ポリエステル100%トリコット
  • (23987)シムAG 35MM ホンダ

    (23987)シムAG 35MM

    ホンダ
    ¥389税込¥428
    1個
    3日以内出荷
  • エアーガン 細ノズル 栗田製作所

    エアーガン 細ノズル

    栗田製作所
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    接続口径PF1/4質量(g)210ノズル長(mm)106ノズル口径(Φmm)3.0エア噴出量(L/min)260ノズルねじ径PF 1/8
  • Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCO

    Oリング ニトリルゴム G番(固定用)

    TRUSCO
    ¥159税込¥175
    1袋(5個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンガイド(AGガイド) イマオコーポレーション

    チェーンガイド(AGガイド)

    イマオコーポレーション
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
  • ステージ 角度傾斜 AGシリーズ MSAファクトリー

    ステージ 角度傾斜 AGシリーズ

    MSAファクトリー
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステージ/アルミ角度調整範囲0~90°
  • Oリング 1A-G 大阪魂

    Oリング 1A-G

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(11個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • エアーガン用ノズル 銅パイプ付 栗田製作所

    エアーガン用ノズル 銅パイプ付

    栗田製作所(1件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    エアーガン本体に収納可能な105mm銅パイプノズル。穴径3mmの強力タイプ。
    用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番556-9524材質黄銅製質量(g)15表面処理クロームメッキ(パイプはメッキしておりません)ノズル長(mm)105パイプ径(Φmm)4ノズル口径(Φmm)3取付口G1/8(ノズル)
  • ギザ軸ドリルビット ハウスビーエム

    ギザ軸ドリルビット

    ハウスビーエム
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。
    用途振動用。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、瓦。○(良好)・・・スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、石材、押出し成形セメント板。△(可能)・・・金属系サイディング、陶器タイル。×(不適切)・・・大理石、磁器タイル、プラスチック、塩化ビニール材、デッキプレート仕様チャックサイズ/3.0mm~10.5mm刃先径に準じます。AGタイプ(5本セット)全長(mm)90寸法L(mm)90有効長(mm)45寸法l(mm)45使用電動機振動ドリル
  • AG350 匠 ACE GLOVE(エースグローブ)

    AG350 匠

    ACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(10双)
    欠品中
    薄手の10ゲージ純綿軍手に白ビニールスベリ止め加工を施しました。内装工事などの細かい感覚が求められる仕事などの軽作業に最適です。純綿原手で肌触りが爽快です。
    アズワン品番65-0303-71
  • 抗菌泡立て 2ライン ハセガワ

    抗菌泡立て 2ライン

    ハセガワ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷
    HACCP対応。線材の根元が洗えます。煮沸しても柄の中に水が入りません。線材が抜けません。文部科学省の洗浄消毒マニュアルに準拠!! ツーラインは、内分泌攪乱化学物質(環境ホルモン)の含有材料は使用していません。 。柄には抗菌剤を標準仕様として配合しています。衛生管理の面において、清潔に安心してご使用いただけます。
    材質(線材)SUS308、(柄)ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
  • チェーンガイド(AG-Sガイド) イマオコーポレーション

    チェーンガイド(AG-Sガイド)

    イマオコーポレーション
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
  • 異方性マグネットシート 下西製作所

    異方性マグネットシート

    下西製作所(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    磁力が強力な異方性タイプのマグネットシートです。柔軟性に優れ、簡単に裁断して任意のサイズでご使用できます。
    用途生産現場での部品・製品や治具の固定に。販促製品の吸着用。マスキング用。材質ストロンチウム、フェライト粒子長さ(m)1
  • 抗菌泡立 2(ツー)ライン ハセガワ

    抗菌泡立 2(ツー)ライン

    ハセガワ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷
    線材の根元が洗えます。煮沸しても柄の中に水が入りません。抗菌
    仕様線数8材質線材/18-8ステンレス、柄部/ポリプロピレン(耐熱120℃・抗菌剤配合)
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥49税込¥54
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • SSAG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSAG歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S45C表面処理歯部以外黒染
  • クレフィットエアロ 350 #88 PIAA

    クレフィットエアロ 350 #88

    PIAA
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
  • 80x 50mm たわし(ココナッツファイバー/2個) エスコ

    80x 50mm たわし(ココナッツファイバー/2個)

    エスコ
    ¥200税込¥220
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA928AG-35材質ココナッツファイバー寸法(mm)80×50×25繰り返し・詰め替え対応
  • グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリースNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリースNo.2

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥45,980税込¥50,578
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリース。耐水性です。NSF"H1"合格品です。
    用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に。汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに質量(kg)17.7色白使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1容量(kg)16アズワン品番64-7144-64危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 抱雲5.0 呉竹

    抱雲5.0

    呉竹
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    5日以内出荷
    呉竹独自の採煙法で採取された精煙をまったりと練り上げた至上の製品。 濃墨作品用 運筆にやや粘りがあり、作品に一層の変化を与える。年数を加えると奥深い風格を現します。
    材質煤・膠・香料寸法(mm)29×13×111(乾燥具合により、サイズは多少異なる可能性があります。)型3.0丁型
  • エースガッツパンツ コヤナギ
    ブルー
    イエロー
    グレー
    パープル

    エースガッツパンツ

    コヤナギ(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    5日以内出荷
    ソフトな着心地。厚み0.35mmPVCシート使用。 厚みもしっかりで寒さから守り、土木、現場作業に使えるパンツです。
    用途現場・軽作業機能裏面トリコット、二重袖、0.59mmPVC、ウェルダー加工耐水圧(mm)20000材質(裏地)ポリエステル100%トリコット材質(表地)基布ポリエステル100%(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
  • グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリースNo.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリースNo.1 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥39,980税込¥43,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    規格NSF H1アズワン品番64-7144-63危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • AG ウォームホイール モジュール3 KHK(小原歯車工業)

    AG ウォームホイール モジュール3

    KHK(小原歯車工業)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
    種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)モジュール3ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.16~0.29
  • エースガッツジャケット コヤナギ
    ブルー
    イエロー
    グレー
    パープル

    エースガッツジャケット

    コヤナギ(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1着
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ソフトな着心地。厚み0.35mmPVCシート使用。 厚みもしっかりで寒さから守り、土木、現場作業に使えるウェアです。
    用途現場・軽作業機能裏面トリコット、二重袖、0.35mmPVC、ウェルダー加工耐水圧(mm)20000材質(裏地)ポリエステル100%トリコット材質(表地)基布ポリエステル100%(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
  • ポケット付ホワイトボード・掲示板 LION (ライオン事務器)

    ポケット付ホワイトボード・掲示板

    LION (ライオン事務器)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    6日以内出荷
    ポケットは両面に自由に開閉するので、マーカー・ピンを簡単に取り出せます。ポケットはアルミ押出材によるスッキリとしたデザイン。付属のマーカー、イレーザーがきれいに収納できます。
    付属品カラーボードマーカー(赤・黒各1本)、イレーザー1個仕様両面(ホワイトボード/ビニールレザー)材質板面:スチール/ビニールレザー、フレーム・ポケット・脚部:アルミ・アルマイト仕上(シルバー)材質(脚部)キャスター付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • 0.5x915mmx10m [PVC製]フィルム(オレンジ) エスコ

    0.5x915mmx10m [PVC製]フィルム(オレンジ)

    エスコ
    ¥11,700税込¥12,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AG-35形状ビニールカーテン
  • Oリング 1AG NOK

    Oリング 1AG

    NOK
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種類G形固定用使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)線径(Φmm)5.7±0.13硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • エースガッツパンツトファスナー コヤナギ
    ブルー
    イエロー
    グレー
    パープル

    エースガッツパンツトファスナー

    コヤナギ
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    5日以内出荷
    ソフトな着心地、前ファスナーで着脱ラクラク。厚み0.35mmPVCシート使用。 厚みもしっかりで寒さから守り、土木、現場作業に使えるパンツです。
    用途現場・軽作業機能裏面トリコット、二重袖、0.35mmPVC、ウェルダー加工、前ファスナー耐水圧(mm)20000材質(裏地)ポリエステル100%トリコット材質(表地)基布ポリエステル100%(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
  • エースガッツジャケットファスナー コヤナギ
    ブルー
    イエロー
    グレー
    パープル

    エースガッツジャケットファスナー

    コヤナギ
    ¥4,998税込¥5,498
    1着
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ソフトな着心地、前ファスナーで着脱ラクラク。厚み0.35mmPVCシート使用。 厚みもしっかりで寒さから守り、土木、現場作業に使えるウェアです。
    用途現場・軽作業機能裏面トリコット、二重袖、0.35mmPVC、ウェルダー加工、前ファスナー耐水圧(mm)20000材質(裏地)ポリエステル100%トリコット材質(表地)基布ポリエステル100%(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
  • 遮光メガネ ユニバーサルセミアイカップ(JIS規格品) トーアボージン

    遮光メガネ ユニバーサルセミアイカップ(JIS規格品)

    トーアボージン
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    最高のフィット感! 上部ツバ付マットカラーナイロンフレーム。 サイド付フリッパーテンプル。 軟質ブラック鼻パッド。 ソフトモダン付。
    規格JIS規格品
  • 40x170mm 氏名標識(管理責任者) エスコ

    40x170mm 氏名標識(管理責任者)

    エスコ
    ¥1,700税込¥1,870
    1個
    翌々日出荷
    仕様裏面テープ付、名札上部差込式・白札付エスコ品番EA983AG-35材質エンビ厚さ(mm)7寸法(mm)170×40色アイボリー地・赤文字文字内容管理責任者取付方式裏面テープ付
  • アメイジンググリップハンドルカバー Tomboy(トムボーイ)

    アメイジンググリップハンドルカバー

    Tomboy(トムボーイ)
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    4日以内出荷
    3Dグリップで滑らず快適ドライブ。
    用途車のハンドルカバー材質合成皮革/PVC/TPE色ブルーサイズS適合車種【軽自動車】タント/N-BOX/ハスラーなど【コンパクトカー】デミオ/アクセラ/フィットなど【ミニバン】SUV/CX-3/セレナなど適合サイズ(cm)36.5~37.9
  • 350mm パッキング フックプレイバー エスコ

    350mm パッキング フックプレイバー

    エスコ
    ¥19,000税込¥20,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA566AG-35
  • 78.5mm スイベルスナップ(ステンレス製) エスコ

    78.5mm スイベルスナップ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,060税込¥2,266
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)D1:5、D2:4、W:32、L:78.5、H:13.5、d:14.5全長(mm)78.5質量(g)34
  • アメイジングメタルハンドルカバー Tomboy(トムボーイ)

    アメイジングメタルハンドルカバー

    Tomboy(トムボーイ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    3Dグリップで滑らず快適ドライブ。
    材質合成皮革/PVC/TPE色黒サイズS
  • アメイジンググリップハンドルカバー Tomboy(トムボーイ)

    アメイジンググリップハンドルカバー

    Tomboy(トムボーイ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    3Dグリップで滑らず快適ドライブ。
    材質合成皮革/PVC/TPE色黒サイズS
  • パールテクト エコモデル 6・8回路専用タイプ 住宅用分電盤 スタンダードタイプ テンパール工業

    パールテクト エコモデル 6・8回路専用タイプ 住宅用分電盤 スタンダードタイプ

    テンパール工業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    3日以内出荷
    樹脂使用量の減量化で環境にやさしく、コンパクトに。<環境にやさしく>。環境に配慮した材料の梱包箱を使用(森林保全に貢献)。CO2排出量ゼロ工場で製造(再生可能エネルギーを使用)。1面あたりCO2 920g(470リットル相当)削減(※従来品比:基準状態0℃1気圧)。<コンパクト>。業界最小横寸(※2022年4月時点メーカー調べ) 従来品ヨコ347mm→313mm 10%小型化
    仕様エコモデル(6・8回路専用タイプ)種別扉付型式MAG色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称スタンダード相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用分岐回路(2P2E)2外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)313外形深さ(mm)103