カテゴリ
- 建築金物(10)
- 自動車補修部品(3)
- 機構部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

エアーガン用ノズル 銅パイプ付
栗田製作所(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷エアーガン本体に収納可能な105mm銅パイプノズル。穴径3mmの強力タイプ。用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番556-9524材質黄銅製質量(g)15表面処理クロームメッキ(パイプはメッキしておりません)ノズル長(mm)105パイプ径(Φmm)4ノズル口径(Φmm)3取付口G1/8(ノズル)
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G35-N
NOK¥74税込¥811個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG35N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00202-AJIS呼び旧JIS:G35太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)34.4内径許容差(mm)±0.33バリ寸法(mm)0.14以下
防鼠付水切り(鋼板製)
城東テクノ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(10本)6日以内出荷現場加工性と強度バランスに優れた厚さ0.35mmの塗装ガルバリウム鋼板製水切り。 役物も同素材で違和感がありません。材質ガルバリウム鋼板長さ(mm)3030厚さ(mm)0.35
防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N35対応エンドキャップ
城東テクノ¥3,998税込¥4,3981ケース(5セット)5日以内出荷から11日以内出荷材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
防鼠付通気水切り(鋼板製) 役物 WKF-N3515対応
城東テクノ¥3,198~税込¥3,518~1ケース(5セット)ほか5日以内出荷水切りに防鼠機能をプラス。胴縁の上に取り付けるタイプ。材質カラーGL鋼板・JIS G3322厚さ(mm)0.35
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら