カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業機械(2)
絞り込み

「ag41-02-2」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズ CKD

    直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズ

    CKD(4件のレビュー)
    6,615税込7,277
    1個
    当日出荷
    水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
    適合空気/水用材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)1作動区分ユニバーサル形使用流体空気・ガス・低真空(1.33×102 Pa以下)、水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (ただし凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅
  • AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKD

    AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)

    CKD(1件のレビュー)
    7,136税込7,850
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    弁構造直動式ポペット構造
  • AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    1,098税込1,208特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式直動式ポート数3ねじの種類Rc
  • 直動式3ポート弁 ユニバーサル形 AG CKD

    直動式3ポート弁 ユニバーサル形 AG

    CKD
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷から19日以内出荷
    多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
    コイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×102Pa(abs)]・水・灯油流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(ANR)(空気にて)周囲温度(℃)-20~60材質(ボディシール)ボディ:黄銅、シール:ニトリルゴム
  • ホース BIGM(丸山製作所)

    ホース

    BIGM(丸山製作所)
    6,798税込7,478
    1個
    8日以内出荷
    規格19X1BX1300部品名称ホース図解NoSSA-S600 1997ネン 薬液配管部品_No.34、BSM-630SLT-BC2-1 薬液配管部品_No.22、SSA-S600DX 1997ネン 薬液配管部品_No.34、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 薬液配管部品_No.22、BSM-630SLT-C2 薬液配管部品_No.20、BSM-630SLT-C2-1 薬液配管部品_No.20、BSM-630SLT-C2-2(14M) 薬液配管部品_No.22、GB1001AG 薬液配管部品_No.41、SSA-S600 1996ネン 薬液配管部品_No.34、GB1001AD 薬液配管部品_No.41、BSM-630SLT-C2-2 薬液配管部品_No.22、BSM-630SLT-BC2 薬液配管部品_No.20
  • アツリヨクケイハボウカナグ BIGM(丸山製作所)

    アツリヨクケイハボウカナグ

    BIGM(丸山製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    規格PT3/8-PF1/4部品名称アツリヨクケイハボウカナグ図解NoMS1503 -A 調圧装置部品_No.10、CGD-610NR 動力噴霧機(2)部品_No.48、CSD-600NR 調圧弁部品_No.11、GB1010ALN 動力噴霧機-2(MS903)部品_No.11、BSA-400 分水器 (連速付)部品_No.12、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.10、MS1703 調圧装置部品_No.11、MS905 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.9、MS2210 -A 調圧装置部品_No.11、MS1002 調圧装置部品_No.12、SD90-6 調圧装置部品_No.10、SSA-L1000 動力噴霧機(2)部品_No.10、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.10、MS903 -A 調圧装置部品_No.10、SSA-α1000 分水器部品_No.12、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.16、GB1001AD 動力噴霧機(2)部品_No.13、CGM-610NR 動力噴霧機(2)部品_No.16、GB1010ALN 動力噴霧機-4(MS1503)部品_No.10、SD45 付属品,希望付属品部品_No.21、BSA-400 オプション6 (簡易速連装置 2方切替ノズルセット シャワーノズルセット)部品_No.11、NCD-10ST-1 分水器部品_No.11、MS1505 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.9、GB1001BG 動力噴霧機(2)部品_No.13、VSM-1000 1999ネン ストレーナ、ハイカン部品_No.41、GB1001AG 動力噴霧機(2)部品_No.13、MK30-3 調圧装置部品_No.10、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.10、MS2215 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.12、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.11、SSA-L1000 薬液配管(1)部品_No.15、MS450 付属品,希望付属品部品_No.21、CGM-610HNR 200M 動力噴霧機(2)部品_No.16、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.11、MS2202 調圧装置部品_No.12
ckd ab41-02-4特集