カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(66)
- 制御機器(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
「ahx004」の検索結果

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1組当日出荷から7日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ定格電圧(V)AC100~242商品構成器具本体+ランプ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 建物化照明器具 直付形
三菱電機¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000ランプの種類LDL40×1光源色昼白色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
用途別ベースライトウォールウォッシャ 直付形
三菱電機¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000ランプの種類LDL40×1光源色昼白色演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 直付形
三菱電機¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 埋込形
三菱電機¥27,980~税込¥30,778~1台4日以内出荷仕様(埋込穴)220×1235定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形
三菱電機¥69,980税込¥76,9781台7日以内出荷から93日以内出荷定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242ランプの種類LDL40×2光源色昼白色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ LDL40×2
三菱電機¥53,980~税込¥59,378~1台7日以内出荷から93日以内出荷定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 片反射笠タイプ 1灯用
三菱電機¥34,980税込¥38,4781台7日以内出荷から93日以内出荷定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000ランプの種類LDL40×1光源色昼白色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形
三菱電機(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台7日以内出荷から93日以内出荷定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形
三菱電機¥42,980~税込¥47,278~1台6日以内出荷から93日以内出荷仕様下面開放タイプ定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型
三菱電機¥42,980~税込¥47,278~1台7日以内出荷から93日以内出荷定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
ベースライト埋込初期補正調光
三菱電機¥56,980税込¥62,6781個13日以内出荷壁面を効率的に照らすLEDウォールウォッシャ。 店舗などの陳列照明や美術館の絵画照明,室内広告照明に最適です。 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプとの組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:122.8 (200V時)平均消費電力(W)24光束(Lm)器具:3440光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)150x1235エコロジー商品省エネ
ベース埋込カバー初期照度補正
三菱電機¥119,800税込¥131,7801個13日以内出荷カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ3本の組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)80.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/111°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:98.1 (200V時)平均消費電力(W)71光束(Lm)器具:7850光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
ベース埋込カバー初期照度補正
三菱電機¥119,800税込¥131,7801個13日以内出荷透明プリズムカバーを採用することで直下の明るさを高め,視野に入る直接光を抑えます。 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ3本の組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)80.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/92° B/91°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:106.0 (200V時)平均消費電力(W)71光束(Lm)器具:8480光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
ベース埋込カバー初期照度補正
三菱電機¥90,980税込¥100,0781個13日以内出荷透明プリズムカバーを採用することで直下の明るさを高め,視野に入る直接光を抑えます。 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)53.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/91° B/90°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:110.0 (200V時)平均消費電力(W)47光束(Lm)器具:5830光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
ベース埋込カバー初期照度補正
三菱電機¥109,800税込¥120,7801個13日以内出荷カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 消費電力15W,全光束2600lmの高効率ランプ3本の組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)53.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/111°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.1 (200V時)平均消費電力(W)46.6光束(Lm)器具:5360光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
ベース埋込カバー初期照度補正
三菱電機¥82,980税込¥91,2781個13日以内出荷カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 消費電力15W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)34.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/113°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.7 (200V時)平均消費電力(W)29.9光束(Lm)器具:3730光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ