ベースライト埋込初期補正調光
壁面を効率的に照らすLEDウォールウォッシャ。
店舗などの陳列照明や美術館の絵画照明,室内広告照明に最適です。
消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプとの組合せ
導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き
信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応
Ra(平均演色評価数)83
昼白色(5000K)
- 定格
- 初期照度補正・調光(信号)20~100%
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 28.0 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra84
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ランプの種類
- LDL40x1
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:122.8 (200V時)
- 平均消費電力(W)
- 24
- 光束(Lm)
- 器具:3440
- 光色
- 昼白色 (5000K)
- 埋込穴(Φmm)
- 150x1235
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
施設・屋外照明 の新着商品
カテゴリ























