カテゴリ
- 清掃用品(19)
絞り込み
「ajp-1700vgq」の検索結果

高圧洗浄機
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷作業範囲の拡大ができる10Mの高圧ホースを標準付属、エア抜き不要の自吸機能が付いており溜水での洗浄もできる経済的な高圧洗浄機です。作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できます。呼び水いらずのエア抜きバルブ付きです。作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付きです。段差の移動が軽快な大型車輪で洗浄場所への移動もラクラクです。ハンドルは折りたたんで、ガンやノズル、ホース類も本体にスッキリ収納できます。溜め水が使える自吸機能付です(自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄付属品ノズル:バリアブルノズルランス、ターボノズルランス高圧ホース:10mその他:吸水ホース(3m)・自吸フィルター・自吸ホース(ストレーナー付)・エア抜きホース(3m)・洗剤噴射ノズル・吸水コネクター・ワンタッチジョイント・ホースバンド・ノズルクリーナーピントラスコ品番404-7494幅(mm)318質量(kg)8.4高さ(mm)840電流(A)15電源(V)単相・交流100(50/60Hz)消費電力(W)1450寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×318×840(ハンドル折りたたみ時:668)電源コード(m)5吐出圧力(MPa)3~7.5高圧ホース(m)10絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)11給水方式水道/自吸(バルブ式)吐出水量(L/min)3.5~6ポンプ3連プランジャ水温(℃)許容:40以下吸上高さ(m)1最大吐出水量(L/min)6.7
パイプクリーニングキット プロ仕様スズランノズル付 高圧洗浄機用
京セラインダストリアルツールズ¥27,980税込¥30,7781本当日出荷用途対応機種:AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQトラスコ品番819-0884ホース長さ(m)15
パイプクリーニングキット 10mプロ仕様スズランノズル付
京セラインダストリアルツールズ¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷用途対応機種:AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQトラスコ品番835-9146
ワンタッチジョイント
京セラインダストリアルツールズ(13件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷適合AJP-1310、AJP-1410、AJP-1410A、AJP-1410ASP、AJP-1410SP、AJP-1420、AJP-1420A、AJP-1420ASP、AJP-1420SP、AJP-150、AJP-1520、AJP-1520A、AJP-1520ASP、AJP-1520SP、AJP-1600、AJP-1600H、AJP-1600S、AJP-1620、AJP-1620A、AJP-1620ASP、AJP-1620C、AJP-1620SP、AJP-1700V、AJP-1700VGQ、AJP-2050、AJP-2100GQ、AJP-4141GQ、AJP-4170VGQ、AJP-4205GQ、AJP-4210GQ、AJP-5410、AJP-55、AJP-5600、AJP-75種別ワンタッチジョイント
高圧延長ホース(ソフトタイプ)
京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷適合AJP-1210 AJP-1310 AJP-1410 AJP-1410A AJP-1410ASP AJP-1410SP AJP-1420 AJP-1420SP AJP-1520 AJP-1520SP AJP-1600 AJP-1600H AJP-1620 AJP-1620SP AJP-1700V AJP-1700VGQ AJP-2050 50mHzと60mHzトラスコ品番442-9800長さ(m)8
バリアブルノズルランス AJP-1420シリーズ/1700シリーズ用
京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷吐出水圧の強弱を無段階で調節できます。用途高圧洗浄機用バリアブルノズルランス。トラスコ品番442-9729適合機種AJP-1420、AJP-1520、AJP-1620、AJP-1700V、AJP-1700VGQ質量(g)210
パイプクリーニングキット
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷トラスコ品番819-0883適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQホース長さ(m)15
延長パイプ
京セラインダストリアルツールズ¥6,598税込¥7,2581個当日出荷トラスコ品番379-8704適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
ターボガード
京セラインダストリアルツールズ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番442-9796適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
高圧フロアクリーナ
京セラインダストリアルツールズ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷トラスコ品番442-9770適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
洗浄ブラシ
京セラインダストリアルツールズ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
延長高圧ホース
京セラインダストリアルツールズ¥25,980税込¥28,5781個当日出荷トラスコ品番819-0882適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
ねじれ防止ジョイント
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷トラスコ品番442-9788適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
AJP-1600用 アンダーボディスプレーランス
京セラインダストリアルツールズ¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷適合AJP-1210、AJP-1310、AJP-1420、AJP-1420SP、AJP-1520、AJP-1520SP、AJP-1620、AJP-1620SP、AJP-1700V、AJP-1700VGQ、AJP-1600トラスコ品番379-8551