カテゴリ

  • 農業機械(8)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電動工具(2)

「ak-3000」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気式刈払機AK-3000用レンチピン 京セラインダストリアルツールズ

    電気式刈払機AK-3000用レンチピン

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    適合本体AK-3000
  • 電気式刈払機AK-3000用レンチ 京セラインダストリアルツールズ

    電気式刈払機AK-3000用レンチ

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    ¥1,088税込¥1,197
    1個
    当日出荷
    適合本体AK-3000
  • 刈刃200mm AK-3000用 京セラインダストリアルツールズ

    刈刃200mm AK-3000用

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    刈払機替刃です。
    トラスコ品番379-8411適合機種AK-3000刃数8内径(Φmm)25.4外径(Φmm)200
  • リョービ あんぜんロータ AK-3000用 京セラインダストリアルツールズ

    リョービ あんぜんロータ AK-3000用

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    安全ロータです。
    付属品ナイロンコード10本付トラスコ品番374-9428適合機種AK-3000
  • 電気式刈払機 京セラインダストリアルツールズ

    電気式刈払機

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    ●用途に合わせて金属刃とナイロンコードを使い分け出来る1台2役の低騒音仕様の刈払機(草刈機)です ●雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りはあんぜんローターを使い安全な作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音なので住宅地などでも気兼ねなく使えます ●ハンドルは握りやすいソフトグリップを採用しています
    用途芝から雑草までの刈込み付属品レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・延長コード(10m)×1・金属8枚刃(外径200mm)×1・あんぜんローター×1・ナイロンコード(径2mm×長さ105mm)×10本・保護めがね×1・刈刃カバー×1・肩掛けバンド×1・飛散防護カバー×1・補助ハンドル(蝶ボルト付)×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃/ナイロンコード:鉄/ナイロン電流(A)3.4電源(V)単相100消費電力(W)320回転数(min-1[r.p.m])(金属刃使用時)7800、(あんぜんローター使用時)7500コード長さ(m)0.25型番AK-3000刈込み幅(mm)(金属刃使用時)200(あんぜんローター使用時)250電源(単相/V)100延長コード(m)10電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])7800(金属8枚刃使用時)・7500(ナイロンコード使用時)刈刃外径(Φmm)200
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1セット(2個)
    当日出荷
    電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
    用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608RM適合機種AK-3000・CS-3005・CS-3605・G-1022H・HT-3840・HT-4240・HT-5040・LM-2310・LM-2810・LMR-2300・MG-12・PED-130KT・RSE-1250・S-1000E・S-1200E・S-815M・S-815S・S-550M・S-810・AS815M・AS815S・AS550M・APED130KT・G-1030・MS-30B・HT-3033・HT-3633・HT-4033・HT-3833H・HT-3023・HT-3523・HT-3043・HT-3843・HT-4243・HT-5043・LM-2305・LM-2300・LM-2800・HT-3513A・HT-3013A・HT-5040・HT-4240・HT-3840・D-10VR・MS-30・MS-30CZ・MS-350M・G-102H・G-1010H・CS-2501・CS-2501N・CS-3001N・LM-200・LM-260・AK-30C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×30×6質量(g/個)1.5入数(個)2
  • 軽量チップソー200mm 京セラインダストリアルツールズ

    軽量チップソー200mm

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    当日出荷
    快適な切れ味で充電式に最適。エンジン機にも使える。バッテリーの道が良い。特殊刃形で草が絡みにくい。電気式・充電式専用チップソー。
    用途【雑草/牧草】まばら・密集:◎適合機種AK-3000刃数18外径×内径(Φmm)200×25.4
  • チョウボルト 6X40 TR-50 京セラインダストリアルツールズ

    チョウボルト 6X40 TR-50

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    適合機種刈払機 AK-1800・AK-3000
  • ナイロンカッタ ホルダー部 京セラインダストリアルツールズ

    ナイロンカッタ ホルダー部

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷
    仕様ナイロンコード(Φ2.0×3m付)適合機種AK-3000
  • プラカッタ 京セラインダストリアルツールズ

    プラカッタ

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    仕様替え刃3枚付
  • ユニバーサルダウンライト 三菱電機

    ユニバーサルダウンライト

    三菱電機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    14日以内出荷
    独自の光学技術により配光・フレア・グレアを制御するAKシリーズ ユニバーサルダウンライト。 天井面への埋込が容易なコンパクト形状 埋込穴Φ150 壁スイッチの操作で明るさを簡単切替 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)
    定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)クラス200(20.2)/クラス150(14.6)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色埋込穴(Φmm)150
  • ユニバーサルダウンライト 三菱電機

    ユニバーサルダウンライト

    三菱電機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    14日以内出荷
    独自の光学技術により配光・フレア・グレアを制御するAKシリーズ ユニバーサルダウンライト。 天井面への埋込が容易なコンパクト形状 埋込穴Φ125 壁スイッチの操作で明るさを簡単切替 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)
    定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)クラス200(20.2)/クラス150(14.6)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色埋込穴(Φmm)125