曜日別特売

ユニバーサルダウンライト

ユニバーサルダウンライト - 三菱電機ユニバーサルダウンライト - 三菱電機ユニバーサルダウンライト - 三菱電機

独自の光学技術により配光・フレア・グレアを制御するAKシリーズ ユニバーサルダウンライト。
天井面への埋込が容易なコンパクト形状
埋込穴Φ125
壁スイッチの操作で明るさを簡単切替
平均演色評価数(Ra)85
電球色(3000K)

定格
約5~100%連続調光形段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
クラス200(20.2)/クラス150(14.6)
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間
色温度(K)
3000
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色
埋込穴(Φmm)
125
内容量
1個
全9種類を絞り込む
明るさ
光束(Lm)
ビーム角(度)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ビーム角(度)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79617356EL-UD20001L/2W AHTZ1/2:約14固有:クラス200(102.9)/クラス150(110.9)器具:クラス200(2080 / クラス150(1620クラス200/150(HID35形器具相当)
¥34,000
¥15,980
¥17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79617408EL-UD20002L/2W AHTZ1/2:約19固有:クラス200(110.8)/クラス150(119.1)器具:クラス200(2240 / クラス150(1740クラス200/150(HID35形器具相当)
¥34,000
¥15,980
¥17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79617451EL-UD20003L/2W AHTZ1/2:約30固有:クラス200(104.4)/クラス150(112.3)器具:クラス200(2110 / クラス150(1640クラス200/150(HID35形器具相当)
¥34,000
¥15,980
¥17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79617715EL-UD30002L/2W AHTZ1/2:約19固有:クラス300(110.6)/クラス250(117)器具:クラス300(3130 / クラス250(2820クラス300/250(HID70形器具相当)
¥44,600
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79617749EL-UD30003L/2W AHTZ1/2:約30固有:クラス300(104.2)/クラス250(110.3)器具:クラス300(2950 / クラス250(2660クラス300/250(HID70形器具相当)
¥44,600
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79617810EL-UD30004L/2W AHTZ1/2:約49固有:クラス300(108.1)/クラス250(114.5)器具:クラス300(3060 / クラス250(2760クラス300/250(HID70形器具相当)
¥44,600
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79618196EL-UD40002L/2W AHTZ1/2:約19固有:クラス400(105.7)/クラス350(111.8)器具:クラス400(4040 / クラス350(3690クラス400/350(HID70形器具相当)
¥49,800
¥23,980
¥26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79618248EL-UD40003L/2W AHTZ1/2:約30固有:クラス400(99.7)/クラス350(105.4)器具:クラス400(3810 / クラス350(3480クラス400/350(HID70形器具相当)
¥49,800
¥23,980
¥26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79618309EL-UD40004L/2W AHTZ1/2:約49固有:クラス400(103.4)/クラス350(109.0)器具:クラス400(3950 / クラス350(3600クラス400/350(HID70形器具相当)
¥49,800
¥23,980
¥26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする