カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(281)
  • 切削工具(235)
  • 塗料(209)
  • 研磨材(119)
  • 接着剤・補修材(90)
  • 作業工具(74)
  • 家電(68)
  • 建築金物(63)
  • 測定用品(55)
  • 空調・照明・電設資材(46)
  • 制御機器(38)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 物流用品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • オフィス家具(12)
  • 電動工具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 電気材料(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 防災用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク部品(2)
  • テープ(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全標識(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「alc 用」の検索結果

1,459件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ALCドライブ(ステンレス)(パック品) サンコーテクノ

    ALCドライブ(ステンレス)(パック品)

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
    材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
  • ALCビッグアンカー 旭化学工業

    ALCビッグアンカー

    旭化学工業(22件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1箱(20本)ほか
    当日出荷
    ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
    用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。適合材ALCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ALC雌ネジアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    ALC雌ネジアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1パック(9本)ほか
    当日出荷
    ALC専用強力雌ネジアンカー。 穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ 足折れしない材質で、二段開き(雌ネジ)、三段開き(雄 ネジ)で足が開きガッチリ固定、抜けの心配なし
    用途ALCへの配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板の取り付け、内装工事など適合材ALCねじの呼び3/8最大引抜強度N(kgf)411.9(42)(ALC)最大剪断強度(kN[kgf])1.1(118)
  • ヒットネイル WAKI(和気産業)

    ヒットネイル

    WAKI(和気産業)
    ¥429~税込¥472~
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    ALC専用のファスナーです。 下穴不要、打つだけで内部を砕かずガッチリ締結。
    用途ALC専用ファスナー適合材ALC
  • ALC付パーツ GIKEN(川口技研)

    ALC付パーツ

    GIKEN(川口技研)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋
    3日以内出荷
    用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。仕様ALCへの取付色ステンレス生地アズワン品番65-2493-60適合物干LP/EP/EPL、DS2
  • ALC アンカー ALC4.5X50打込棒 イー・プランナー

    ALC アンカー ALC4.5X50打込棒

    イー・プランナー
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    4日以内出荷
    ALC用アンカー
  • ヒットネイル(パック品) 若井産業

    ヒットネイル(パック品)

    若井産業(3件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1パック(20本)ほか
    当日出荷
    ALC版の下穴不要。
    用途サドル、水切り、プレート等の軽量物取り付けなど。材質ステンレス
  • エーエルシーアンカーおねじ サンコーテクノ

    エーエルシーアンカーおねじ

    サンコーテクノ
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
    用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ALCドライブ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    ALCドライブ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ(8件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
    用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
  • ヒットビス ナベ(パック品) 若井産業

    ヒットビス ナベ(パック品)

    若井産業(6件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1箱(25本)ほか
    当日出荷
    充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
    用途ALCへの軽量物取り付け用。材質ステンレスねじ径(mm)4適合材ALC
  • ALCタッピング JEFCOM(ジェフコム)

    ALCタッピング

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(48個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合材ALC
  • ヒットビス ALC用 WAKI(和気産業)

    ヒットビス ALC用

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    ALCへの軽量物の取り付けに、充電ドライバーで簡単施工。
    用途ALC用ビスねじ径M4適合材ALC
  • エーエルシーアンカーめねじ サンコーテクノ

    エーエルシーアンカーめねじ

    サンコーテクノ
    ¥9,498税込¥10,448
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
    用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルX JEFCOM(ジェフコム)

    ダブルX

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(5個)
    当日出荷
  • ALC用アックスマルチビス ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    ALC用アックスマルチビス ナベ(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(40本)ほか
    当日出荷
    下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
    用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)形状ナベ表面処理ステンレスコーティング頭部形状なべ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)(ねじり破断)9.5締付トルク(N・m)1.5~2.5ねじの呼びM5適正回転数(回転/分)500
  • AXプラグ 旭化学工業

    AXプラグ

    旭化学工業(10件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1箱(16本)ほか
    当日出荷
    錆びないアンカー。 メタルアンカー以上の引抜強度。 仮止め不要の簡単施工。施工完了後でもアンカー本体の取外しができる。 ステンレスボルトを使用すれば、半永久的に取付け器材を保持します。 締め付け時に、ナット部が落ちず、空転、共廻りしないので、電動ドライバーでも、一気に締め付けができます。 錆びない。電蝕がおきない。微振動に強い。軽い。施工が速くて、確実。引抜強度が優れている。熱に強いと、良いことづくめのプラグです。
    用途コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc使用温度範囲(℃)-100~138適合材コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
  • レッドピアス ALC (SUS305)(パック品) 九飛勢螺

    レッドピアス ALC (SUS305)(パック品)

    九飛勢螺
    ¥539税込¥593
    1パック(4個)
    翌々日出荷
    材質SUS305寸法d(mm)4.2寸法a(mm)6寸法C(mm)2.5寸法b(mm)6寸法h(mm)7寸法w(mm)-ねじの呼びM4
  • ALCビス(トラス頭) ALCシリーズ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ALCビス(トラス頭) ALCシリーズ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    12日以内出荷から13日以内出荷
    下穴不要!食いつき抜群の先端形状。優れたねじ込みと高強度を発揮する特殊のねじ。さびに強い防食・耐食加工
  • 超硬ALC座掘 ドリル スターエム

    超硬ALC座掘 ドリル

    スターエム
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)230サイズ13シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)13有効長(mm)150
  • ALC用コアドリル(カッター) ミヤナガ

    ALC用コアドリル(カッター)

    ミヤナガ(4件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
    用途ALC材への穴あけ作業に。
  • アルコールチェッカーBS-ALC-EEK400 bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカーBS-ALC-EEK400

    bitstrong(ビットストロング)(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。 高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
    用途始業時や運転前のアルコールチェック測定範囲(mg/L)0.000~1.000ウォームアップ時間約15秒反応時間3~5秒時間吹きかけ時間:約5秒使用可能回数センサー寿命:3000回使用または1年対応製品マウスピース:BS-ALC-MP0510材質ABS樹脂幅(mm)32高さ(mm)103質量(g)28(電池を含まない重量)奥行(mm)18使用温度(℃)0~35※結露なきことセンサータイプ半導体センサー測定方式吹きかけ式表示方式液晶表示寸法(cm)吹きかけ距離:約1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×103ディスプレイLCD表示機能測定値が0.150~0.245mg/Lの場合:ディスプレイ下部に「Caution」/複数回ビープ音、測定値が0.250mg/L以上の場合:ディスプレイ下部に「Danger」/複数回ビープ音表示単位0.005mg/L(200段階)保管温度(℃)-10~50※結露なきことサンプリング方式直接吹きかけ式
  • ALC補修セメント 家庭化学

    ALC補修セメント

    家庭化学(15件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷
    急を要する補修や改修に最適なスピード補修材です。接着性に優れ、約60分位で仕上がります。補修面に塗料(コンクリート用)、リシン等の化粧ができます。
    用途ALC自体のワレ、カケ、ヒビ割れ等の補修。ALC間の目地部の充填。ACL面の化粧仕上げ等。仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂色ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×240×20硬化時間(分)60危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚10×縦250×横320mm適応下地ALC
  • ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品 サンコーテクノ

    ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(30本)ほか
    当日出荷
    ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
    用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
  • ヒットビス ALC用 若井産業

    ヒットビス ALC用

    若井産業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(150本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304相当)ねじ径M6適合材ALC
  • ALCセメント サンホーム

    ALCセメント

    サンホーム(1件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1袋(850g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    付着性、作業性に優れ、どなたにも手軽に作業できます。セメント系ですから、外壁などの水のかかる所へも使えます。超速硬性(気温25~20度で30~60分で固まる)です。硬化後、凸面はカッターナイフで削れ、塗料も塗れます。
    用途軽量コンクリート充填補修材色白標準塗布量(1袋あたり)約750mL危険物の類別非危険物硬化時間30~60分(気温20~25℃)
  • ALC補修セメント 家庭化学

    ALC補修セメント

    家庭化学
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    急を要する補修や改修に最適なスピード補修材です。接着性に優れ、約60分位で仕上がります。補修面に塗料(コンクリート用)、リシン等の化粧ができます。
    用途ALC自体のワレ、カケ、ヒビ割れ等の補修。ALC間の目地部の充填。ACL面の化粧仕上げ等。仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂色ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50硬化時間(分)60危険物の類別非危険物施工面積約10mm厚で1000×320mm適応下地ALC
  • ALCプラアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    ALCプラアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個(10本)
    当日出荷
    ALC専用雌ねじアンカー。 サビや腐食に強い ナイロン6樹脂製。 引張強度が高い3段突起を採用。 開きが確実な内部コーン打込み式。 専用打込棒付(1本)
    全長(mm)60ボルトW3/8適合材ALC最大引抜強度KN(kgf)0.52(53)(ALC)直径(mm)14下穴ドリル径(mm)14下穴深さL(mm)65有効ネジ長さ(mm)20
  • ALC鋸 神東工業

    ALC鋸

    神東工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    刃長(mm)250
  • ブロッカー(ALCブロック用アンカー) 若井産業

    ブロッカー(ALCブロック用アンカー)

    若井産業
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1箱(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ALC、ブロック、軽量コンクリート、木工用付属品専用打込棒ドリル径(Φmm)14.5適合材ALCブロック
  • エヌピーALCアンカー NBAタイプ ユニカ

    エヌピーALCアンカー NBAタイプ

    ユニカ(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1箱(30本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。
    用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他打込み式材質特殊ナイロンねじ長さ(mm)20適合材ALC板
  • スリーブパイプ(ALC用) 児玉

    スリーブパイプ(ALC用)

    児玉(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ABS樹脂色新ホワイト
  • ALCビス 箱入 ウイング

    ALCビス 箱入

    ウイング(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(180本)ほか
    当日出荷
    ALC下地+木材の取付に最適!先端特殊形状ネジ採用。ALCに効く!引抜強度に優れ、空回りしない。ALCと胴縁を隙間なくピッタリ締める。木材にシッカリと頭を沈める、特殊セレーション付サラ頭。防錆力に優れたシルバーコート処理。
    用途ALC下地+木材取付に。材質鉄表面処理シルバーコート穴の形状十字穴2番
  • セーバソーブレード(湾曲)(ALC用) HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバソーブレード(湾曲)(ALC用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1パック(2枚)
    当日出荷
    湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
    用途ALC用(ラス入りも切断可能)全長(mm)200山数8インチ刃厚(mm)1.3材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)切断能力(mm)ステンレス(管材)外径/110以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/3.0以下切断能力(mm)軟鋼(管材)外径/110以下、厚さ/3~6切断能力(mm)ALC厚さ/110以下
  • セーバーソーALC木工用 ハウスビーエム

    セーバーソーALC木工用

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1パック(5枚)
    当日出荷
    用途木材、釘入り木材、塩ビ材、ALC。解体・リフォーム現場に最適です。仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型刃幅(mm)18板厚(mm)1.3使用電動機セーバーソー、レシプロソー1インチ当たり山数3×3
  • ALC付けパーツ ACE(エース)

    ALC付けパーツ

    ACE(エース)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋
    当日出荷
    設置場所に応じたパーツをご用意
    用途物干金物 スカイクリーンPK型用仕様ALCへの取付材質SUS304
  • ALCコア BOSCH(ボッシュ)

    ALCコア

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ALCコア】ALCと鉄筋を同時にらくらく切断! ●ALCの補強鉄筋も噛まずに切断する安全設計。 ●高品質の超硬チップ採用で超長寿命。
    用途ALC板の穴あけ材質刃:超硬チップ
  • ケーブルハンガー( ALC・木材用) 未来工業

    ケーブルハンガー( ALC・木材用)

    未来工業(3件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    ALC・木材へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 仮固定できる粘着テープ付。木ねじ付と、釘付があり、どちらも容易に固定できます。 ACH-2SKは天井下地材や床材(根太45mm以上)への取り付けができます。
  • ケーブルハンガー( ALC・木材用) 未来工業

    ケーブルハンガー( ALC・木材用)

    未来工業
    ¥589~税込¥648~
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。 ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。 特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。 木ビス付には補強用の釘穴付です。
    許容静荷重(N[kgf])29(3)
  • ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル ALC用(SDSシャンク)

    ユニカ(8件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
  • ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入 サンコーテクノ

    ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入

    サンコーテクノ
    ¥4,198税込¥4,618
    1パック
    当日出荷
    穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
    用途ALCパネルへの配線・配管サドル留め、内装下地材取付け、照明器具取付け、案内板取付けなどに。材質ステンレス(SUS304系)頭部径(Φmm)11.5締付トルク(N・m)2.0~3.0頭部高さ(mm)3適合ドライバープラスNO.2(865、890のみNO.3)RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)6
...