カテゴリ
- 救急・衛生(19)
- 手袋(2)
- 防災用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み

アルゴフィット FT防水タイプ
ピアック(7件のレビュー)¥240税込¥2641個(20枚)当日出荷ウレタン基材にシリコーン粘着剤の組合せにより、今までに経験したことのないサッとした触感なのにはがれにくい強い粘着力を実現。 0.03mmの極薄フィルムが指先・かかとなどの繊細なラインにしっかりフィットし目立ちません。 液体絆創膏のようにしみることがなく、サカムケ・あかぎれ・靴ずれの保護に最適です。種別指先・かかと用、靴ずれ対応テープ幅(mm)18機能防水テープ長さ(mm)62
メンソレータム ヒビプロ 液体バンソウ膏
ロート製薬(3件のレビュー)¥799税込¥8791個(10g)当日出荷塗った跡が目立たない透明ジェルの液体バンソウ膏。 患部に塗ると、すぐに乾いてキズ口をぴったり密閉し、水仕事中や入浴時にもはがれにくく、傷口を外的刺激から守ります。殺菌成分「トリクロロカルバニリド」配合で、傷口をしっかり殺菌消毒します。 ドーム型チューブ採用で、そのまま患部に塗れて指が汚れません。 靴ずれにもお使いいただけます。種別靴ずれ用シリーズメンソレータム機能耐水有効成分トリクロロカルバニリド0.1%効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の消毒・保護(被覆)医薬品医療機器等法指定医薬部外品
アルゴフィット FT防水タイプ 指先
ピアック(1件のレビュー)¥310税込¥3411個(10枚)当日出荷サカムケ、あかぎれを保護する指先用絆創膏です。目立ちにくく、はがれにくい防水フィルム。指先にぴったりフィットします。種別指先用タイプ指先用テープ幅(mm)38機能防水テープ長さ(mm)46
あかぎれ保護バン ロールタイプ
ニチバン(12件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷自由なサイズにカットできる。 ハサミ不要で簡単に手で切れる。 パッドがない密着タイプ。 ウレタン不織布でフィット。 優れた通気性。用途つめたい水仕事や冬の寒さで荒れやすい指先や指関節に。種別指先・関節テープ幅(mm)25テープ長さ(m)4.5機能耐水
指保護テープ
(63件のレビュー)¥789税込¥8681巻当日出荷軽い接着性があり着脱が簡単 バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。用途作業時のすべり止め、作業性を高めるための指用として仕様バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。幅(mm)20色緑長さ(m)30
ケアリーヴ
ニチバン(64件のレビュー)¥219~税込¥241~1個(10枚)ほか当日出荷高密度ウレタン不織布を使用した救急絆創膏の新しいスタンダード。 ムレにくく、皮ふが白くふやけにくい。 違和感(ゴワゴワ)がほとんどない快適な貼りごこち。 タテヨコの伸びが優れており皮ふの動きにしなやかに追従し、屈曲部にもしっかりフィット。 目立たないベージュ色。 キズぐちにつきにくいネット付特殊パッド採用。 肌に優しいアクリル系粘着剤。テープ地色ベージュ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131170医薬品医療機器等法一般医療機器
エルモ救急バン 徳用
日進医療器(63件のレビュー)¥219税込¥2411箱(48枚)ほか当日出荷極めて柔らかく、且つ粘着性に富んだプラスティック絆創膏を使用していますので、お肌のどの部分にもピッタリくっつきます。 たくさんの通気孔がムレやカブレを防ぎます。材質ポリオレフィン(非塩ビ系)粘着剤非天然ゴム系医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000008医薬品医療機器等法一般医療機器
オレンジケア 救急絆創膏
大木オレンジケアプロダクツ(54件のレビュー)¥209税込¥2301箱(100枚)当日出荷関節にもしっかり密着します。サイズMテープ幅(mm)19パッド寸法(mm)12×21テープ長さ(mm)72
ニチバン あかぎれバン 指先用
ニチバン(4件のレビュー)¥419税込¥4611個(10枚)当日出荷パッドがないから指先・関節にしっかりフィット。 透湿性があるからムレずに適度なうるおい。 つけていてもゴワゴワ感がない。 粘着剤にビタミンE配合(酸化防止剤)種別指先用タイプ指先用テープ幅(mm)58テープ長さ(mm)55アズワン品番8-9647-01
ニチバン あかぎれ保護バン 関節用
ニチバン(8件のレビュー)¥419~税込¥461~1個(20枚)ほか当日出荷パッドがないから指先・関節にしっかりフィット。 透湿性があるからムレずに適度なうるおい。 つけていてもゴワゴワ感がない。 粘着剤にビタミンE配合(酸化防止剤)寸法(mm)20×70タイプ関節用テープ幅(mm)20テープ長さ(mm)70
防水フィルム ロールタイプ
ニチバン(6件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷用途に合せて好きな大きさにカットできます。 優れた伸縮性をもつ0.025mmの極薄フィルムにより関節部にもしっかりフィット。 肌にやさしいアクリル粘着剤と優れた粘着特性により、はがすときの痛みを低減しました。 完全防水フィルムが水の侵入をブロック。水仕事やプール、シャワー、入浴時にもご利用いただけます。 携帯・保管に便利なケース付き。
ケアリーヴ 防水タイプ
ニチバン(5件のレビュー)¥339税込¥3731個(24枚)ほか当日出荷水を通さず肌の動きにやさしくフィットする防水タイプ。 やさしい肌触りの高密度ウレタン不織布と防水透湿フィルム・透湿性粘着剤の組合せにより、皮ふが白くふやけにくく、キズをしっかり保護する。 水につよくてはがれにくく、肌にやさしい低刺激性粘着剤を使用。テープ地色ベージュ機能防水医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131210医薬品医療機器等法一般医療機器
バンドエイド 超フィット
Kenvue(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個(16枚)ほか当日出荷やわらかく伸縮性の高いポリウレタンエラストマー100%を使用。優れた通気性を持ち、ぴったりフィットして動きの邪魔をしません。また、素肌に近い色で目立ちません。キズを保護しながら、まるで付けているのを忘れてしまうほどの快適さを提供します。すべてのバンドエイドは滅菌済です。用途●やわらかく伸縮性の高いポリウレタンエラストマー100%を使用。●優れた通気性を持ち、ぴったりフィットして動きの邪魔をしません。また、素肌に近い色で目立ちません。●キズを保護しながら、まるで付けているのを忘れてしまうほどの快適さを提供します。●すべてのバンドエイド(R)は滅菌済です。【販売名】BAND-AID 快適プラス機能伸縮性医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10349000005医薬品医療機器等法一般医療機器
FC ストップバン(絆創膏)
白十字(1件のレビュー)¥429税込¥4721箱(20枚)ほか当日出荷仕様EOG滅菌(個包装)材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系粘着剤厚さ(mm)レギュラー/0.007mm、ピンポイント/0.05mm医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000161医薬品医療機器等法一般医療機器
FC防水フィルム フリーカット
白十字(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷はさみ等で切って使うロール形状の防水フィルム。 透湿性透明フィルムで、保護材をしっかり固定し水の侵入を防ぐ。 剥しやすい分割はくり紙・中央から剥せるキャリアシート採用。 はくり紙に1cm間隔のラインが入っているので、適切な大きさに切りやすい。
バンドエイド 透明
Kenvue¥359~税込¥395~1個(20枚)ほか当日出荷貼り心地が良く、端からはがれにくい「オーバル形」を採用。ユニークなカタチがパッド部分(創傷部分)にかかるストレスを軽減します。また、テープの端が丸くなったことではがれにくく。透明タイプなので顔などの目立つところの傷に最適です。大切な日にも、ばんそうこうを気にせず過ごせます。すべてのバンドエイドは滅菌済です。用途●貼り心地が良く、端からはがれにくい「オーバル形」を採用。●ユニークなカタチがパッド部分(創傷部分)にかかるストレスを軽減します。また、テープの端が丸くなったことではがれにくい。●透明タイプなので顔などの目立つところの傷に最適です。大切な日にも、ばんそうこうを気にせず過ごせます。●すべてのバンドエイド(R)は滅菌済です。【販売名】バンドエイド feサイズM医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10349000004医薬品医療機器等法一般医療機器
ケアリーヴ治す力 指先用
ニチバン(3件のレビュー)¥659税込¥7251箱(8枚)当日出荷モイストヒーリング【湿潤療法】 ハイドロコロイドパッドがキズを治すのに最適な環境を保ちます。 切りキズ、すりキズ、さしキズ、かきキズ、あかぎれ、さかむけ、靴ずれ等の創傷及び軽度の熱傷(やけど)の「治療の促進」、「痛みの軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」に最適です。種別靴ずれ用サイズT型(指先用)テープ幅(mm)58パッド寸法(mm)14×29テープ長さ(mm)55医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00080000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
エルモ医療用滅菌指サック
日進医療器(5件のレビュー)¥219~税込¥241~1箱(5本)当日出荷指先の怪我を簡単に保護できます。 指先の部分が厚くなっており、爪による破損を防ぐようになっています。 口元の部分の肉厚が薄くなっていて指元が締め付けられず、長時間使用時の疲れを防ぐようになっています。 指先に細かいザラメ状の滑り止め加工がしてあります。材質天然ゴム質量(g)20タイプ単回使用有効期限(年)5年医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000032医薬品医療機器等法一般医療機器
キズ保護救急バン アルゴフィット 防水 スタンダート゛ 20枚
ピアック¥319税込¥3511個4日以内出荷・本商品は、傷をしっかり守ってくれる防水性に優れた絆創膏です。・極薄のウレタンフィルムと強い粘着力を持つシリコーン粘着剤を採用し、わずか0.055mm(従来品0.11mm)という薄さを実現しています。・ウレタンフィルムは、従来の塩化ビニル使用品と比較して300%以上もの伸縮性があり、剥がれやすい関節部にもしっかりフィットします。・水仕事や油仕事などのハードな作業でもはがれにくく、患部を保護し続けます。用途創傷面の保護(きりきず・ささくれ・あかぎれ・靴ずれなどの保護)使用方法患部の汚れ、汗、水気などをふき取り清潔にした後、ALGOFITのパッド部を患部に当てテープをしっかり押さえてお貼りください。最初つきにくく感じることがありますが、すぐに皮膚になじんでフィットします。サイズ(mm)19×72mm(13×25mm)保管環境・小児の手の届かないところに保管してください。・直射日光をさけ、なるべく涼しいところに保管してください。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:25B3X10005000013医薬品医療機器等法一般医療機器
SparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor - MAX30101 & MAX32664 Qwiic
SPARKFUN¥13,980税込¥15,3781個33日以内出荷Description。The SparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor is an I2C based biometric sensor, utilizing two chips from Maxim Integrated:the MAX32664 Biometric Sensor Hub and the MAX30101 Pulse Oximetry and Heart Rate Module. While the latter does all the sensing, the former is an incredibly small and fast Cortex M4 processor that handles all of the algorithmic calculations, digital filtering, pressure/position compensation, advanced R-wave detection, and automatic gain control. We've provided a Qwiic connector to easily connect to the I2C data lines but you will also need to connect to two additional lines. This board is very small, measuring at 1in×0.5in(25.4mm×12.7mm), which means it will fit nicely on your finger without all the bulk.。The MAX30101 does all the sensing by utilizing its internal LEDs to bounce light off the arteries and arterioles in your finger's subcutaneous layer and sensing how much light is absorbed with its photodetectors. This is known as photoplethysmography. This data is passed onto and analyzed by the MAX32664 which applies its algorithms to determine heart rate and blood oxygen saturation(SpO2). SpO2 results are reported as the percentage of hemoglobin that is saturated with oxygen. It also provides useful information such as the sensor's confidence in its reporting as well as a handy finger detection data point. To get the most out of the sensor we've written an Arduino Library to make it easy to adjust all the possible configurations.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Pulse Oximeter and Heart Rate Monitor Hookup Guide。Features。SparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor。MAX30101 and MAX32664 sensor and sensor hub。Qwiic connectors for power and I2C interface。I2C Address:0x55。MAX30101 - Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor。Heart-Rate Monitor and Pulse Oximeter Sensor in LED Reflective Solution。Integrated Cover Glass for Optimal, Robust Performance。Ultra-Low Power Operation for Mobile Devices。Fast Data Output Capability。Robust Motion Artifact Resilience。MAX32664 - Ultra-Low Power Biometric Sensor Hub。Biometric Sensor Hub Solution。Finger-Based Algorithms Measure Pulse Heart Rate and Pulse Blood Oxygenation Saturation(SpO2)。Both Raw and processed data are available。Basic Peripheral mix optimizes size and performanceアズワン品番67-0426-96
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら