カテゴリ

  • 制御機器(35)
    • 汎用ロジック(9)
    • ディスクリートその他関連用品(17)
  • 切削工具(21)
    • コレット(5)
    • ツーリングホルダ(10)
    • ツーリング関連商品(4)
  • 自動車補修部品(15)
    • 高付加価値オイルフィルター(2)
  • 電気材料(27)
  • 保管用品(14)
  • 作業工具(14)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • バッテリー・電装(9)
  • 食品・飲料(9)
  • メカニカル部品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 溶接用品(2)
  • 作業服(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「alps」の検索結果

179件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Alps Electric 機械式ロータリエンコーダ Alps Electric

    Alps Electric 機械式ロータリエンコーダ

    Alps Electric(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • Alps Electric 位置センサ Alps Electric

    Alps Electric 位置センサ

    Alps Electric
    ¥729~税込¥802~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • Alps Electric ロータリスイッチ  PCB Alps Electric

    Alps Electric ロータリスイッチ PCB

    Alps Electric
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • Alps Electric ポテンショメータ 10kΩ 0.05W Alps Electric

    Alps Electric ポテンショメータ 10kΩ 0.05W

    Alps Electric
    ¥329~税込¥362~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • Alps Electric スライドポテンショメータ 10kΩ 0.1W Alps Electric

    Alps Electric スライドポテンショメータ 10kΩ 0.1W

    Alps Electric
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロスパナ(ALPS 大阪魂

    ユニクロスパナ(ALPS

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
  • スパナ(ALPS 大阪魂

    スパナ(ALPS

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
  • Alps Electric 多重制御スイッチ Center-Push 4軸 Alps Electric

    Alps Electric 多重制御スイッチ Center-Push 4軸

    Alps Electric
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    仕様軸の数:Center-Push, 4 、 スイッチ技術:モーメンタリ 、 タイプを処理:レバー 、 コンタクト定格電流:50 mA 、 コンタクトのコンフィギュレーション:SP6T 、 ジョイスティックトラベル:0.15 mm (センタープッシュ), 0.25 mm (4方向) 、 ターミナルタイプ:PCピン 、 機械的寿命:1000000Cycles 、 パネルからの奥行き:5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度範囲:-40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ムデンNIスパナ(ALPS 大阪魂

    ムデンNIスパナ(ALPS

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(9個)ほか
    翌々日出荷
  • Alps Electric スライドスイッチ 双極双投(DPDT) Alps Electric

    Alps Electric スライドスイッチ 双極双投(DPDT)

    Alps Electric
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(5個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 3カ-Wスパナ(ALPS 大阪魂

    3カ-Wスパナ(ALPS

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(12個)ほか
    翌々日出荷
  • Alps Electric スライドスイッチ 単極双投(SPDT) Alps Electric

    Alps Electric スライドスイッチ 単極双投(SPDT)

    Alps Electric
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(5個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • Alps Electric スライドスイッチ 1回路 3接点 Alps Electric

    Alps Electric スライドスイッチ 1回路 3接点

    Alps Electric
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    3日以内出荷
  • Alps Electric 押しボタンスイッチ  ラッチ PCB 双極双投(DPDT) 7.4 x 7.2mm Alps Electric

    Alps Electric 押しボタンスイッチ ラッチ PCB 双極双投(DPDT) 7.4 x 7.2mm

    Alps Electric(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(4個)
    当日出荷
    仕様●パネルのカットアウトサイズ:7.4 x 7.2mm●パネルのカットアウト幅:7.2mm●コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc●ターミナルタイプ:ストレートスルーホールスイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)アクチュエータ色青パネルのカットアウト高さ(mm)7.4
  • Alps Electric インクリメンタル形 Alps Electric

    Alps Electric インクリメンタル形

    Alps Electric
    ¥899税込¥989
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Alps Electric 検出器スイッチ レベル PCB Alps Electric

    Alps Electric 検出器スイッチ レベル PCB

    Alps Electric
    ¥859税込¥945
    1袋(5個)
    6日以内出荷
  • Alps Electric 炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 0.05W Alps Electric

    Alps Electric 炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 0.05W

    Alps Electric
    ¥469~税込¥516~
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • Alps Electric スライドスイッチ 1回路 4接点 Alps Electric

    Alps Electric スライドスイッチ 1回路 4接点

    Alps Electric
    ¥879税込¥967
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様●接触抵抗:130 (After Lifetime) mΩ, 70 (Initial) mΩ●定格電圧:6V dc長さ(mm)15幅(mm)5.5寸法(mm)15 x 5.5 x 3.5アクチュエータの種類スライド深さ(mm)3.5スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホールコンタクトのコンフィギュレーションSP4Tターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)300
  • Alps Electric ポテンショメータ 50kΩ Alps Electric

    Alps Electric ポテンショメータ 50kΩ

    Alps Electric
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
  • スパナ(ALPS)(鉄/生地)(小箱) ノーブランド

    スパナ(ALPS)(鉄/生地)(小箱)

    ノーブランド
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    材質鉄寸法L(mm)約112硬さHRC48呼び10寸法r(mm)約10表面処理生地寸法e(mm)(最小)11.23寸法l(mm)約40先端形状六角サイズ規格ミリ
  • Alps Electric 炭素皮膜ポテンショメータ 50kΩ Alps Electric

    Alps Electric 炭素皮膜ポテンショメータ 50kΩ

    Alps Electric
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット(80個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Alps Electric 炭素皮膜ポテンショメータ 100kΩ Alps Electric

    Alps Electric 炭素皮膜ポテンショメータ 100kΩ

    Alps Electric
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット(80個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • バックパック カルデラ90 ALPS-M

    バックパック カルデラ90

    ALPS-M
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    軽量のフレーム付バックパックです。ショルダーストラップはパッド付きのため、快適な使い心地です。バックパック正面のジッパーからメインコンパートメントにアクセスできます。トップポケットは取り外し可能で、ウエストポーチとして使用することができます。
    仕様両サイドボトルポケット付、ウエストベルト取り外し可能、レインカバー付、両サイドコンプレッションベルト付トラスコ品番835-8935材質ナイロン(リップストップ)幅(mm)356質量(kg)2.69高さ(mm)762奥行(mm)152ポケット数トップ1つ、側面2つ、ウェストベルト2つポケット外3個2018年トラスコ掲載ページ4 2190
  • ロータリスイッチ 6極 PCB Alps Electric

    ロータリスイッチ 6極 PCB

    Alps Electric
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    アクチュエータ長: 15 mm又は20 mm。アルプスアルパイン SRB / SRRシリーズ ロータリスイッチ。特長 ノンショート型の切り替えタイミング ウェーハ段数: 1。切替角度: 30±3°
    仕様コンタクト定格電流:100 mA●深さ:11mm●幅:27.5mm●寸法:27.5 x 10 x 11mm●実装タイプ:PCB●取付穴サイズ:0.9 mm●末端様式:PCピン●アプリケーション:車載AV機器●高さ:10mm●コード番号:123-9605接点数6極数6極定格電圧(V)DC16接点構成SP6T端子形状PCピン角度(°)30±3ノッチ数6回路数1アズワン品番65-7823-72パネルカット寸法(mm)0.9
  • ロータリスイッチ 5極 PCB Alps Electric

    ロータリスイッチ 5極 PCB

    Alps Electric
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    アクチュエータ長: 15 mm又は20 mm。アルプスアルパイン SRB / SRRシリーズ ロータリスイッチ。特長 ノンショート型の切り替えタイミング ウェーハ段数: 1。切替角度: 30±3°
    仕様コンタクト定格電流:300 mA●深さ:18.5mm●幅:22.5mm●寸法:22.5 x 18.5 x 16.2mm●実装タイプ:PCB●取付穴サイズ:0.9 mm●末端様式:PCピン●アプリケーション:家庭用電気製品, パーソナルオーディオ●機械的寿命:10000Cycles●コード番号:123-9614接点数5定格電圧(V)DC16接点構成SP5T角度(°)30±3回路数1アズワン品番65-7806-84パネルカット寸法(mm)0.9
  • Alps Electric スライドポテンショメータ 10kΩ 0.2W Alps Electric

    Alps Electric スライドポテンショメータ 10kΩ 0.2W

    Alps Electric
    ¥51,980税込¥57,178
    1セット(30個)
    7日以内出荷
  • アクセサリー 双眼鏡ポケット Xtra ALPS-O

    アクセサリー 双眼鏡ポケット Xtra

    ALPS-O
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ALPS BRANDS社製パスファインダー(9411193/9411199)に取り付け可能な双眼鏡用ケースです。メインコンパートメントはパッド入りで、内容物を保護できます。蓋はマグネットで開閉します。蓋はマグネットで開閉します。
    トラスコ品番836-3314適合機種ビッグベア、リトルベア、パスファインダー材質ナイロン幅(mm)178質量(kg)0.2高さ(mm)229奥行(mm)512018年トラスコ掲載ページ4 2195
  • Alps Electric タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) モーメンタリ Alps Electric

    Alps Electric タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) モーメンタリ

    Alps Electric
    ¥259税込¥285
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc操作力(N)1.568スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ色グレー
  • パースートX ALPS-O

    パースートX

    ALPS-O
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ショルダーストラップに伸縮性の高いLycra[[R上]]を使用しており、快適な着け心地です。消耗が激しい箇所にはハイパロン[[R上]]を採用しています。フロントポケット内部にはメッシュポケットがついており、荷物を整理して収納することができます。上部にキャリーハンドルがついています。ウエストベルトにはポケットがついています。
    トラスコ品番137-3678幅(mm)305材質/仕上1680デニールナイロン質量(kg)1.79色ワイルドランド高さ(mm)610奥行(mm)152容量(L)44ポケット数正面1つ、側面2つ、ウェストベルト2つポケット外3個
  • バックパック ハントレス ALPS-O

    バックパック ハントレス

    ALPS-O
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    翌々日出荷
    女性用バックパックです。背面部分は背中につかないような構造になっているため汗をかいても快適な使い心地が続きます。ジッパー付のフロントポケット内部はポケットで細かく仕切られているため荷物を整理して収納することができます。コンプレッションベルト付です。
    仕様レインカバー(オレンジ色)付、コンプレッションベルト付トラスコ品番836-3311材質ナイロン幅(mm)330質量(kg)1.3容量36L高さ(mm)533奥行(mm)102ポケット数正面1つ、側面2つ、ウェストベルト2つポケット外3個2018年トラスコ掲載ページ4 2193
  • バックパック トラバースEPS ALPS-O

    バックパック トラバースEPS

    ALPS-O
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    体のサイズに合わせてショルダーベルトを調整することができます。背面側にポケットがついており、容量を19.7L分増やすことができます。ウィングポケットは内部に荷物を入れられるだけでなく、ポケットの間に荷物を挟んでコンプレッションベルトで固定し運ぶことができます。
    仕様レインカバー(オレンジ色)付材質ナイロン幅(mm)406質量(kg)3.12高さ(mm)635奥行(mm)178ポケット数正面2つ、側面3つ、ウェストベルト2つポケット外4個2018年トラスコ掲載ページ4 2192
  • バックパック マトリクス ALPS-O

    バックパック マトリクス

    ALPS-O
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    ウィングポケットは内部に荷物を入れられるだけでなく、ポケットの間に荷物を挟んでコンプレッションベルトで固定し運ぶことができます。メインコンパートメント内部はポケット付きで荷物を整理して運ぶことができます。ウエストベルトにはポケットがついています。
    仕様レインカバー(オレンジ色)付トラスコ品番836-3306材質ナイロン幅(mm)356質量(kg)1.84容量44L高さ(mm)559奥行(mm)102ポケット数正面2つ、側面3つ、ウェストベルト2つポケット外4個2018年トラスコ掲載ページ4 2193
  • スタッフサック ドライサック ALPS-M

    スタッフサック ドライサック

    ALPS-M
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    ウォータープルーフのコンプレッション・スタッフサックです。底の素材に特殊な素材を使用しており、スタッフサック内の空気を押し出すことはできますが、水が中に入ってくることはありません。
    材質70デニールナイロン(リップストップ)2018年トラスコ掲載ページ4 2221
  • スライドスイッチ 単極双投 SPDT 300 mA 1袋 5個入 Alps Electric

    スライドスイッチ 単極双投 SPDT 300 mA 1袋 5個入

    Alps Electric
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    アルプス電気SSSSシリーズスライドスイッチ。アルプス電気SSSSシリーズのスライドスイッチは、コンパクト及び高密度携帯機器に最適です。 SSSSシリーズは、スナップイン式によって簡単に取り付可能で、迅速に取り付けてメンテナンスのダウンタイムを低減できます。特長と利点: 水平及び垂直アクチュエータオプションの両方を用意しています。 スライドスイッチの移動量: 2 mm 長さが2 mmのアクチュエータを用意しています。 平均故障間隔(MTBF): 10,000回
    仕様●接点構成:単極双投(SPDT)●実装タイプ:表面実装●動作特性:ラッチ●コンタクト定格電流:300 mA●末端様式:はんだ●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:6.7mm●幅:4.1mm●深さ:1.9mm●寸法:6.7 x 4.1 x 1.9mm●接触抵抗:130 (After Lifetime) mΩ, 70 (Initial) mΩ●定格電圧:5V dc●動作温度 Max:+85℃●コード番号:123-8937アズワン品番65-7823-90
  • 11mm Vertical SW encoder 15 pulse slot Alps Electric

    11mm Vertical SW encoder 15 pulse slot

    Alps Electric
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様取り付けナットとワッシャ. 11mm低プロファイルエンコーダ. 出力信号、チャンネルAはチャンネルBより時計回りで60° ±30°先行 15パルス - 30ディテント 20パルス - 20ディテント(STEC 09 / 10 / 12 / 13) スナップイン式の基板実装用とパネル取り付け用 水平と垂直の取り付けオプション 長寿命、高い信頼性 端部溝付き金属製シャフトのタイプと、平型シャフトのタイプ 回転寿命15000サイクル 10mA、DC5Vの定格 絶縁抵抗DC300V、10MR (最小) 耐電圧AC300VRoHS指令(10物質対応)対応