カテゴリ
- 事務用品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 保管用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 作業工具(4)
絞り込み
エコロジープロダクト





ALTNA ツールバッグ<P.P.>
リヒトラブ(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481冊当日出荷折りたたみ式のP.P.製ツールバッグ。 クリヤーホルダーや書類収納に便利なジャバラポケット(1仕切)付き。バッグの両サイドにはそれぞれ、ボトルが入るメッシュポケットとタイトル記入ができる見出し付き。底板を抜き取るとスリムに持ち運びできます。サイズA4材質(本体)ポリプロピレン・ポリエステル耐荷重(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×150×277ポケット数ジャバラポケット×1(仕切1付)、サイドメッシュポケット×2折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×25×277外寸法・幅(mm)360外寸法・高さ(mm)277外寸法・奥行(mm)150



ALTNA ツールバッグ(ヨコ型)
リヒトラブ(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷軽いのにしっかり自立する、大容量で便利なツールバッグ。材質(本体)ポリエステルタイプヨコ型耐荷重(kg)50(メインハンドル部)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×160×280ポケット数6外寸法・幅(mm)370外寸法・高さ(mm)280外寸法・奥行(mm)160



ALTNA ツールバッグ(タテ型)
リヒトラブ(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷軽いのにしっかり自立する、大容量で便利なツールバッグ。材質(本体)ポリエステルタイプタテ型耐荷重(kg)50(メインハンドル部)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×160×370外寸法・幅(mm)280外寸法・高さ(mm)370外寸法・奥行(mm)160有効内寸法・奥行(mm)155有効内寸法・高さ(mm)360有効内寸法・幅(mm)250



ALTNA ケーブルリール<マグネット付>
リヒトラブ¥789税込¥8681個当日出荷巻き取りやすいシリコンゴム製。便利なマグネットが付いたケーブルリール。適合長さ1mまで巻き取り収納、太さ2.7~3mmまで材質本体/シリコーンゴム・ネオジム磁石寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×16





ALTNA クリヤーブック 40P
リヒトラブ¥649税込¥7141冊4日以内出荷表紙もポケットもしっかり仕様。A3用紙が収容できる見開きオープンポケット付き。 裏表紙には見開きオープンポケット付き。A3用紙も見開きで確認できます。クリヤーポケットの間に挟めばしおりになります。書類の量に合わせて背幅が広がるダブルヒンジ加工。サイズA4・タテ型(S型)ポケット数30枚グリーン購入法適合



ALTNA スタンドペンケース<マグネット付>
リヒトラブ¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷マグネット入りのフタでスチール面にピタっと貼り付けできるスタンドペンケース。材質本体/シリコーンゴム・ネオジム磁石寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×49×182収納数ペン約20本開閉ファスナー繰り返し・詰め替え対応




ALTNA クリヤーブック 60P
リヒトラブ¥879税込¥9671冊4日以内出荷表紙もポケットもしっかり仕様。A3用紙が収容できる見開きオープンポケット付き。 裏表紙には見開きオープンポケット付き。A3用紙も見開きで確認できます。クリヤーポケットの間に挟めばしおりになります。書類の量に合わせて背幅が広がるダブルヒンジ加工。サイズA4・タテ型(S型)ポケット数60枚グリーン購入法適合





ALTNA クリヤーブック 20P
リヒトラブ¥459税込¥5051冊4日以内出荷表紙もポケットもしっかり仕様。A3用紙が収容できる見開きオープンポケット付き。 裏表紙には見開きオープンポケット付き。A3用紙も見開きで確認できます。クリヤーポケットの間に挟めばしおりになります。書類の量に合わせて背幅が広がるダブルヒンジ加工。サイズA4・タテ型(S型)ポケット数20枚グリーン購入法適合



ALTNA トレーペンケース Lサイズ
リヒトラブ¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷オルトナシリーズにペントレーにもなるペンケースが登場。 ファスナーを全開にするとペントレーに。ファスナーが止まるストッパー付き。/lストッパーを使えば省スペースで使いやすい。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×46×72収納本数(本)ペン約12(目安)開閉ファスナー
変換アダプタ USB TypeC-ライトニング
サンワサプライ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷USB Type-C端子をLightning端子に変換し、Ligtningポート搭載機器で充電やデータ転送が出来ます。Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。Power Delivery 60Wに対応し、高速充電で効率的に電力供給ができます。最大480Mbpsでのデータ転送可能です。 。紛失防止ストラップ付きで、持ち運び時の紛失リスクを軽減できます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※USB OTG非対応のため、マウスやキーボードなどのUSB接続機器は正常に動作しない場合があります。※すべてのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。仕様出力元コネクタ:Lightning、出力先コネクタ:USB Type-C、充電仕様:PD60W、DP Altモード対応:非対応コネクタ形状Lightnigコネクタオス-USB2.0Type-Cコネクタメス、ストレート対応機種Lightningポート搭載機器(iPhone、iPad、iPod、AirPodsなど)アダプタタイプUSBType-C、アダプタ型MFi認証ありUSB規格USB2.0480Mbps
Type-Cポート-HDMI変換アダプタ
ルーメン¥1,798税込¥1,9781個当日出荷Altnate Mode機能を持ったPC、タブレット、スマートフォンのType-CとHDMIケーブルを接続する事でモニターなどに映像を出力する事が可能にするアダプタです。 4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており、高解像度画像を出力する事が可能です。 手のひらに収まるコンパクトサイズなので持ち運びにも便利です。解像度4K/30Hz(3840×2160)対応コネクタType-C(オス)- HDMI(メス)HDCP対応HDCP1.4
PD USB3.2G1+2.0 / 4P アルミハブ
ナカバヤシ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ポート不足に悩むノートパソコンユーザー用途PD充電をしつつType-CやType-Aを使用できるアルミニウムハブ。スリム設計で、省スペース。耐久性と放熱性を持ち合わせたアルミボディ。<ご使用上の注意>。PD充電できるのはPD対応機器のみです。100WPD充電に対応していますが、100Wのチャージャーを接続した場合95W程度の給電になります。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。LightningコネクタのiPadでは使用できません。Type-CポートはAlternative Modeに対応していません。寸法(mm)W102xD18xH8色グレー質量(g)/23ポート数4対応OSwindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS 13.4以降/Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大供給電力:5V720最大電力(W)PD:100(20V5)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)、USB Type-Cメス×1(PD非対応)、C(PD専用)
PD対応USB3.2G2 / 4ポート変換アルミハブ
ナカバヤシ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷10Gbps超高速転送。用途USB3.2Gen2規格に対応。Type-Cポートは最大100WのPD(PowerDelivery)充電にも対応。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。ケーブル長20cm。ノートPC、タブレット型PC、どちらでもお使いいただけます。<ご使用上の注意>。PD充電できるのはPD対応機器のみです。100WPD充電に対応していますが、100Wのチャージャーを接続した場合90W程度の給電になります。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。LightningコネクタのiPadでは使用できません。Type-CポートはAlternative Modeに対応していません。寸法(mm)W101xD32xH12ポート数4対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約20転送速度(Gbps)最大転送速度:10(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:5V720最大電力(W)PD:100インターフェイス-アップストリームUSB3.2Gen2(3.1Gen2)インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2Gen2(3.1Gen2)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Cメス×1、USB Aメス×3
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら