カテゴリ
- 電気材料(21)
- 制御機器(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 研磨材(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- メカニカル部品(7)
- バイク部品(4)
- 家電(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(3)
- 切削工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(6)
- CKD(4)
- ELPA(2)
- INAX(LIXIL)(9)
- MEIHO(ワキタ)(3)
- MOTTERU(5)
- omron(オムロン)(2)
- SAMTEC(26)
- SMC(4)
- TRUSCO(2)
- アズワン(2)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(6)
- コーセル(2)
- タナカ(2)
- ラムマウント(3)
- 三機工業(3)
- 三菱電機(2)
- 前田シェルサービス(7)
- 日東工器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「am-200」の検索結果

エアムーバー
MEIHO(ワキタ)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷最大3台まで連結が可能です。4段階の角度・風量調整が可能です。段積み可能でコンパクトに収納できます。サーモスタットによる保護機能付きです。用途床面、壁面の送風による乾燥に。空気の換気・循環補助に。トラスコ品番232-9858材質本体:樹脂、ファン:樹脂電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz13.3/15.0消費電力(W)(50/60Hz)136/173最大風量(m3/min)(50/60Hz)13.3/15.0高さ外寸(mm)290騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/67外寸法・幅(mm)327RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×272×327消費電力(kW)(50/60Hz)0.136/0.173外寸法・奥行(mm)272標準消費電力料金(50Hz)4.2




中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から62日以内出荷ギヤ機構による駆動式により、振動に対しても回転のムラが無く、逆さ取り付けもOK。制御盤や広告看板等の四角形にもマッチングした斬新なデザインで様々な用途でご使用いただけます。比較的大型の設備機器に最適です。このクラスでは最大の明るさです。ボディはABS樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリル、取り付けボルトナットはSUS製で耐塩性、耐錆性に優れています。保護構造IP23(正方向取り付け時水のかかる場所でも使用可能)です。予備球は1個付属しています。電球形状RP35取付後高さ(mm)181最大外径(mm)Φ130引出し線長さ(mm)約400IP等級IP23
メッシュ運搬車(折りたたみハンドルタイプ)
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から翌日出荷軽くて・安いエコノミーハンドトラックです。用途事務所などの荷物の移動に最適です仕様自在キャスター、固定キャスター各2個材質(車輪)ゴムタイプメッシュキャスター金具スチール特性軽量、安いエコノミー、メッシュ材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
モンキーレンチ(早回し機能付)
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷ワイドな口幅32mmのモンキーレンチに加え、持ち手部分には早回しが可能なレンチ機能がついた独創的なモンキーレンチです。 特に仮締めなどで早回しをする場合には、早回しレンチ部分を使用することで作業効率が格段にアップします。用途ボルト・ナットの締め付け作業に最適。トラスコ品番818-3233材質(下あご)クロムバナジウム鋼全長(mm)200材質(本体)クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)240最大口開き(mm)32適合サイズ(早回しレンチ)M3~M10
エアムーバー
MEIHO(ワキタ)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷から3日以内出荷空気を循環させて一年中快適な空間へ。 連暖房効果もアップします。 壁や床の乾燥などにマルチに活躍! サーミュレーターとしても使えます。周波数(Hz)50/60電圧(V)100
送風機 エアムーバーMAM200(OG)
MEIHO(ワキタ)¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷最大3台まで連結が可能です。4段階の角度調整が可能です。3段階の風量調整が可能です。上下ルーバー機能付きです。段積み収納が可能です。用途床面、壁面の送風による乾燥に。空気の換気、循環補助に。暑熱対策に。トラスコ品番723-6960材質本体:樹脂、ファン:樹脂幅(mm)272高さ(mm)327奥行(mm)290電源(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz13.3 / 15.5羽根枚数53(シロッコファン)電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)136 / 173風量調整3段階(弱/中/強)騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/67動作温度(℃)【サーモスタット】120RoHS指令(10物質対応)対応角度調節3段階
ピクチャーハンガーセット
荒川技研工業¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷片ループワイヤー長さ1.5mとフック(ハンガー)のセットです。用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。ワイヤー長さ(m)1.5




中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷Φ130、直付けタイプ、40W電球(24V用は35W)使用 最大限の明るさ実現のため、直流用では35W、交流用では40W球を使用しています。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂、取付けボルトやナットは耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。幅(mm)130高さ(mm)196引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)120RoHS指令(10物質対応)対応音色無
アムール
大森¥19,980~税込¥21,978~1箱(200枚)3日以内出荷ハート型の形状は今までにないパッケージで好印象!売り場を魅力的な空間に演出してくれます。上部が大きく開口するので、商品を詰めやすく取り出しやすい優れた仕様です。用途印刷入りの商品で素材が透明なので、中の商品を見せられます。組み立てタイプです。材質PET寸法(mm)90×90×110(170)色透明
圧縮空気品質モニター AIR-MO
前田シェルサービス¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保することセット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル接続口径Rc1/8消費電力(W)電源:0.8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7本体質量(g)220使用温度(℃)0~60定格入力電圧(V)電源:AC100取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること消費電流(mA)(電源最大)70点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯耐振動(許容)1.3m/s2RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(kPa)0.1以下流量範囲(L/min)使用:300~1500防水性IPX5使用湿度(%RH)95以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
ファインアトマイザー オーラル 喉頭・気管用麻酔噴霧キット
フジメディカル¥14,980税込¥16,4781箱(25個)6日以内出荷チップ径が小さく、狭部への挿入が可能です。 スタイレットを自在に変形できます。 広域に均等に薬液を噴霧でき、霧粒が小さいので粘膜に効率よく付着します。 単回使用ラテックスフリー。仕様3mLlシリンジ付き材質シリンジ/PP(ポリプロピレン)、押子/PP(ポリプロピレン)・合成ゴム、アトマイザー/PC(ポリカーボネート)アズワン品番7-3509-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00093000304チューブ長さ(mm)200医薬品医療機器等法一般医療機器
AIR-MO+ドライフィルターセット
前田シェルサービス¥119,800税込¥131,7801セット3日以内出荷不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MOと3inマルチ・ドライフィルターセット仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保することセット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル、3in1マルチ・ドライフィルターT-103A-1000接続口径Rc1/8消費電力(W)電源:0.8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7本体質量(g)220使用温度(℃)0~60定格入力電圧(V)電源:AC100取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること消費電流(mA)(電源最大)70点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯耐振動(許容)1.3m/s2RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(kPa)0.1以下流量範囲(L/min)使用:300~1500防水性IPX5使用湿度(%RH)95以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
AIR-MO+ドライフィルターセット
前田シェルサービス¥139,800~税込¥153,780~1セット3日以内出荷不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MOと3inマルチ・ドライフィルターセット仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること接続口径Rc1/8消費電力(W)電源:0.8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7本体質量(g)220使用温度(℃)0~60定格入力電圧(V)電源:AC100取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること消費電流(mA)(電源最大)70点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯耐振動(許容)1.3m/s2RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(kPa)0.1以下流量範囲(L/min)使用:300~1500防水性IPX5使用湿度(%RH)95以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
スコッチ・ブライト 不織布研磨ロール
3M(スリーエム)¥58,980税込¥64,8781箱(2巻)8日以内出荷から92日以内出荷不織布研磨材は、三次元構造によって高い追従性と均一な研磨特性を持ち、素地を彫り込まず安定した仕上げが可能です。ロール形状は任意の長さに加工して使用する場合に適しています。用途金属表面のサビ除去、塗膜除去、下地処理、仕上げの用途に。
AIR-MO+ドライフィルターセット
前田シェルサービス¥149,800~税込¥164,780~1セット3日以内出荷不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MOと抗菌・除菌3inマルチ・ドライフィルターセット仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること接続口径Rc1/8消費電力(W)電源:0.8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7本体質量(g)220使用温度(℃)0~60定格入力電圧(V)電源:AC100取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること消費電流(mA)(電源最大)70点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯耐振動(許容)1.3m/s2RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(kPa)0.1以下流量範囲(L/min)使用:300~1500防水性IPX5使用湿度(%RH)95以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
AIR-MO+ドライフィルターセット
前田シェルサービス¥139,800税込¥153,7801セット3日以内出荷不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MOと抗菌・除菌3inマルチ・ドライフィルターセット仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保することセット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル、抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルターT-103A-1000-AB接続口径Rc1/8消費電力(W)電源:0.8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7本体質量(g)220使用温度(℃)0~60定格入力電圧(V)電源:AC100取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること消費電流(mA)(電源最大)70点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯耐振動(許容)1.3m/s2RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(kPa)0.1以下流量範囲(L/min)使用:300~1500防水性IPX5使用湿度(%RH)95以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
AIR-MO+ドライフィルターセット
前田シェルサービス¥139,800税込¥153,7801セット3日以内出荷不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MO+抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトンセット仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保することセット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル、抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトンSKT-103A-AB接続口径Rc1/8消費電力(W)電源:0.8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7本体質量(g)220使用温度(℃)0~60定格入力電圧(V)電源:AC100取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること消費電流(mA)(電源最大)70点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯耐振動(許容)1.3m/s2RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(kPa)0.1以下流量範囲(L/min)使用:300~1500防水性IPX5使用湿度(%RH)95以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
コロりんミニ(KRM)用脚
三機工業¥14,980税込¥16,4781脚8日以内出荷コロりんミニ(KRM)用の脚です。高さ調整ができます。用途コロりんミニを自立させたいときに材質スチール高さ(mm)510~710
AIR-MO+ドライフィルターセット
前田シェルサービス¥149,800~税込¥164,780~1セット3日以内出荷不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MO+抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトンセット仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること接続口径Rc1/8消費電力(W)電源:0.8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7本体質量(g)220使用温度(℃)0~60定格入力電圧(V)電源:AC100取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること消費電流(mA)(電源最大)70点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯耐振動(許容)1.3m/s2RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(kPa)0.1以下流量範囲(L/min)使用:300~1500防水性IPX5使用湿度(%RH)95以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥18,980税込¥20,8781個12日以内出荷Φ130、直付けタイプ、40W電球(24V用は35W)使用 最大限の明るさ実現のため、直流用では35W、交流用では40W球を使用しています。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂、取付けボルトやナットは耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP22(正方向取付け時)です。幅(mm)130質量(kg)0.8色緑高さ(mm)196消費電力(W)30引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)120RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)200 AC
コロりんミニ(KRM)用脚
三機工業¥14,980税込¥16,4781脚8日以内出荷コロりんミニ(KRM)用の脚です。高さ調整ができます。用途コロりんミニを自立させたいときに材質スチール高さ(mm)710~1110
コロりんミニ(KRM)用脚
三機工業¥13,980税込¥15,3781脚8日以内出荷コロりんミニ(KRM)用の脚です。高さ調整ができます。用途コロりんミニを自立させたいときに材質スチール高さ(mm)410~510
発泡ウレタン HTーFoam200NEW Pink
ヘルメチック¥9,998税込¥10,9981個当日出荷速乾タイプだから壁面や天井面での施工効率が向上します。仕様二液速乾型型発泡ウレタン剤/ノンフロントラスコ品番683-9909JIS規格JIS A 9511自己消火性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.044L特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
スコッチ・ブライト メタコンディスク
3M(スリーエム)¥42,980税込¥47,2781箱(20個)5日以内出荷から22日以内出荷不織布研磨材は、三次元構造によって高い追従性と均一な研磨特性を持ち、素地を彫り込まず安定した仕上げが可能です。メタコンは芯材が入っているため強度が高くなっています。ディスク形状はサンダーを用いた作業に適しています。用途金属表面のサビ除去、塗膜除去、下地処理、仕上げの用途に。
eGeeTouch用管理システム年間パッケージカード
JSB TECH¥18,980税込¥20,8781枚9日以内出荷PC、モバイルアプリを使用して、遠隔地からもスマートロックのカギをシェアしたメンバーのアクセス履歴の参照・管理を行うことが出来ます。 解錠・施錠が「いつ」「どこで」「だれが」行ったかアクセス履歴やルート追跡ができる便利なツールです。アクセス履歴はCSVファイルで出力でき施錠管理の効率化を図れます。仕様【最大承認者数】4名【最大登録NFCタグ数】200ID【登録アカウント数】最大20名【登録台数】最大50台トラスコ品番634-5802適合機種JSB TECH社製スマート南京錠eGeeTouch材質紙