カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
- 自動車純正部品(94)
- 制御機器(86)
- 配管・水廻り設備部材(43)
- メカニカル部品(40)
- バイク純正部品(35)
- 切削工具(33)
- バイク部品(18)
- 物流用品(14)
- 科学研究・開発用品(14)
- 建材・エクステリア(14)
- 機構部品(13)
- パソコン/周辺機器(10)
- オフィス家具(8)
- 事務用品(8)
- 学童・教育用品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 安全標識(7)
- 測定用品(7)
- 建築金物(6)
- 作業服(6)
- 研磨材(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 卓上消耗品(4)
- 安全用品(4)
- 作業工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 厨房用品(3)
- 医療(3)
- 自動車補修部品(3)
- 食品・飲料(3)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 電気材料(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- カー用品(2)
- 家電(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(11)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- RS PRO(33)
- SMC(97)
- TELEMECANIQUE SENSORS(8)
- イスカル(5)
- エスコ(15)
- カナレ電気(10)
- セコ・ツールズ・ジャパン(16)
- タイムリー(7)
- ニッサン(9)
- ハンマーキャスター(10)
- ホンダ(74)
- ミツビシ(30)
- 三木プーリ(6)
- 呉竹(6)
- 日東工業(23)
- 横田機工(7)
- 渡辺電機工業(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

Murata 巻線インダクタ (面実装), 12 nh, 600mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN12NG00D
MURATA(村田製作所)¥37,980税込¥41,7781セット(4000個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 12 nh●最大直流電流: 600mA●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●シールド: なし●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 130mΩ●シリーズ: LQW18A●最大自己共振周波数: 6GHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
転がり軸受用ナット
横田機工(15件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から5日以内出荷用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥3,390~税込¥3,729~1セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
ビニール絶縁電線[KIV]
エスコ(6件のレビュー)¥4,700~税込¥5,170~1個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
マスキングテープ 正宗 和紙
カモ井加工紙(6件のレビュー)¥829税込¥9121セット(10巻)当日出荷から3日以内出荷テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。用途建築塗装用厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)6引張強度(N/15mm)55
シーリングマスキングテープ SB246KP
カモ井加工紙(2件のレビュー)¥799税込¥8791パック(10巻)当日出荷から4日以内出荷SB246より粘着力がアップしたタイプで、良く着き、糊残りがしにくく、作業効率が上がります。用途セルフクリーニングボード用色ピンクテープ長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.83
ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。RoHS適合品です。 420EAと併用できます。形状自在車S型式415EA自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式ネジ込み金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。形状自在車型式420EA自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単3形
東芝(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(14本)ほか当日出荷から6日以内出荷防災備蓄にもおすすめの使用推奨期限10年の長持ちハイパワータイプのアルカリ乾電池「アルカリ1」。中・小電流機器に適したおなじみのロングセラー商品です。
東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単4形
東芝¥799~税込¥879~1パック(14本)ほか当日出荷から6日以内出荷防災備蓄にもおすすめの使用推奨期限10年の長持ちハイパワータイプのアルカリ乾電池「アルカリ1」。中・小電流機器に適したおなじみのロングセラー商品です。
空調服(R) ワンタッチファン
空調服(8件のレビュー)¥2,080税込¥2,2881個当日出荷とにかく涼しく!パワーを求める方におススメ! マブチモーター製ハイパワーモーターを採用。 スタンダードタイプ(FAN2200)より風量が23%もアップ! ワンタッチで片手での着脱が可能です。厚さ(mm)53色ブラック×ブルー寿命800時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命適合バッテリーBTSP1
クイック継手 ソケットニップル
コガネイ¥2,798税込¥3,0781袋(10個)翌々日出荷から9日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状ソケットニップル
電動ドリル用インパクトソケットアダプター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷電動工具でソケット類を使えるようにするためのアダプター 各種ボルト・ナットの着脱作業に 圧入式で軸折れに強く耐久性抜群!リング付き 18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)
ステンレス 320EA・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から6日以内出荷ネジ込式キャスターです。 耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!!形状自在車型式320EA自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315EA・自在車(ナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ねじ込み式キャスターです。形状自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(機械側)PE-AN PE-106-AN-12H
三木プーリ¥37,980税込¥41,7781個12日以内出荷その他【キー溝】新JIS 規格対応質量(kg)1.7サイズ106タイプ機械側変速機型対応機種ANS用穴径(mm)12
六角軸ホールブラシ ナイロン
SK11¥2,198税込¥2,4181個当日出荷あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
空調服(R) ワンタッチファン
空調服(7件のレビュー)¥1,990税込¥2,1891個当日出荷モーター音を低減したスタイリッシュなデザインで、室内やタウンユースにおすすめです。 FAN2200シリーズより約1cm薄く、約12g軽い”薄軽”タイプです。厚さ(mm)39色ブラック寿命10000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
空調服(R) ワンタッチファン
空調服¥1,790税込¥1,9691個当日出荷高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。セット内容ワンタッチファン ブラック 1個RoHS指令(10物質対応)対応
413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から16日以内出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
【反射タイプ】イラスト入りコーンカバー コーン用かぶせ~るフレンズ 減速
仙台銘板¥6,298税込¥6,9281枚3日以内出荷パッと目を引く可愛らしいかぶせ~るフレンズ ・被せるだけで工事標識に早変わり ・両面仕様:表 裏ともに同じデザインです。 ・用途・工事標識 ・注意喚起 ・イメージアップ材質プリズム反射(ターポリン)サイズ下辺513mm×上辺155mm×高さ594mm文字内容減速
アウトリガー一体式脚立 ダン吉
ナカオ¥77,980税込¥85,7781台翌々日出荷転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮脚立。 脚立本体に別付のオプションタイプのスタビライザーやアウトリガーとは異なり、一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。 仮設工業会認定モデル材質アルミ規格仮設工業会認定品踏ざん踏面幅(mm)50踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)160伸縮脚(mm)194(13mmピッチ)
空調服(R) ワンタッチファン
空調服¥1,790税込¥1,9691個当日出荷高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。セット内容ワンタッチファン グレー 1個RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら












![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)


















![[USBファン] ゴム足&強弱スイッチ付 12cm UFAN-12 ブラック アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57409547-210927-02.jpg)