カテゴリ
- 制御機器(49)
- 学童・教育用品(8)
- 電気材料(4)
- 農業・園芸資材(3)
- 機構部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「anderson」の検索結果

Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ
ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から7日以内出荷仕様ヘビーデューティパワーコネクタキットRoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products ダストカバー
ANDERSON POWER PRODUCTS¥2,498税込¥2,7481個当日出荷仕様併用可能製品 = SB 350多極コネクタRoHS指令(10物質対応)対応併用機器SB 350多極コネクタ
Anderson Power Products フレームハンドル
ANDERSON POWER PRODUCTS¥2,298税込¥2,5281個当日出荷仕様アクセサリタイプ = フレームハンドルRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプフレームハンドル
バッテリコネクタ SB50シリーズ
ANDERSON POWER PRODUCTS(11件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷極数2シリーズSB50定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス・メス共有
6325G6
ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷4AWG[22mm2]対応のワイヤコンタクトに対応します。 オス/メス両用の自己勘合設計になっています。 メカニカルキーは色分けされています。 SB175黒色ハウジングはキーレスなので、他の全ての色のハウジングと勘合可能です。 SB175シリーズは、UL規格で試験され、定格電流は最大280Aになります。 ハウジングにSB175と定格である175Aが表示されています。シリーズSB175定格電圧(V)600定格電流(A)280.0RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号175実装タイプケーブルマウント
Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタキット コネクタキット オス
ANDERSON POWER PRODUCTS¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス/メス
ANDERSON POWER PRODUCTS¥7,498税込¥8,2481個当日出荷仕様シリーズ = SBE80定格電流 = 30 A, 80 Aオス・メス = オス/メスキットタイプ = コネクタキット定格電圧 = 150 V ac/dcRoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products SB350 シリーズ コネクタハウジング ケーブルマウント 350A
ANDERSON POWER PRODUCTS¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様定格電圧 = 600 V ac/dc取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電流 = 350A端子方法 = 圧着動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃シリーズ番号 = 350RoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products PCBコンタクト Powerpoleシリーズ
ANDERSON POWER PRODUCTS¥1,298税込¥1,4281袋(4個)7日以内出荷仕様併用可能製品 = Blindmate Powerpole Pakコネクタハウジングシリーズ = Powerpoleコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products コネクタハウジング PP120 シリーズ
ANDERSON POWER PRODUCTS¥2,898税込¥3,1881袋(2個)7日以内出荷仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = PP120RoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products コンタクト Blindmateシリーズ 1極
ANDERSON POWER PRODUCTS¥1,298税込¥1,4281袋(4個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = コンタクト定格電流 = 25A定格電圧 = 600 V ac/dcコンタクト数 = 1シリーズ = BlindmateRoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products ハウジング、固定ピン メス 8極
ANDERSON POWER PRODUCTS¥529税込¥5821個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ハウジング、固定ピンオス・メス = メス定格電流 = 20Aコンタクト数 = 8併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス
ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products PCBコンタクト Powerpoleシリーズ メス
ANDERSON POWER PRODUCTS¥2,198税込¥2,4181袋(2個)7日以内出荷仕様オス・メス = メス併用可能製品 = Powerpole 75コネクタハウジングシリーズ = Powerpoleコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス
ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ 組み立て済みコネクタキット メス
ANDERSON POWER PRODUCTS¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 4定格電流 = 20Aオス・メス = メスキットタイプ = 組み立て済みコネクタキットRoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products ヘビーデューティ電源コネクタ (フラットワイピング端子付属) 2極
ANDERSON POWER PRODUCTS¥3,798~税込¥4,178~1個7日以内出荷シリーズSBXコンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス/メス
Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 8極 20A
ANDERSON POWER PRODUCTS¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 8定格電流 = 20Aオス・メス = オスキットタイプ = コネクタキットRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリコネクタ
ANDERSON POWER PRODUCTS¥6,598税込¥7,2581個当日出荷。SB175 / SBE160 コネクタ用赤色ハンドル - ; 7153546 7153546 SB175 多極コネクタ用ストラップ付きダストカバー - ; 7153568 7153568。SB シリーズ - 50 A、120 A、175 A、350 A コネクタハウジング、コンタクト付き、非レンダリング。Anderson Power Productsのこのシリーズのコンタクト付きコネクタハウジングは、機械的にキーを付けて色分けされたハウジングにより、様々な電圧で動作している機器の誤かん合を防止します。オスメスがない設計のため、柔軟性が高く便利です。また、一体型ハウジングは堅牢で実用的です。 このコネクタハウジングとコンタクトは、堅牢な製品で、10000 回の接続 / 切断サイクルに対応できます。銀めっきコンタクトは、高出力使用時に長寿命を実現します。このシリーズにはフラットワイピングコンタクトも含まれ、600 VのUL定格電圧を備えています。 2 極コネクタオプション: ; 612-0166 612-0166 - 赤 50 A、6331G1 ; 612-0150 612-0150 - グレー 50 A、6319 ; 612-0065 612-0065 - グレー 120A、6800G1 ; 612-0071 612-0071 - 青 120A、6120071 ; 612-0087 612-0087 - 赤 175 A、6329G1 ; 612-0093 612-0093 - グレー 175 A、6325G1 ; 612-0100 612-0100 - 赤 350 A、6322G1 ; 612-0122 612-0122 - グレー 350 A、6320G1。特長と利点:。機械式キー付きハウジング - 異なる電圧で動作するコンポーネントの誤かん合を防止します フラットなワイピングコンタクト - このシステムは高電流での接触抵抗を最小限に抑えます。また、ワイピングアクションにより、切断中にコンタクトの表面をきれいにして、導電性を高め、寿命を延ばします 頑丈な材質 すばやく簡単に組み立て可能 50 A、120 A、175 A、350 A のタイプがあります 動作温度範囲: -20 → +105 ℃ 難燃性等級UL94V-0仕様●オス/メス:メス to オス●極数:2●定格電流:350A●定格電圧:600 V●色:グレー●シリーズ:SB●コード番号:612-0122アズワン品番65-7769-64
Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 2極 160A 600 V ac
ANDERSON POWER PRODUCTS¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 2定格電流 = 160Aオス・メス = メスキットタイプ = コネクタキット定格電圧 = 600 V acRoHS指令(10物質対応)対応
Jackery SolarSaga 接続ケーブル(SolarSaga 100 Prime 専用)3メートルAnderson延長ケーブル
Jackery(ジャクリ)¥3,635税込¥3,9991本4日以内出荷SolarSaga 100 Prime 専用 Andeson延長ケーブル(ポータブル電源接続用)最大電流(A)20ケーブル長(mm)300最大電圧(V)120
Anderson Power Products ヘビーデューティ電源コネクタ (フラットワイピング端子付属) 2極 320A
ANDERSON POWER PRODUCTS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷シリーズSBE320定格電圧(V)150ac/dc定格電流(A)320キット内容組み立て済みコネクタキットコンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス/メス
コンタクト 8AWG クリンプ
ANDERSON POWER PRODUCTS¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷仕様コネクタ タイプ:Con 製品群:PP75 SB50 シリーズ コンタクト 種別:ピン ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:8AWG コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 適合製品:SB 50 コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:-アズワン品番65-1586-27
コネクタ ハウジング 2POS イエロー
ANDERSON POWER PRODUCTS¥2,198税込¥2,4181個13日以内出荷仕様製品群:SB50 シリーズ 種別:- ポジション数:2 ピッチ間隔- 適合製品:Anderson SB50 シリーズ 16-6AWG コンタクトアズワン品番65-1382-59
プラグ/RCPT ハウジング 2POS PC ブラック
ANDERSON POWER PRODUCTS¥2,798税込¥3,0781個16日以内出荷仕様製品群:SBS75X シリーズ 種別:プラグ レセプタクル ポジション数:2 ピッチ間隔- 適合製品:Anderson SBS75X シリーズ パワー コンタクトアズワン品番65-1380-99
コネクタ ハウジング 2POS ブラック
ANDERSON POWER PRODUCTS¥2,598税込¥2,8581個16日以内出荷仕様製品群:SB50 シリーズ 種別:- ポジション数:2 ピッチ間隔- 適合製品:Anderson SB50 シリーズ 16-6AWG コンタクトアズワン品番65-1382-58
プラグ/RCPT ハウジング 1POS PC ピンク
ANDERSON POWER PRODUCTS¥549税込¥6041個16日以内出荷仕様製品群:Powerpole PP15-45 シリーズ 種別:プラグ レセプタクル ポジション数:1 ピッチ間隔- 適合製品:Anderson Powerpole PP15-45 シリーズ パワー コンタクトアズワン品番65-1382-53