カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 電動工具(1)

「anex 525-10b」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト ビット・ラチェット52 ビット10本組 ANEX

    コンパクト ビット・ラチェット52 ビット10本組

    ANEX
    2,198税込2,418
    1セット(10本)
    当日出荷
    超短ビット(全長19mm)採用です。 52枚ギアで回転ロスが少ないです。
    用途狭い箇所でのねじ回し作業に差込角(mm)6.35トラスコ品番764-7565セット内容(+)No.1、(+)No.2、(+)No.3、(-)6、六角2.5、3、4、5、6、8材質アセテート樹脂、炭素鋼、特殊合金鋼全長(mm)107質量(g)94
  • 充電式LED折りたたみライト KTC

    充電式LED折りたたみライト

    KTC(12件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。 マグネットをボトムに1ヵ所装備。 磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。 電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。 点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。 充電端子はUSB Type-Cを採用。 充電時間は約4時間。 防塵・防水IP54。
    用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らしますセット内容充電式LED折りたたみライト×1、USBケーブル(0.5m)×1、取扱説明書×1充電時間(時間)4明るさ(Lm)最大800(メインライト/強)連続使用時間(時間)2.5(メインライト/強)質量(g)193防塵防水性能IP54全長(mm)304(棒状展開最大)、162(折りたたみ時)バッテリーリチウムポリマー使用電池リチウムイオン充電池3.7V、2600mAh使用環境温度(℃)0~40設置方式マグネット・ハンディ電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり電球の種類LED充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
  • 充電式LED折りたたみライト KTC

    充電式LED折りたたみライト

    KTC(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    180度無段階で開閉が可能な折りたたみタイプです。 マグネットを本体2方向に装備(メイン、ボトム)、磁性の帯びる壁や柱、什器等に取り付けて使用可能です。 コンパクトなサイズで狭い隙間にも使用可能です。 点灯パターンは4種類(トップライト・メインライト(弱)・メインライト(強)・サブライト)です。
    用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場などセット内容充電式LED折りたたみライト×1、USBケーブル(0.5m)×1、取扱説明書×1全長(mm)225(展開時)、120(短縮時)質量(g)60連続使用時間(時間)3(トップライト、メインライト(強)、サブライト)使用電池リチウムイオン充電池3.7V、350mAh使用環境温度(℃)0~40防塵防水性能IP2X設置方式マグネット・ハンディ充電時間(時間)2.5電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)100(メインライト(強)、サブライト)電球の種類LED充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
  • マグネット付小型充電式LEDワークライト トライメイト

    マグネット付小型充電式LEDワークライト

    トライメイト(30件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
    用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!付属品充電用USBケーブル、保証書幅(mm)50高さ(mm)270質量(g)135奥行(mm)35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh保証期間1年間設置方式マグネット・フック・ハンディ充電時間(時間)約4電源タイプ充電式使用場所屋内マグネットあり明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LEDバッテリー寿命充放電 約500回エコロジー商品省エネ
  • コンパクトラチェット52 ANEX

    コンパクトラチェット52

    ANEX(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    狭い箇所でのねじ回しに 持ち手を変えず、左右の反復回し動作でネジを回せるラチェット機構 ストレート型
    トラスコ品番446-0499セット内容ラチェットハンドル/(+)プラス超短ビット:No.2歯数52取付高(mm)20種類セット品差込角(mm)6.35頭部幅(mm)16商品構成セット品
  • 充電式LEDペンライト KTC

    充電式LEDペンライト

    KTC(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    小型でスリムなペンタイプで、胸ポケットやペンケース等にも収納可能です。 ペンクリップ付きなので、バインダーや胸ポケットに取付可能です。 点灯パターンは3種類(エコ・弱・強)です。
    用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など全長(mm)152質量(g)48直径×長さL(Φmm×mm)17×152連続使用時間(時間)2.3(強)使用電池リチウムイオン充電池充電時間(時間)2.5使用場所屋内・外明るさ(Lm)350(強)防水保護等級IP66電球の種類LED充電端子USB Type-C
  • コンパクトラチェット52 ビット28本組 ANEX

    コンパクトラチェット52 ビット28本組

    ANEX
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番446-0502セット内容(-)マイナス超短ビット:6mm/(+)プラス超短ビット:No.1、No.2、No.3/六角レンチ超短ビット:(H)2.5、(H)3、(H)4、(H)5、(H)6、(H)8/ボックス超短ビット:(H)5、(H)5.5、(H)6、(H)7、(H)8、(H)9、(H)10、(H)11、(H)12、(H)13/ヘクスローブ超短ビット:(T)6/いじり止め超短ビット:(T)8、(T)10、(T)15、(T)20、(T)25、(T)27、(T)30、(T)40/ラチェットハンドル/スタービーハンドル/マグネット式ビットホルダー取付高(mm)20種類セット品商品構成セット品
  • ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(22個)
    当日出荷
    小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
    セット商品数22トラスコ品番389-3413セット内容ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0ヘキサゴンビット:4、5、6、8T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)ハンドル×2個質量(g)250質量(g/セット)250ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
  • 充電式LED折りたたみライト KTC

    充電式LED折りたたみライト

    KTC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    最大で約16時間の長時間使用が可能(エコモード使用時)。上下に180°、トップライトを軸に270°自由に角度調整可能。底面のマグネットで金属面に取り付けて使用可能。切替スイッチを長押しすることでUVリトに切り替えができます。点灯パターンは6種類(トップライト・メインライト強・中・弱・エコ・UVライト)。充電端子はUSB Type-Cを採用。充電時間は約3時間。防塵・防水IP65。
    用途自動車などの点検、保守時に作業箇所を照らす作業灯。セット内容充電式LED折りたたみライト×1、USB Type-Cケーブル(1.0m)×1、取扱説明書×1質量(g)340連続使用時間(時間)トップライト:16/メインライト強:3.0/メインライト中:5.0/メインライト弱:10/メインライト エコ:16連続使用時間(分)UVライト:5使用電池リチウムイオン電池3.6V(5000mAh)使用環境温度(℃)5~35防塵防水性能IP65入力端子USB Type-C充電時間(時間)約3使用場所屋内外マグネットあり明るさ(Lm)トップライト:120/メインライト強:1600/メインライト中:800/メインライト弱:400/メインライト エコ:200電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 充電式LEDワークライト マキタ

    充電式LEDワークライト

    マキタ(91件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1台
    当日出荷
    ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
    バッテリー電圧(V)14.4/18連続使用時間(時間)約7/16(14.4V/3.0Ah)、約3/8(14.4V/パワ軽)、約9/22(18V/3.0Ah)、約4/10(18V/パワ軽)連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)、約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)、約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)、約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)バッテリーリチウムイオン光源高輝度LED能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)、照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)適合バッテリーA-60311、A-60442、A-60698、A-58235、A-60660質量(kg)0.36(バッテリ除く)トラスコ品番494-0431照度(Lx)400、200
  • ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ ベッセル

    ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ

    ベッセル(50件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。
    仕様ストレート取付高(mm)18種類セット品商品構成セット品
  • ビットセット いじり止め付 薄型 ラチェットハンドル付 モノタロウ

    ビットセット いじり止め付 薄型 ラチェットハンドル付

    モノタロウ(68件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(19個)
    当日出荷
    ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。 サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
    用途ねじ締め・緩め作業に。セット内容ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル取付高(mm)35先端形状プラス/マイナス/六角/ヘックス頭部幅(mm)19商品構成セット品
  • 充電式LEDワークライト GLANZ

    充電式LEDワークライト

    GLANZ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    充電式折りたたみ仕様。バーライト(広角に照射ワークライトとして活用)。トップライト(隙間ライトとして活用)。吊り下げフック、背面マグネット付き。
    用途作業現場。暗い場所などの確認に電球の種類LED防塵防水性能IPX2付属品MicroUSBケーブル、専用アダプター寸法(mm)35×45×320材質(本体)アルミ+プラスチック質量(g)約230(内蔵電池含む)電源Li-ion専用電池光源COBLED+チップ型LED1灯充電時間(時間)約4ボディーカラーブラック明るさ(Lm)500/250/50/140RoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間2.5h(High)、5h(Middle)、12h(Low)、8h(先端)エコロジー商品省エネ
  • オフセットラチェットドライバー ANEX

    オフセットラチェットドライバー

    ANEX(18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(5本組)ほか
    当日出荷
    押しつけトルクアップ!ベント(曲り)構造&溝付超短ビット 超短ビット採用で超薄型ヘッド21mm
    タイプストレート型取付高(mm)21種類セット品商品構成セット品
  • ビットラチェット52 ANEX

    ビットラチェット52

    ANEX
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    取付高(mm)20種類セット品商品構成セット品
  • コンパクトラチェット52 アップヘッド型 ANEX

    コンパクトラチェット52 アップヘッド型

    ANEX(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番446-0529種類ラチェットドライバー/オフセットドライバー商品構成単品
  • ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,998税込3,298
    1セット(7点)ほか
    当日出荷
    細かな送り角度と早回し機能により狭い場所でも威力を発揮します。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容です。差込角6.35mmのアダプターを使うことで、ソケットも使用可能になります。
    付属品ビット用ホルダ
  • ガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式 GENTOS

    ガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式

    GENTOS(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ。2軸可動式ワークライト充電池交換式。ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射。最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)。隙間照射に最適な薄型ヘッド。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB)幅(mm)45高さ(mm)315質量(g)227奥行(mm)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×315×45保護等級IP64バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.6防塵防水性能IP64電池寿命充放電 約300回設置方式マグネット・ハンディ充電時間(時間)【本体充電】約9 / 【充電池直接充電】約5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000光度(cd)約18(トップライト)/ 198(Ecoモード時)/ 365(Highモード時)光束(Lm)最大740使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)約50(トップライト)/ 400(Ecoモード時)/ 740(Highモード時)照射距離(m)最大38電球の種類LED連続点灯時間(時間)5~31点灯時間(時間)約31(トップライト)/ 9(Ecoモード)/ 5(Highモード)照射角度(°)135落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • LEDワークライト W6R Work LED LENSER

    LEDワークライト W6R Work

    LED LENSER
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    W6R Workはヘッド部がフレキシブルに可動する定番モデルです。 ヘッド部は横方向に270°可動するため細かな角度調節も簡単に行うことができ、COBタイプのLEDで広範囲をムラなく照らすことが可能です。 先端部分にもLEDを搭載し、ケーブルダクトやエンジンコンパートメント内などの狭所も照らすことができます。 底面マグネットとワイヤーフックにより、ハンズフリーで作業することもできます。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
    付属品充電ケーブル(Type-C)幅(mm)31高さ(mm)143奥行(mm)45本体質量(g)約180(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×143×45保護等級IP54機能ライト:(メインライト)パワー、ローパワー、(スポットライト)ミドルパワー色温度(K)(メインライト) 6000 ~ 7500、(スポットライト) 6000 ~ 7500使用電池専用充電池(内蔵)バッテリー電圧(V)3.7落下距離(m)1フックあり設置方式マグネット・フック・ハンディ充電時間(時間)3.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2500光束(Lm)【メイン】パワー:500 / ロー:220 【トップ】120使用場所屋内外兼用素材ポリカーボネートマグネットあり照射距離(m)(スポットライト)70演色指数(Ra)(メインライト) 80、(スポットライト)70電球の種類LED点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:6 【トップ】10エコロジー商品省エネ
  • 溝付超短ビット ANEX

    溝付超短ビット

    ANEX(5件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    手動ドライバー用の六角レンチ超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。
    本数1RoHS指令(10物質対応)対応