カテゴリ

  • 制御機器(70)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
  • 農業機械(68)
  • メカニカル部品(67)
  • 切削工具(44)
  • 機構部品(24)
  • 卓上消耗品(21)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 医療(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 作業工具(15)
  • 電気材料(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • バイク部品(7)
  • 物流用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 梱包用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 家電(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • オフィス家具(5)
  • 研磨材(5)
  • 空圧工具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 日用品(3)
  • 防災用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 住設機器(2)
  • 作業服(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-12」の検索結果

610件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アプローチ手すり AP-12 シロクマ

    アプローチ手すり AP-12

    シロクマ
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
    用途屋外用仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質チーク支柱/手すりアイアンウッド長さ(mm)900握り径(Φmm)35支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)45
  • ACアダプタ AP-12V-OP-ACPW サイレックス・テクノロジー

    ACアダプタ AP-12V-OP-ACPW

    サイレックス・テクノロジー
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    AP-800AX、AP-300AX、BR-600AX用のACアダプタです。
  • ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成

    ARケミカルセッターSUPER LL AP

    旭化成(22件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1本ほか
    当日出荷
    耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
  • AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    ¥800~税込¥880~
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    作動方式NO(通電時閉)形
  • カットフルーツ容器APメロウ12-12(74)(50枚) エフピコチューパ

    カットフルーツ容器APメロウ12-12(74)(50枚)

    エフピコチューパ
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(600枚)
    3日以内出荷
    フードパック内嵌合で汁漏れしにくい、ドリップだまり付きカットフルーツ容器です。本体フタ一体型の汁漏れしにくい内嵌合で、フルーツがドリップに浸かりにくいドリップだまりを設けたカットフルーツ容器です。カットパイン約330gが中身の目安です。
    用途青果物容器(カットフルーツ、サラダ等)。材質エコA-PET外寸(mm)120×122×74耐熱温度(℃)60入数600
  • ミニトマト約330g APメロウ12-12(74).8H(6百枚) エフピコチューパ

    ミニトマト約330g APメロウ12-12(74).8H(6百枚)

    エフピコチューパ
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(600枚)
    3日以内出荷
    メロウシリーズの青果用穴あきタイプです。間口を斜めにすることでつまり感を演出します。
    用途青果物容器(ミニトマト等)。材質エコA-PET外寸(mm)120×122×74耐熱温度(℃)60入数600
  • プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1セット(10個)
    当日出荷
    強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
    仕様RoHS対応品材質ナイロン66・UL94V-0色ナチュラル(白)
  • PAPシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    PAPシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(7件のレビュー)
    ¥258税込¥284
    1袋(10個)
    当日出荷
    基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。
    材質ナイロン66、UL94V-0色ナチュラル(白)ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
  • 端子台オプション 記名板 東洋技研

    端子台オプション 記名板

    東洋技研(6件のレビュー)
    ¥64税込¥70
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    印字用シートです。
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
    ¥40~税込¥44~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • エアーブリーザー 大生工業

    エアーブリーザー

    大生工業(3件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付られます。 構造が簡単でエレメントの洗浄再生が容易に出来ます。
  • (58640)Oリング(1AP12.0 いすゞ自動車

    (58640)Oリング(1AP12.0

    いすゞ自動車
    ¥76税込¥84
    1個
    5日以内出荷
  • ARケミカルセッター(ショートサイズ) 旭化成

    ARケミカルセッター(ショートサイズ)

    旭化成(7件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1箱(20本)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐アルカリ性に優れ、強固な固着強度を有し、経時変化のほとんどないエポキシアクリレート樹脂を主剤に、硬化剤および骨材を一定配合比率でガラス管に収容し、密閉した樹脂カプセルアンカーです。主剤にエポキシアクリレート樹脂を採用している為、強くそして長期に安定した固着力が得られます。製品ライフは冷暗所保管にて製造より2年間の長期保存が可能です。1986年の発売以来多くのお客様に親しまれてきました。ガラス管タイプの決定版としての豊富な実績は確かな信頼性の証です。硬化時間の温度依存性を小さくし、低温での硬化時間を早く設定しました。全ねじ4.6級ボルトの降状強度以上に設計。作業性・経済性に優れています。
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • AP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    ¥42,900~税込¥47,190~
    1個
    8日以内出荷から26日以内出荷
    ポート数2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
  • AP12E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AP12E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    ¥46,475~税込¥51,123~
    1個
    8日以内出荷
    ポート数2材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)-作動方式NO(通電時閉)形ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • 銅線用 裸圧着端子板状形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子板状形

    DST(大同端子製造)(8件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ種類裸圧着端子端子形状板形
  • パワーリレー G7L Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G7L

    Aratas(旧:omron)(42件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
  • アズピュア クリーンスティックアズピュア アズピュア(アズワン)

    アズピュア クリーンスティックアズピュア

    アズピュア(アズワン)(10件のレビュー)
    ¥3,851税込¥4,236
    1袋(100本)
    当日出荷
    クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。 ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。
  • 加圧式油性ボールペン エアプレス トンボ鉛筆

    加圧式油性ボールペン エアプレス

    トンボ鉛筆(9件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1本
    当日出荷
    ノック式加圧機構がインクを押し出す加圧式ボールペンだから、上向き筆記や、湿った紙への筆記も可能です。濡れた手や手袋をしたままでも握りやすいフルグリップボディ。しなやかさと強靭さを兼ね備えたワイヤークリップ付き。
    方式ノック式インク色黒インク油性色数単色商品タイプ本体
  • マルチレックスバルブ AP12シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AP12シリーズ用コイル固定部品キット(部品)

    CKD
    ¥799~税込¥879~
    1台
    16日以内出荷
    マルチレックスバルブ AP12シリーズ用のコイル固定部品キットです。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AD12-8A / 10A / 15A / 20A / 25ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • マルチレックスバルブ AP12シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AP12シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

    CKD
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1台
    16日以内出荷
    AP12のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AP12-8A / 10A / 15A / 20A / 25Aシリーズ接続口径Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2、Rc3/4、Rc1構成9コア組立、10NO弁組立、11プランジャばね、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型) サンコーテクノ

    旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型)

    サンコーテクノ
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    リザーバタンク上に設置し、タンクに吸入される空気と同時に侵入するコンタミの混入を防ぎます。 タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付可能です。(AP-02~24) AP-32,48は、JIS5K.FFフランジが標準装備になります。 エレメントは硬質ろ紙(AP-02~24)、一般ろ紙(AP-32,48)を標準仕様としています。
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)(6件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • 基礎ブロックアンカープレートステンレス製 BASEMAN

    基礎ブロックアンカープレートステンレス製

    BASEMAN(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ブロックを土間に固定でき施工場所により推奨されている耐震性能を効率よく確保することができます。
    用途関連部材
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 硬質フレキ用化粧リング 軟質 タイロン

    硬質フレキ用化粧リング 軟質

    タイロン(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    軟質塩化ビニール樹脂(S-PVC)製
    用途硬質フレキホースの切り口養生及び切り口の化粧として使用します。材質軟質塩化ビニール樹脂(S-PCV)
  • ミニISO端子配列型 車載用リレー CBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ミニISO端子配列型 車載用リレー CBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-12V-1 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-12V-1

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥349税込¥384
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)32.3幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数12シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
  • プリント板用スペーサー金属樹脂型 MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー金属樹脂型

    MAC8(マックエイト)
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光電比色計 APEL

    光電比色計

    APEL
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷
    簡単な操作で透過率・吸光度及び濃度の測定が可能な、小型・汎用式の光電比色計です。
    付属品ACアダプタ、角型キュベット×2、丸型キュベット×2仕様キュベットホルダー:12.5×12.5×45mm寸法(mm)117×185×77測定範囲吸光度/0~1.999Abs、透過率/0~105%T、濃度/0~1999C電源AC100~240V、50/60Hz、2W波長範囲(nm)選択:420/460/510/540/600(内蔵フィルタ)
  • パイプエンドキャップ アインツ

    パイプエンドキャップ

    アインツ
    ¥98税込¥108
    1個
    当日出荷
    接着剤で固定してください。
    材質/仕上TPE(熱可塑性エラストマー)
  • 間隔測定桿 マイゾックス

    間隔測定桿

    マイゾックス
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    欠品中
    先端金具は取り換え式です。釣り竿方式で伸縮が便利
    質量(kg)1.7全長(m)12耐電圧試験:乾燥寸法(m)収納:1.35最高電圧(kV)AC550kv
  • スパッター保護キャップCAP Wシリーズ用 潤工社

    スパッター保護キャップCAP Wシリーズ用

    潤工社
    ¥63税込¥69
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    リリースリング部をスパッターから保護しチューブの着脱不能を防ぎます。材質は難燃性UL94V-0 相当です。
    材質ポリ塩化ビニル(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼管用 くい込み継手 AP エアー抜きバルブ フジトク

    鋼管用 くい込み継手 AP エアー抜きバルブ

    フジトク
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • タックロール KOVAX(コバックス)

    タックロール

    KOVAX(コバックス)(10件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1巻(25m)
    当日出荷から7日以内出荷
    パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など