カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 電気材料(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 電動工具(1)

「ap-502rs」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アキレスジョイント 管と管接続用 特殊ブレンドゴム製 アキレスアキレスジョイント 管と管接続用 特殊ブレンドゴム製アキレス
6,798税込7,478
1個
当日出荷
管接続用の合成ゴムタイプです。 塩ビ製より耐熱性に優れますので、食器洗い機下など比較的高い排水条件に適します。
用途排水管用継手寸法L(mm)352(短縮250)寸法L1(mm)50寸法D1(mm)89寸法D2(mm)89寸法L2(mm)50寸法L3(mm)252適合パイプVP75、VU75寸法D3(mm)87寸法D4(mm)87
アキレスジョイント 洗濯機防水パン接続用 特殊塩ビ樹脂製 アキレスアキレスジョイント 洗濯機防水パン接続用 特殊塩ビ樹脂製アキレス(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
寸法L1(mm)40寸法D1(mm)60寸法D2(mm)58寸法L3(mm)40適合パイプVP50、VU50
アキレスジョイント 洗濯機防水パン接続用 内面フラット構造タイプ 特殊塩ビ樹脂製 アキレスアキレスジョイント 洗濯機防水パン接続用 内面フラット構造タイプ 特殊塩ビ樹脂製アキレス(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質特殊塩ビ樹脂寸法D1(mm)60寸法D2(mm)58適合パイプVP50、VU50寸法D3(mm)58寸法D4(mm)58
アキレスジョイント 管と管接続用フラットタイプ アキレスアキレスジョイント 管と管接続用フラットタイプアキレス(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法L(mm)250、(カット)120寸法L1(mm)40寸法L2(mm)130寸法L3(mm)40寸法L4(mm)40
排水フレキパイプ カクダイ排水フレキパイプカクダイ
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
塩ビ管と塩ビ管の接続用。バンド付き。塩ビ管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。屋外でも使用できます。
アキレスジョイント 洋風Pタイプ便器、和風大便器用 アキレスアキレスジョイント 洋風Pタイプ便器、和風大便器用アキレス(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質特殊塩ビ樹脂寸法L1(mm)36寸法D1(mm)91寸法D2(mm)89適合パイプVP75、VU75寸法D3(mm)89
CU 異径90°片受けエルボ Aron(アロン化成)CU 異径90°片受けエルボAron(アロン化成)
299税込329
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
形状エルボ90°種類塩ビ管用継手
三相200V型コードリール 標準型 ハタヤリミテッド三相200V型コードリール 標準型ハタヤリミテッド
39,980税込43,978
1台
当日出荷から22日以内出荷
三相200V対応の業務用コードリール。・グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。・W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鉄板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。・二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。・壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様種別200V型タイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
洗濯機用防水パン取付ビス・キャップセット カクダイ洗濯機用防水パン取付ビス・キャップセットカクダイ
1,798税込1,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
材質銅、PP
アキレスジョイント 改修工事用ジョイント鋳鉄管(L管)用 アキレスアキレスジョイント 改修工事用ジョイント鋳鉄管(L管)用アキレス
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
寸法L2(mm)98寸法L3(mm)40
排水フレキシブルジョイント Pタイプ壁排水便器用 SF-JOINT排水フレキシブルジョイント Pタイプ壁排水便器用SF-JOINT
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途Pタイプ壁排水便器用ホワイトアイボリー口径(Φmm)75
排水アダプター カクダイ排水アダプターカクダイ(10件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
排水フレキシブルジョイント 管と管との接続用 SF-JOINT排水フレキシブルジョイント 管と管との接続用SF-JOINT(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途管と管の接続用材質TPEライトグレー
排水フレキパイプ カクダイ排水フレキパイプカクダイ(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
フレキシブルに曲がるので芯ズレにも対応できます。VP・VU管と同外径なので塩ビ用継手で接続
材質PVC
PVCフレキカップリング(塩ビ管用) ALLGAINPVCフレキカップリング(塩ビ管用)ALLGAIN(9件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から38日以内出荷
塩ビ管に嵌めてバンドで留めるだけなので簡単につなげられます。
材質PVC形状カップリング
排水フレキシブルジョイント フランジ接続便器用(改修工事) SF-JOINT排水フレキシブルジョイント フランジ接続便器用(改修工事)SF-JOINT
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途フランジ接続便器用(改修工事)口径(Φmm)75
スプレースタンド KTCスプレースタンドKTC
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
高さは、チェーンに付いているリング位置で845mmと996mmの2段階調節ができるので、対象物の大きさや作業者の身長に合わせて作業ができます。脚部はグレーチングに落ちないフラットバー仕様。落ちたたみ式なので収納時には奥行46mmとコンパクト。軽量(7.5kg)なので持ち運びも容易。パーツの傷を防止するパッド4コ付き。
用途軽・普通自動車のドア・エンジンフード・リアゲート・バンパー等各種ボディパーツの平置きでの塗装作業及び塗装後の乾燥作業用のスタンドです。材質スチール幅(mm)830高さ(mm)845(996)奥行(mm)600(760)耐荷重(kg)40危険物の類別非危険物