カテゴリ

  • 自動車純正部品(277)
  • 卓上消耗品(67)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • オフィス家具(14)
  • 制御機器(13)
  • 切削工具(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • メカニカル部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
  • エンジン工具(1)

「ap-z」の検索結果

447件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カバーAP-Z BIGM(丸山製作所)

    カバーAP-Z

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    規格オムロンAP-Z部品名称カバ-AP-Z図解NoMS90DC-200 7トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.9、MS90DC-200 8トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.9、MS90DC-300 7トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.4、MS90DC-200 8トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.4、MS90DC-300 8トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.9、MS90DC-200 7トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.4、MS90DC-300 7トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.9、MS90DC-300 8トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.4
  • SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR 京セラ

    SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR

    京セラ
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
  • SGS 4枚刃 不等すくい角 ロングリーチラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPLC 京セラ

    SGS 4枚刃 不等すくい角 ロングリーチラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPLC

    京セラ
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレート
  • Z/X/DZ 共通付属品(端子保護カバー) omron(オムロン)

    Z/X/DZ 共通付属品(端子保護カバー)

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形Z/A/X/DZのスイッチに取りつけできます。基本スイッチのケースおよび端子接続線などを保護するためのもので、塵埃の堆積による端子間短絡、接地あるいは接続線の振動による断線、接触不良や感電事故の防止に用いてください。取りつけは基本スイッチの取りつけねじで行います。
  • SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR (JetStreamタイプ) 京セラ

    SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR (JetStreamタイプ)

    京セラ
    33,980税込37,378
    1本
    6日以内出荷
    仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
  • エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
  • SGS 4枚刃 不等すくい角 ミディアムリーチラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPIC 京セラ

    SGS 4枚刃 不等すくい角 ミディアムリーチラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPIC

    京セラ
    22,980税込25,278
    1本
    6日以内出荷
    仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ウェルドン
  • SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR (ウェルドンシャンク) 京セラ

    SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR (ウェルドンシャンク)

    京セラ
    17,980税込19,778
    1本
    6日以内出荷
    仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ウェルドンクーラントJetStreamタイプ
  • SGS 4枚刃 不等すくい角 ロングリーチラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPLC (ウェルドンシャンク) 京セラ

    SGS 4枚刃 不等すくい角 ロングリーチラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPLC (ウェルドンシャンク)

    京セラ
    24,980税込27,478
    1本
    6日以内出荷
    仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ウェルドン
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • アピエゾングリース アピエゾン

    アピエゾングリース

    アピエゾン
    14,980税込16,478
    1個(25g)
    当日出荷
    NASAなどの組織にも採用された実績のある製品です。 高品質でシリコーンフリーの真空グリースです。
    用途ガラス及び金属面の潤滑、真空作業時の密封・漏れ防止等使用目的ガラス及び金属面の潤滑、真空作業時の密封・漏れ防止等危険物の類別非危険物
  • パワーリレー G7J omron(オムロン)

    パワーリレー G7J

    omron(オムロン)(25件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
    用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
  • ペンライト 2WAY COB+LED 160lm ズーム付 オーム電機

    ペンライト 2WAY COB+LED 160lm ズーム付

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    COB&LEDの2WAYペンライト。ZOOM付き
    仕様ズームイン/遠くを強く照らす、ズームアウト/近くを広く照らす長さ(mm)145質量(g)約45(乾電池別)切替方式【ON/OFFスイッチ】全押し:LED灯→消灯→COB灯→消灯、点灯中に半押し:LED灯→COB灯最大径(Φmm)約20連続使用時間(時間)LED:約5/COB:約4.5※未使用・新品アルカリ乾電池使用時※電池の性能や使用状況により異なります光源白色LED/白色COB(交換不可)使用電池単4形乾電池2本(別売)光束(Lm)LED:約90/COB:約160※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値照射距離(m)約35m(LEDモード集光時)※理論値として満月時の月の明るさ(0.25Lux)で照らすことができる照射距離
  • アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    基本性能を向上させた、シリンダ型近接センサのスタンダード商品
    材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)短絡保護装備汚染度(使用環境)汚損度:3使用周囲標高(m)2000以下RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)35~95(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
  • ペンライト 2WAY COB+LED 65lm ズーム付 オーム電機

    ペンライト 2WAY COB+LED 65lm ズーム付

    オーム電機
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    COB&LEDの2WAYペンライト。ZOOM付き
    長さ(mm)113質量(g)約36(乾電池別)切替方式【ON/OFFスイッチ】全押し:LED灯→消灯→COB灯→消灯、点灯中に半押し:LED灯→COB灯最大径(Φmm)約20連続使用時間(時間)LED:約3.5/COB:約3※未使用・新品アルカリ乾電池使用時※電池の性能や使用状況により異なります光源白色LED/白色COB(交換不可)使用電池単4形乾電池1本(別売)光束(Lm)LED:約60/COB:約65※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値照射距離(m)約30m(LEDモード集光時)※理論値として満月時の月の明るさ(0.25Lux)で照らすことができる照射距離
  • LEDクリップ付きズームライト 360lm 防水IPX4 3モード照射 集光散光 オーム電機

    LEDクリップ付きズームライト 360lm 防水IPX4 3モード照射 集光散光

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    360 lm。保護等級:IPX4 防まつ形。Zoom 集光/散光。連続点灯(約):3~6時間。3モード:High/Low 点滅。ON/OFFスイッチを押すと以下のように切り替ります。全押し:HIGH→消灯→LOW→消灯→点滅→消灯。点灯中に半押し:HIGH→LOW→点滅。ズームイン/遠くを強く照らす。ズームアウト/近くを広く照らす
    質量(g)65(乾電池別)電源単3形乾電池×2本(別売)保護等級IPX4光源白色LED×1個(交換不可)外径×長さL(Φ×mm)26×152連続点灯時間High:3時間/Low:6時間光束(Lm)【High】360【Low】100照射距離(m)105(Highモード集光時)エコロジー商品省エネ
  • LEDクリップ付きズームライト 105lm 防水IPX4 3モード照射 集光散光 オーム電機

    LEDクリップ付きズームライト 105lm 防水IPX4 3モード照射 集光散光

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    105 lm。保護等級:IPX4 防まつ形。Zoom 集光/散光。連続点灯(約):1.5~12時間。3モード:High/Low 点滅。ON/OFFスイッチを押すと以下のように切り替ります。全押し:HIGH→消灯→LOW→消灯→点滅→消灯。点灯中に半押し:HIGH→LOW→点滅。ズームイン/遠くを強く照らす。ズームアウト/近くを広く照らす
    質量(g)58(乾電池別)電源単3形乾電池1本(別売)保護等級IPX4光源白色LED×1個(交換不可)外径×長さL(Φ×mm)26×117連続点灯時間High:1.5時間/Low:12時間光束(Lm)【High】105【Low】35照射距離(m)65(Highモード集光時)エコロジー商品省エネ
  • LEDクリップ付きズームライト 240lm 防水IPX4 3モード照射 集光散光 オーム電機

    LEDクリップ付きズームライト 240lm 防水IPX4 3モード照射 集光散光

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    240 lm。保護等級:IPX4 防まつ形。Zoom 集光/散光。連続点灯(約):2~4.5時間。3モード:High/Low 点滅。ON/OFFスイッチを押すと以下のように切り替ります。全押し:HIGH→消灯→LOW→消灯→点滅→消灯。点灯中に半押し:HIGH→LOW→点滅。ズームイン/遠くを強く照らす。ズームアウト/近くを広く照らす
    質量(g)40(乾電池別)電源単4形乾電池×2本(別売)保護等級IPX4光源白色LED×1個(交換不可)外径×長さL(Φ×mm)22×140連続点灯時間High:2時間/Low:4.5時間光束(Lm)【High】240【Low】80照射距離(m)57(Highモード集光時)エコロジー商品省エネ
  • アーム用化粧座 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    アーム用化粧座

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    319税込351
    1個
    5日以内出荷
    付属品両面テープ(Φ10×4)厚さ(mm)1.6生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2WAY伸縮ポール付 「雑草抜太郎」 アルミス

    2WAY伸縮ポール付 「雑草抜太郎」

    アルミス
    9,898税込10,888
    1台
    翌々日出荷
    雑草を震わせて根っこから抜き取る!!。小さくて柔らかい草抜き用としつこい雑草用の刃の2WAY仕様。4爪刃は耕すツールでも使えます
    用途ポールに付けて立ったまま作業できます。ハンドル角度調整5段階。ハンディとしても使用可能!質量(kg)(ポール装着時)約1.6材質(本体)ABS樹脂・アルミ・PA樹脂幅W×深さ(mm)刃寸法(4爪・7爪):80×40・46×40連続使用時間(分)満充電(約)40バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V1.5Ah寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(ポール装着時)(約)1360~1640×800×210充電時間(時間)(約)3~5無負荷ストローク数(min-1)約1200
  • LEDクリップ付きズームライト 480lm 防水IPX4 3モード照射 集光散光 オーム電機

    LEDクリップ付きズームライト 480lm 防水IPX4 3モード照射 集光散光

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    480 lm。保護等級:IPX4 防まつ形。Zoom 集光/散光。連続点灯(約):3.5~12時間。3モード:High/Low 点滅。ON/OFFスイッチを押すと以下のように切り替ります。全押し:HIGH→消灯→LOW→消灯→点滅→消灯。点灯中に半押し:HIGH→LOW→点滅。ズームイン/遠くを強く照らす。ズームアウト/近くを広く照らす
    質量(g)123(乾電池別)電源単4形乾電池×3本(別売)保護等級IPX4光源白色LED×1個(交換不可)外径×長さL(Φ×mm)35×121連続点灯時間High:3.5時間/Low:12時間光束(Lm)【High】480【Low】135照射距離(m)65(Highモード集光時)エコロジー商品省エネ
  • 刺身容器 バイオ 枠越20-17B フロスト青 J10 リスパック リスパック

    刺身容器 バイオ 枠越20-17B フロスト青 J10 リスパック

    リスパック
    3,398税込3,738
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。
    材質バイオPET寸法(mm)197×164×23質量(g)14
  • 刺身容器 バイオ 枠越17-12B 黒 J10 リスパック リスパック

    刺身容器 バイオ 枠越17-12B 黒 J10 リスパック

    リスパック
    1,598税込1,758
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。
    材質バイオPET寸法(mm)170×114×23質量(g)9.1
  • 刺身容器 バイオ 枠越24-17B さいひょう青 リスパック リスパック

    刺身容器 バイオ 枠越24-17B さいひょう青 リスパック

    リスパック
    4,398税込4,838
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。
    材質バイオHIPS寸法(mm)240×164×23質量(g)14
  • 刺身容器 バイオ 枠越24-12B とうげん金 リスパック リスパック

    刺身容器 バイオ 枠越24-12B とうげん金 リスパック

    リスパック
    2,798税込3,078
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。
    材質バイオHIPS寸法(mm)240×114×23質量(g)10
  • 刺身容器 バイオ 枠越15-12B フロスト青 J10 リスパック リスパック

    刺身容器 バイオ 枠越15-12B フロスト青 J10 リスパック

    リスパック
    1,898税込2,088
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。
    材質バイオPET寸法(mm)147×114×23質量(g)7.9
  • 刺身容器 バイオ 枠越20-17B さいひょう青 リスパック リスパック

    刺身容器 バイオ 枠越20-17B さいひょう青 リスパック

    リスパック
    3,298税込3,628
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。
    材質バイオHIPS寸法(mm)197×164×23質量(g)12
  • 刺身容器 バイオ 枠越20-17B 黒 J10 リスパック リスパック

    刺身容器 バイオ 枠越20-17B 黒 J10 リスパック

    リスパック
    2,398税込2,638
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。
    材質バイオPET寸法(mm)197×164×23質量(g)14
  • 刺身容器 バイオ 枠越20-12B フロスト青 J10 リスパック リスパック

    刺身容器 バイオ 枠越20-12B フロスト青 J10 リスパック

    リスパック
    2,298税込2,528
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。
    材質バイオPET寸法(mm)197×114×23質量(g)10
  • 刺身容器 バイオ 枠越20-12B とうげん金 リスパック リスパック

    刺身容器 バイオ 枠越20-12B とうげん金 リスパック

    リスパック
    2,198税込2,418
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。
    材質バイオHIPS寸法(mm)197×114×23質量(g)8.5
  • 刺身容器 バイオ 枠越20-12B 箔つき銀 J10 リスパック リスパック

    刺身容器 バイオ 枠越20-12B 箔つき銀 J10 リスパック

    リスパック
    2,398税込2,638
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。
    材質バイオPET寸法(mm)197×114×23質量(g)10
  • 刺身容器 バイオ 枠越24-17B 箔つき金 J10 リスパック リスパック

    刺身容器 バイオ 枠越24-17B 箔つき金 J10 リスパック

    リスパック
    4,698税込5,168
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。
    材質バイオPET寸法(mm)240×164×23質量(g)18
  • 刺身容器 バイオ 枠越24-17B あやちよ赤 リスパック リスパック

    刺身容器 バイオ 枠越24-17B あやちよ赤 リスパック

    リスパック
    4,598税込5,058
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。
    材質バイオHIPS寸法(mm)240×164×23質量(g)14
  • 刺身容器 バイオ 枠越15-12B 箔つき銀 J10 リスパック リスパック

    刺身容器 バイオ 枠越15-12B 箔つき銀 J10 リスパック

    リスパック
    1,998税込2,198
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。
    材質バイオPET寸法(mm)147×114×23
  • 刺身容器 バイオ 枠越17-12B あやちよ赤 リスパック リスパック

    刺身容器 バイオ 枠越17-12B あやちよ赤 リスパック

    リスパック
    1,998税込2,198
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。
    材質バイオHIPS寸法(mm)170×114×23質量(g)7.3
  • 刺身容器 バイオ 枠越24-17B クリア J10 リスパック リスパック

    刺身容器 バイオ 枠越24-17B クリア J10 リスパック

    リスパック
    3,198税込3,518
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。
    材質バイオPET寸法(mm)240×164×23質量(g)18
  • 刺身容器 バイオ 枠越15-12B さいひょう青 リスパック リスパック

    刺身容器 バイオ 枠越15-12B さいひょう青 リスパック

    リスパック
    1,898税込2,088
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。
    材質バイオHIPS寸法(mm)147×114×23質量(g)6.4
  • 刺身容器 バイオ 枠越20-12B 黒 J10 リスパック リスパック

    刺身容器 バイオ 枠越20-12B 黒 J10 リスパック

    リスパック
    1,898税込2,088
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。
    材質バイオPET寸法(mm)197×114×23質量(g)10
  • バイオ 枠越 17-12 OC J10 リスパック

    バイオ 枠越 17-12 OC J10

    リスパック
    1,598税込1,758
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。
    材質バイオPET寸法(mm)170×114×44質量(g)8.2
  • バイオ 枠越 20-12 OC J10 リスパック

    バイオ 枠越 20-12 OC J10

    リスパック
    1,698税込1,868
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。
    材質バイオPET寸法(mm)197×114×44質量(g)9.2
...