カテゴリ

  • 制御機器(2)

「apcrbc141j」の検索結果

シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • APC Replacement Battery Cartridge #141 シュナイダーエレクトリック

    APC Replacement Battery Cartridge #141

    シュナイダーエレクトリック
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    翌日出荷
    常時インバーターUPS 「SRT1500XLJ」および拡張バッテリーパック「SRT72BPJ」用の交換用バッテリーモジュールです。SRT1500XLJには本製品を1台、SRT72BPJには本製品を2台使用します。
    色黒種類交換用バッテリーカードリッジ取付方式ラックマウント不可幅(cm)21保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池同梱部品インストールガイドバッテリー電圧(V)72高さ(cm)7.6動作温度(℃)0~40バッテリー数1正味質量(kg)11.7相対湿度(%RH)0~95(結露のないこと)深さ(cm)40
  • 【セット販売】SRT1500XLJ ラックレイルキット SRTRK4付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SRT1500XLJ ラックレイルキット SRTRK4付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    ¥200,718税込¥220,790
    1セット
    翌々日出荷
    【SRT1500XLJ】。交換用バッテリー (APCRBC141J)が使用可能です。1-2台のサーバー、ネットワーク機器(スイッチ/ルーター)、ストレージや小規模ワークステーションなどの保護に最適。入力電源の変動の影響を受けず、停電発生時も無瞬断で、常に安定した電力を供給。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。最大10個の拡張バッテリーパック(SRT72BPJ)を接続でき、バックアップ時間の延長可能。ラックマウント/タワー設置両用(タワー設置時のスタビライザー付属/レールキットSRTRK4は別売)。【SRTRK4】。安心の製品保証2年。APCの回収スキームにて、環境に配慮した方法で処理。UPS2年保証で安心。バッテリーが完全に放電し電力が復旧した際、機器を即座に保護します。
    付属品【SRT1500XLJ】インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書、【SRTRK4】インストールガイド、設置用ハードウェア、ラックマウントブラケット幅(mm)【SRT1500XLJ】85、【SRTRK4】527質量(kg)【SRT1500XLJ】26.6、【SRTRK4】2.72色【SRT1500XLJ】黒、【SRTRK4】グレー取付下に高さ(mm)【SRT1500XLJ】432、【SRTRK4】44タイプ内部バイパス種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、SRTRK4:取付けキット取付方式SRT1500XLJ:タワー式 、SRTRK4:ラックマウント式奥行(mm)【SRT1500XLJ】587、【SRTRK4】89シリーズSmart-UPSオンライン定格電力(W)西経1350度ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)110、115、120運転方式オンライン騒音値(dB)50A保存温度(℃)【SRT1500XLJ】-15~45、【SRTRK4】-76~140取付場所前コンセント出力NEMA 5-20R 6個、NEMA L5-20R 1個出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間3時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95 % 結露のないこと保証期間SRT1500XLJ:36、SRTRK4:24(月単位)クレストファクター(波高率)(CF)3 : 1入力周波数(Hz)40~70 自動検知歪率(%)2%未満動作周囲温度(℃)【SRT1500XLJ】0~40、【SRTRK4】-76~140定格電力(VA)1500適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能可聴および可視アラーム :重大度による優先順位設定可能電力(VA/W)(最大)1500/西経1350度出力周波数50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源に同期バッテリー寿命3~5年
関連キーワード
化成肥料141414特集