カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)

「aps-100」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【修理】パームオービタルサンダー(日東工器)APS-100(修理) 修理

    【修理】パームオービタルサンダー(日東工器)APS-100(修理)

    修理
    11,980税込13,178
    1台
    10日以内出荷
    種類デュアルアクションエアサンダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • お徳用使い捨て 厚型ペットシーツ YAMAZEN(山善)

    お徳用使い捨て 厚型ペットシーツ

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    シーツの端までしっかり吸収。厚型だからこまめに交換の必要がなく留守でも安心。ひっかき対策に特殊エンボス加工。3回分のおしっこをしっかり吸収(小型犬1回約30cc)。
    用途ペット用シート、ペット用シーツ、使い捨てシーツ、トイレシーツ、ペット用シート、使い捨てシート、トイレシート、犬用品ペットシートとして。
  • パームオービタルサンダー 日東工器

    パームオービタルサンダー

    日東工器
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。特殊樹脂を多用し、軽量化。木工などの研磨作業も可能。
    用途板金・塗装の下地磨きなどの精密研磨オービット径(Φmm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]空気消費量(m3/min)0.42質量(kg)0.64付属品研磨ペーパ:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本ペーパ外径(Φmm)100仕様空気式トラスコ品番495-7725
  • アダム骨盤底サポーター 日本メディカルファンド

    アダム骨盤底サポーター

    日本メディカルファンド
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    子宮脱、頻尿、尿漏れなど骨盤臓器脱の不快な症状の緩和に。 下着の上からはくタイプの着脱容易なサポーターです。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10214000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • OMLバイス イマオコーポレーション

    OMLバイス

    イマオコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • APSコートスライドグラス 100枚入 松浪硝子

    APSコートスライドグラス 100枚入

    松浪硝子
    2,598税込2,858
    1箱(100枚)
    当日出荷から48日以内出荷
    安定した組織切片、細胞接着力をもたらす最適なアミノシランコート、アミノシランは、ガラス表面のOH基と共有結合によりコート膜が形成され、ガラス表面上にポリ-L-リジンコートと比較して化学的に安定なアミノ基による正電荷が付与されております。APSコートスライドグラスは、PLLコートスライドグラスと比較して、組織切片・細胞の接着力が強く、特にマイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも強い耐性を有しております。ガラス表面の共染もPLLコートより低く抑えられます。使用上の注意:、1.APSコートスライドを使用しても剥離発生する場合にはMAS・MAS-GP・FRONTIER・PLATINUM PRO・CRESTの使用をご検討ください。2.コートの特性上、ガラス表面は疎水性が高く組織切片を固定する場合には、適温の水に組織切片を浮かべてすくい上げたあと、スライドと組織切片間の水分を十分に乾燥させて各種処理を実施してください。
  • ミニパンチング・ラック/パーツ ストレート型ラック カナフジ電工

    ミニパンチング・ラック/パーツ ストレート型ラック

    カナフジ電工
    4,898税込5,388
    1個
    10日以内出荷
    直線型のミニパンチング・ラック(本体)です。
  • IMAO APS|クランプピン APS-M イマオコーポレーション

    IMAO APS|クランプピン APS-M

    イマオコーポレーション
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    【IMAOAPS(イマオオートマティックポジショニングシステム)】 素早い交換 ・段取り時間を90%削減 ・位置決めと固定が同時にできます ・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可) 高い繰り返し位置決め精度 ・繰り返し位置決め精度5μm以下 ・テーパーピンによる位置決め 低コスト ・トータルコストダウン ・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減 ・メンテナンス性に優れています
    材質(本体)スチール(SNCM420)表面硬化研磨仕上/四三酸化鉄皮膜HRC50~60質量(g)48タイプダイヤ寸法L(mm)25寸法d(mm)12.5寸法L1(mm)4寸法D(mm)23.7寸法D1(mm)15(h6)寸法L2(mm)2.5寸法MM8×1.25
  • ミューラー BU-11APS わに口クリップ 100A 41mm, ナチュラル MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-11APS わに口クリップ 100A 41mm, ナチュラル

    MUELLER ELECTRIC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 100Aジョー開口 = 41mmコンタクト材質 = 亜鉛めっき - スチール色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティ接地クリップ. Muellerヘビーデューティ接地クリップは溶接装置、高電力発電機、バッテリ充電パックなど、強力で耐摩耗性のある高電流わに口クリップを必要とする多数の用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10G SFP+スロットx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチ NETGEAR

    10G SFP+スロットx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチ

    NETGEAR
    949,800税込1,044,780
    1台
    4日以内出荷
    ・10G SFP+スロット× 24, 25G SFP28スロット×4。・240W電源内蔵。・電源ユニット追加用の空きスロット×1。・対応電源ユニット: APS350W-100AJS, APS600W-200AJS, APS920W-100AJS, APS2000W-100AJS。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。
    仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plus適合PSU:APS350W-100AJS、APS600W-200AJS、APS920W-100AJS、APS2000W-100AJSセット内容M4350-24F4V/XSM4328FVx1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、ラックマウントキット (標準)x1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)6.25品名10G SFP+スロットx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチポート数28(24 x 10G SFP+、4 x 25G SFP28)消費電力(W)119.3/374.6Btu/hr、スタンバイ時: 45.2/141.93Btu/hr型番XSM4328FV-100AJS騒音値(dB)静穏モード (34.2@25℃)機能AVB対応、管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。速度メインポート:ギガビットポート×10ジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三脚 3段式 SIBATA(柴田科学)

    三脚 3段式

    SIBATA(柴田科学)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    ・柴田科学の環境測定機器各種に適応しています。 ・例…デジタル粉じん計 LD-5R/-5D/-5/-3K2/-3B/-3C型・室内環境測定セット IES-5000型・ミニポンプ MP-W5P/-Σ100HNII型・パーソナルミニポンプ PMP-001型・ローボリウムポンプ LV-40BW型・PM4サンプラーセット C30/354型・ローボリウムエアサンプラー SL-30N型・ファイバーサーベイメーター FS-1型・アスベストサンプラー 標準セット AS-510型・アスベストサンプラー ディスポーザブルセット AS-520型・アスベスト大気サンプラー AS-100型・アスベストスタンドサンプラー APS-7型・アスベストスタンドサンプラー ディスポーザブルセット APS-72型・アスベスト個人サンプラー APS-1型・VOCサンプリングセット VOC-1型
    最大伸長(mm)1200
  • 研磨ペーパ 日東工器

    研磨ペーパ

    日東工器(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(50枚)
    当日出荷から翌日出荷
    用途パームオービタルサンダー用研磨ペーパ仕様ベルクロ適合機種APS-100
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PM-680C 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PM-680C 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プリンター。PP-50。PP-50BD。PP-50。PP-50II。PP-100。PP-100II。PP-100III。PP-100AP。PP-7050BD。PPPS-4E。PX-5V。PX-7V。PX-75SBUN。PX-75SCBS。PX-75SCBT。PX-75SNOB2。PX-75SPOP2。PX-045A。PX-046A。PX-047A。PX-048A。PX-049A。PX-101。PX-105。PX-201。PX-203。PX-204。PX-205。PX-401A。PX-402A。PX-403A。PX-404A。PX-405A。PX-434A。PX-435A。PX-436A。PX-437A。PX-501A。PX-502A。PX-503A。PX-504A。PX-505F。PX-535F。PX-601F。PX-602F。PX-603F。PX-605F。PX-673F。PX-675F。PX-1001。PX-1004。PX-1200。PX-1600F。PX-1700F。PX-5002。PX-5500。PX-5600。PX-5800。PX-6200S。PX-6250S。PX-6250SC0。PX-6550。PX-6500。PX-7000。PX-7500。PX-7500N。PX-7500S。PX-7550。PX-7550S。PX-9000。PX-9500。PX-9500N。PX-9500S。PX-9550。PX-9550S。PX-20000。PX-A550。PX-A620。PX-A640。PX-A650。PX-A720。PX-A740。PX-B300。PX-B310。PX-B500。PX-B510。PX-B700。PX-B750F。PX-FA700。PX-F8BUN。PX-F8CAD。PX-F8CFP。PX-F8CSI。PX-F8KL。PX-F8NOB。PX-F8POP。PX-F8PSPC。PX-F10PSPC。PX-F80MSBU。PX-F80MSSC。PX-F8000。PX-F8000M。PX-F8000MS。PX-F10000。PX-G900。PX-G920。PX-G930。PX-G5000。PX-G5100。PX-G5300。PX-H7PSPC。PX-H8PSPC。PX-H9PSPC。PX-H10PSPC。PX-H6000。PX-H7000。PX-H8000。PX-H9000。PX-H10000。PX-K100。PX-K150。PX-K701。PX-K751F。PX-M7H5C0。PX-M7TH5C0。PX-M5040F。PX-M5041F。PX-M5080F。PX-M5081F。PX-M7050F。PX-M7050FP。PX-M7050FT。PX-M7050FX。PX-M7070FX。PX-M160T。PX-M270FT。PX-M270T。PX-M350F。PX-M380F。PX-M380FC0。PX-M381FL。PX-M650A。PX-M650F。PX-M680F。PX-M6010F。PX-M6011F。PX-M6711FT。PX-M6712FT。PX-M705C0。PX-M705H5。PX-M705TH5。PX-M7110F。PX-M7110FP。PX-M7110FT。PX-M711C0。PX-M711H5。PX-M711TC0。PX-M711TH5。PX-M730F。PX-M740F。PX-M741F。PX-M780F。PX-M781F。PX-M791FT。PX-M840F。PX-M840FX。PX-M860F。PX-M880FX。PX-M884F。PX-M884FC0。PX-M885F。PX-M886FL。PX-M887F。PM-680C。PM-720C。PM-730C。PM-740C。PM-740DU。PM-760C。PM-760CB。PM-760CS。PM-760CT。PM-770C。PM-770CB。PM-770CG。PM-770CL。PM-770CS。PM-770CT。PM-780C。PM-780CS。PM-780CV。PM-790PT。PM-800C。PM-800DC。PM-820C。PM-820DC。PM-830C。PM-840C。PM-850PT。PM-860PT。PM-870C。PM-880C。PM-890C。PM-900C。PM-920C。PM-930C。PM-940C。PM-950C。PM-970C。PM-980C。PM-2200C。PM-3000C。PM-3300C。PM-3500C。PM-3700C。PM-4000PX。PM-7000C。PM-10000。PM-A700。PM-A750。PM-A820。PM-A840。PM-A840S。PM-A850。PM-A850V。PM-A860。PM-A870。PM-A890。PM-A900。PM-A920。PM-A940。PM-A950。PM-A970。PM-D600。PM-D750。PM-D750V。PM-D770。PM-D800。PM-D870。PM-D1000。PM-G700。PM-G720。PM-G730。PM-G800。PM-G800V。PM-G820。PM-G850。PM-G860。PM-G4500。PM-T960。PM-T990。PF-71。PF-81(PF-81-2020)。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • パッド4"V-NH Ass'y 日東工器

    パッド4"V-NH Ass'y

    日東工器(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    用途パームオービタルサンダー用補修部品外径(Φmm)100仕様ベルクロトラスコ品番777-0961適合機種APS-100メーカー商品コード55099
  • WBE710 トライバンド 2x2 WiFi7 2.5GbEポート クラウド対応アクセスポイント NETGEAR

    WBE710 トライバンド 2x2 WiFi7 2.5GbEポート クラウド対応アクセスポイント

    NETGEAR
    114,800税込126,280
    1台
    翌日出荷
    WBE710はトライバンドWiFi7の2x2アクセスポイントで、Insightクラウド管理に対応しています。リアルタイムでの応答性、超低遅延、高容量を実現します。この高速かつ最上位のWiFi7アクセスポイントは、WiFi接続とインターネットに大きく依存する企業に最適です。新しいマルチリンクオペレーションにより、デバイスは複数のWiFiバンドで同時にデータを送受信でき、エンドデバイスのスループットが向上します。さらに、WBE710 WiFi 7 APは、WiFiデバイスが異なるチャネルの一部を使用してデータを送信できるプリアンブル・パンクチャリングによって信号干渉の問題を解決し、ネットワークの混雑を大幅に軽減します。このトライバンドPro WiFiアクセスポイントは、最大9.4GbpsのWiFiスループットを実現し、2.5Gbps PoE+ポートをサポートしています。WiFi 6および6Eアクセスポイントと比較して、WBE710はより高速なデータ転送、低遅延、低干渉、大容量を提供します。WBE710には、1年間のInsightリモートクラウド管理が含まれています。
  • WBE750 トライバンド 4x4 WiFi7 10GbEポート クラウド対応アクセスポイント NETGEAR

    WBE750 トライバンド 4x4 WiFi7 10GbEポート クラウド対応アクセスポイント

    NETGEAR
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷
    WBE750はトライバンドWiFi7の4x4アクセスポイントで、Insightクラウド管理に対応しています。リアルタイムでの応答性、超低遅延、高容量を実現します。この高速かつ最上位のWiFi7アクセスポイントは、WiFi接続とインターネットに大きく依存する企業に最適です。新しいマルチリンクオペレーションにより、デバイスは複数のWiFiバンドで同時にデータを送受信でき、エンドデバイスのスループットが向上します。さらに、WBE750 WiFi 7 APは、WiFiデバイスが異なるチャネルの一部を使用してデータを送信できるプリアンブル・パンクチャリングによって信号干渉の問題を解決し、ネットワークの混雑を大幅に軽減します。このトライバンドPro WiFiアクセスポイントは、最大18.4GbpsのWiFiスループットを実現し、10Gbps PoE++ポートをサポートしています。WiFi 6および6Eアクセスポイントと比較して、WBE750はより高速なデータ転送、低遅延、低干渉、大容量を提供します。WBE750には、1年間のInsightリモートクラウド管理が含まれています。
  • リニア方式プログラマブルAC電源 APSシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    リニア方式プログラマブルAC電源 APSシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    459,800税込505,780
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    低リップル低ノイズのリアル方式 豊富な測定機能 最大出力電圧310Vrms(標準モデル) 機能 OVP、OCP、OTP保護機能 電圧、電流、周波数リミット機能 シーケンス、シュミレーション機能 大型4.3インチカラーTFTディスプレー採用 テンキー入力対応 オプション追加により、最大出力電圧600Vrms、(APS-003オプション)、最大周波数999.9Hz(APS-004オプション)まで対応可能。 USBインターフェースにより、各種設定の保存、呼び出しが可能。 筐体高さ88mmUサイズ対応 LANポート装備 インターフェースオプション:GP-IB(APS-001)、RS-232C/232C/USB(APS-002) 入力電圧AC100V/200Vに対応
    仕様リモートコントロール:同期信号、プログラムモード信号出力、トリガイン/アウト、出力オン/オフ付属品電源コード、端子カバー、テストリードGTL-123、CD(ユーザーマニュアル、プログラミングマニュアル)電圧(V)単相AC100/200±10%出力電圧0~155Vrms、0~310Vrms出力周波数(Hz)45.00~500.0インターフェースUSBホスト、LAN測定機能電圧、電流、電力、皮相電力、電流(ピーク)、電流(ピークホールド)、周波数、力率、クレストファクタ測定レンジ2.00~70.00mA、60.0~350.0mA、0.300~3.500A、3.00~17.50A、4レンジディスプレイ4.3インチ(RGB)、480×272プリセット機能プリセット、テストモードの設定を各々10個まで保存/呼出力率0.7 代表値入力周波数(Hz)47~63RoHS指令(10物質対応)対応テスト機能(テストモード)シーケンス、シミュレート、プログラム
  • PoE+対応 (648W-720W) 1Gポート×24 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチ NETGEAR

    PoE+対応 (648W-720W) 1Gポート×24 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチ

    NETGEAR
    699,800税込769,780
    1台
    33日以内出荷
    ・ギガビットPoE+ポート×24, 10Gアップリンク SFP+×4スロット。・PoE合計給電容量: 648W (内蔵の880W電源使用時), 最大720W (別売りの電源ユニット使用時)。・電源ユニット追加用の空きスロット×1。・対応電源ユニット: APS350W-100AJS, APS600W-200AJS, APS920W-100AJS, APS2000W-100AJS。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。
    仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plus適合PSU:APS350W-100AJS、APS600W-200AJS、APS920W-100AJS、APS2000W-100AJSセット内容M4350-24G4XF (GSM4328)x1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールx1、ラックマウントキット (標準)x1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)6.41品名PoE+対応 (648W-720W) 1Gポート×24 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチポート数1G PoE+×24ポート, 10G SFP+×4スロット消費電力(W)PoE使用時: 792.1/2701.06Btu/hr、PoE未使用時: 80/251.2Btu/hr、スタンバイ時: 32/100.48Btu/hr型番GSM4328-100AJS対応AVB対応騒音値(dB)静穏モード (33@25℃)機能管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。速度メインポート:ギガビットポート×1ジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応ポートPoE+ (30W)×24ポート, PoR容量648W (最大720W)
  • NETGEAR XSM4328CV-100AJS PoE+対応 10G/5G/2.5G/1Gポートx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチ NETGEAR

    NETGEAR XSM4328CV-100AJS PoE+対応 10G/5G/2.5G/1Gポートx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチ

    NETGEAR
    999,800税込1,099,780
    1台
    47日以内出荷
    ・10G/5G/2.5G/1G ポート× 24, 25G SFP28スロット×4。・PoE: IEEE802.3at (PoE+)×24。・PoE合計給電容量: 576W (内蔵の880W電源使用時), 最大720W (別売りの電源ユニット使用時)。・電源ユニット追加用の空きスロット×1。・対応電源ユニット: APS350W-100AJS, APS600W-200AJS, APS920W-100AJS, APS2000W-100AJS。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。
    仕様【AVB】対応【IGMP】NETGEAR IGMP Plusセット内容M4350-24X4V (XSM4328CV)x1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、ラックマウントキット (標準)x1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1サイズ【ジャンボフレーム】最大12KBポート数28(24×10G/マルチギガPoE+、4×25G SFP28)消費電力(W)PoE使用時: 750.1/2557.84Btu/hr、PoE未使用時: 119.4/374.92Btu/hr、スタンバイ時: 53.6/168.3Btu/hr対応【PSU】APS350W-100AJS、APS600W-200AJS、APS920W-100AJS、APS2000W-100AJS速度【メインポート】10ギガビット/マルチギガRoHS指令(10物質対応)対応ポート【PoE】PoE+ (30W)×24ポート, PoR容量576W (最大720W)
  • NETGEAR GSM4352-100AJS PoE+対応 (236W-1440W) 1Gポート×48 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチ NETGEAR

    NETGEAR GSM4352-100AJS PoE+対応 (236W-1440W) 1Gポート×48 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチ

    NETGEAR
    829,800税込912,780
    1台
    47日以内出荷
    ・ギガビットPoE+ポート×48, 10Gアップリンク SFP+×4スロット。・PoE合計給電容量: 236W (内蔵の550W電源使用時), 最大1440W (別売りの電源ユニット使用時)。・電源ユニット追加用の空きスロット×2。・対応電源ユニット: APS350W-100AJS, APS600W-200AJS, APS920W-100AJS, APS2000W-100AJS。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。
    仕様【AVB】対応【IGMP】NETGEAR IGMP Plusセット内容M4350-48G4XF (GSM4352)x1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、ラックマウントキット (標準)x1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1サイズ【ジャンボフレーム】最大12KBポート数1G PoE+×48ポート, 10G SFP+×4スロット消費電力(W)PoE使用時: 348/1186.68Btu/hr、PoE未使用時: 99/310.86Btu/hr、スタンバイ時: 48.5/152.29Btu/hr対応【PSU】APS350W-100AJS、APS600W-200AJS、APS920W-100AJS、APS2000W-100AJS速度【メインポート】ギガビットポート×1RoHS指令(10物質対応)対応ポート【PoE】PoE+ (30W)×48ポート, PoR容量236W (最大1,440W)
  • NETGEAR MSM4352-100AJS PoE++対応 2.5Gポート×44, 10G/5G/2.5G/1G ポートx4, 25G SFP28スロット×4 スイッチ NETGEAR

    NETGEAR MSM4352-100AJS PoE++対応 2.5Gポート×44, 10G/5G/2.5G/1G ポートx4, 25G SFP28スロット×4 スイッチ

    NETGEAR
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    47日以内出荷
    ・ポート: 2.5Gポート×44, 10G/5G/2.5G/1G ポート× 4, 25G SFP28スロット×4。・PoE: IEEE802.3at (PoE+)×48。・PoE合計給電容量: 194W (内蔵の550W電源使用時), 最大3314W (別売りの電源ユニット使用時)。・電源ユニット追加用の空きスロット×2。・対応電源ユニット: APS350W-100AJS, APS600W-200AJS, APS920W-100AJS, APS2000W-100AJS。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus、AVユーザー Interface、およびEngage Controllerにより、AVのインストールが高速化されます
    仕様【AVB】対応【IGMP】NETGEAR IGMP Plusセット内容M4350-44M4X4V (MSM4352)x1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、ラックマウントキット (標準)x1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1サイズ【ジャンボフレーム】最大12KBポート数52(44×2.5G PoE++、4×10G/マルチギガPoE++、4×25G SFP28)消費電力(W)PoE使用時: 351.5/1198.62Btu/hr、PoE未使用時: 133.5/419.19Btu/hr、スタンバイ時: 56.5/177.41Btu/hr対応【PSU】APS350W-100AJS、APS600W-200AJS、APS920W-100AJS、APS2000W-100AJS速度【メインポート】ギガビットポート×2.5RoHS指令(10物質対応)対応ポート【PoE】PoE+ (90W)×48ポート, PoR容量194W (最大3,314W)
  • NETGEAR XSM4344FC-100AJS 40x10G SFP+および4x100G QSFP28 マネージスイッチ NETGEAR

    NETGEAR XSM4344FC-100AJS 40x10G SFP+および4x100G QSFP28 マネージスイッチ

    NETGEAR
    2,598,000税込2,857,800
    1台
    47日以内出荷
    40個の10GBASE-X SFP+ポートと4個の100GBASE-X QSFP28アップリンク。420W 電源アダプター。モジュラ電源装置用スロット×1(1+1冗長)。APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セ。NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。各物理ポートのマルチカラーLEDは、NETGEAR AV OSおよびEngage Controllerのプロファイルカラーを反映。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。
    仕様●AVBサポート:あり●IGMP:NETGEAR IGMP Plus●メインポートの速度:10ギガビット適合PSU:APS600Wv3APS1200Wv2APS2000Wv2セット内容M4350-40F4C (XSM4344FC) 1電源コード 1USB Type-Cコンソールケーブル 1ラックマウントキット (標準) 1ラックマウントキット (埋め込み対応) 1デスクトップ設置用のゴム足 4インストールガイド 1質量(kg)7.76Kgポート数44(40×10G SFP+、4×100G QSFP28)消費電力(W)PoE使用時: 413/1408.33Btu/hrPoE未使用時: 200.4/629.26Btu/hrスタンバイ時: 98.8/310.23Btu/hr寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 400 x 43.2騒音値(dB)34.1@25℃/静穏モード機能管理:NETGEAR Engageコントローラーネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中管理アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。NETGAER Insight管理クラウドベースのリモートネットワーク管理により、Insight対応デバイスのセットアップ、設定、監視、管理を24時間365日、一括で行うことができます。家や外出先、出張先から、アプリやWebブラウザーを使って、その場所にいるかのようにネットワークの管理とモニタリングが可能です。※EngageとInsightの同時利用はできません。ジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
  • NETGEAR CSM4316-100AJS 16x 100G QSFP28フルマネージドスイッチ NETGEAR

    NETGEAR CSM4316-100AJS 16x 100G QSFP28フルマネージドスイッチ

    NETGEAR
    2,698,000税込2,967,800
    1台
    62日以内出荷
    ・16個の100G QSFP28ポート。・420W 電源アダプター。・モジュラ電源装置用スロット×1(1+1冗長)。・APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。・AES67およびST2059-2アプリケーションに対するSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロックのサポート。・NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。・NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。・お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。
    仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●スタックポート仕様(重要):M4350シリーズのスタックは、各モデルでサポートされる最速ポート速度のみで動作します。異なる速度でのスタック接続や、下位速度での動作はサポートされていません。・最大100Gモデル → スタックは100Gのみ(10G / 25G / 40G / 50G不可)・最大25Gモデル → スタックは25Gのみ(10G / 1G不可)・最大10Gモデル → スタックは10Gのみ(1G不可)幅(mm)440質量(kg)8.03(17.70 lb)高さ(mm)43.2奥行(mm)400ポート数16(16×100G QSFP28)速度メインポート:100ギガビットポートジャンボフレーム最大12KbRoHS指令(10物質対応)対応騒音レベル(dB)静穏モード (30.4@25℃)
  • M4350-16V4C フルマネージスイッチ VSM4320C-100AJS NETGEAR

    M4350-16V4C フルマネージスイッチ VSM4320C-100AJS

    NETGEAR
    2,819,000税込3,100,900
    1台
    62日以内出荷
    4 100GBASE-X QSFP28アップリンク付き16 25GBASE-X SFP28ポート。420W内部電源装置。モジュラ電源用1スロット(1+1冗長性)。APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。TAA準拠のSKUが利用可能です。販売代理店にお問い合わせください
    仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●PoEポート/容量:なし●メインポートの速度:ギガビットポート×25●対応PSU:APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2●騒音レベル:静穏モード (33.4dB@25℃)セット内容M4350-16V4C/VSM4320C x1、電源コード x1、USB Type-Cコンソールケーブル x1、ラックマウントキット (標準) x1、ラックマウントキット (埋め込み対応) x1、デスクトップ設置用のゴム足 x4、インストールガイド x1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)7.15 (15.77lb)ポート数20(16×25G SFP28、4×100G QSFP28)消費電力(W)143.4/450.28Btu/hr、スタンバイ時: 60.4/189.66Btu/hrジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
  • M4350用2000W 電源ユニット NETGEAR

    M4350用2000W 電源ユニット

    NETGEAR
    239,800税込263,780
    1台
    62日以内出荷
    M4350用2000W 電源ユニット
    品名M4350用2000W 電源ユニット型番メーカー:APS2000W-100AJS対応機種GSM4328-100AJS、GSM4352-100AJS、MSM4352-100AJS、XSM4328CV-100AJS、XSM4328FV-100AJSRoHS指令(10物質対応)対応
  • M4350用920W 電源ユニット NETGEAR

    M4350用920W 電源ユニット

    NETGEAR
    149,800税込164,780
    1台
    62日以内出荷
    M4350用920W 電源ユニット
    品名M4350用920W 電源ユニット型番メーカー:APS920W-100AJS対応機種GSM4328-100AJSGSM4352-100AJSMSM4352-100AJSXSM4328CV-100AJSXSM4328FV-100AJSRoHS指令(10物質対応)対応
  • M4350用350W 電源ユニット NETGEAR

    M4350用350W 電源ユニット

    NETGEAR
    90,980税込100,078
    1台
    62日以内出荷
    M4350用350W 電源ユニット
    品名M4350用350W 電源ユニット型番メーカー:APS350W-100AJS対応機種GSM4328-100AJSGSM4352-100AJSMSM4352-100AJSXSM4328CV-100AJSXSM4328FV-100AJSRoHS指令(10物質対応)対応
  • M4300-96X用電源ユニット 600W NETGEAR

    M4300-96X用電源ユニット 600W

    NETGEAR
    129,800税込142,780
    1台
    62日以内出荷
    ・M4300-96X用電源ユニット。・C14コネクター。・110V-240V AC電源入力。・最大出力600W(110/220V AC時)
    容量110V-240V AC電源入力品名M4300-16X (PB) / M4300-96X用 追加電源ユニット最大出力(W)最大出力600(110/220V AC時)型番メーカー:APS600W-100AJS対応機種M4300-96Xコネクタ国または地域により異なるRoHS指令(10物質対応)対応
  • PoE+対応 ギガビット48ポート スタッカブルL3マネージスイッチ NETGEAR

    PoE+対応 ギガビット48ポート スタッカブルL3マネージスイッチ

    NETGEAR
    939,800税込1,033,780
    1台
    62日以内出荷
    1000BASE-T 48ポート 10GBASE-T 2ポート SFP+ 2スロット スタッカブルPoE+フルマネージ レイヤー3スイッチ
    仕様●PoE+/PoE:PoE+ポート×48●PoEポート/ポート最大電力:480W PoE出力、1個のPSU、110V/220V ACでの入力時、480W PoE出力、2個のPSU、冗長RPSモード、110V/220V ACでの入力時、720W PoE出力、2個のPSU、共有EPSモード、110V/220V ACでの入力時、RPS(電源冗長性)用の外部RPS4000v2(EPSモードで2つの内蔵PSUを使用する場合)●技術:1G RJ-45ポート : 48●10G RJ-45ポート : 2●10G SFP+スロット : 2寸法(mm)440×388×44質量(kg)6.55表示【省エネ法に関する表示】レイヤースイッチのため、省エネ法対象外です。型番GSM4352PA-100AJS騒音値(dB)39.8 (@25℃)機能L3 (スタティック/ポリシーベース/RIP, OSPF, ダイナミックルーティング/PIM)最大消費電力(W)865※別売りの電源モジュール (APS550W-100AJS) を追加することで、電源冗長化が可能。冗長化した場合も最大消費電力は変わりません。RoHS指令(10物質対応)対応ポート管理:Out-of-band 1G コンソールポート、RJ-45 RS232 シリアルポート、ローカル管理コンソール用のMini-USBポート、ローカルストレージ、ログ、設定、画像ファイル用のUSBポート