NETGEAR CSM4316-100AJS 16x 100G QSFP28フルマネージドスイッチ
・16個の100G QSFP28ポート
・420W 電源アダプター
・モジュラ電源装置用スロット×1(1+1冗長)。
・APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート
・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現
静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット
・NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。
・AES67およびST2059-2アプリケーションに対するSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロックのサポート
・NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。
・NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応
・お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。
- 仕様
- ●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●スタックポート仕様(重要):M4350シリーズのスタックは、各モデルでサポートされる最速ポート速度のみで動作します。異なる速度でのスタック接続や、下位速度での動作はサポートされていません。・最大100Gモデル → スタックは100Gのみ(10G / 25G / 40G / 50G不可)・最大25Gモデル → スタックは25Gのみ(10G / 1G不可)・最大10Gモデル → スタックは10Gのみ(1G不可)
- 幅(mm)
- 440
- 質量(kg)
- 8.03(17.70 lb)
- 高さ(mm)
- 43.2
- 奥行(mm)
- 400
- ポート数
- 16(16×100G QSFP28)
- 速度
- メインポート:100ギガビットポート
- ジャンボフレーム
- 最大12Kb
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 騒音レベル(dB)
- 静穏モード (30.4@25℃)
- 内容量
- 1台
注意
※ライフタイムハードウェア保証(購入後30日以内のユーザー登録必要)スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ

























