カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「ars-jp」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
嵐 JOPLAX ジョプラックス嵐 JOPLAXジョプラックス(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
窪みに溜まった水・埃などを叩きだす。 間欠波動の効果により、広範囲にエアー衝撃を繰り返す。 左右に振る事が無いのでブロー時間を短縮省エネに効果的。
材質本体:アルミニウム質量(g)37口径(Φ)(吹出)最小2.5最高使用圧力(MPa)0.9使用環境温度(℃)5~50(0.5MPa時)耐圧力(MPa)3適合流体エアー接続口G(PF)1/8適合アダプタAD-G1/8
16Vコードレス レシプロソー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式) YARD FORCE16Vコードレス レシプロソー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式)YARD FORCE
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷
手軽にザクザク切断!木工から粗大ゴミの解体まで、さまざまな用途に活躍する充電式レシプロソーが登場しました。2種の刃を使い分けられるため、木材はもちろん金属や樹脂まで切断可能です。枝切り、DIY、粗大ゴミの解体など、幅広い作業に対応し、手のこ感覚で手軽に使えます。コードレスなので場所を選ばず作業OK。また先端部分にLEDライトが付いているので暗所での作業も安心。ヤードフォース16Vバッテリー仕様電動工具シリーズにてYARDFORCE専用16Vバッテリーの使い回しができます。
用途2種類の刃を使い分けて、枝切り、DIY、粗大ゴミの解体などにセット内容本体、16Vバッテリー、USB充電ケーブル、替刃2種(木工用・鉄工用)、六角棒レンチ(本体収納)、平行定規、取扱説明書(保証書)材質樹脂他ストローク(mm)約13質量(kg)(約)本体1.2、バッテリー0.26サイズ(cm)(約)本体/幅6.2×長さ36×高さ15.2使用時間連続稼動 約55分(目安(※無負荷/付属刃))最大切断能力(mm)(付属刃)木材(厚さ)約55、軟鉄パイプ(Φ)約Φ25(鉄板厚1ストローク数(min-1)約0~3300(無断変速)
関連キーワード
bz-2rs-j特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bz-2rs-j