カテゴリ

  • 農業機械(56)
  • 制御機器(9)
  • メカニカル部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 物流用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as-310」の検索結果

関連キーワード
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器

    ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS

    廣杉計器(10件のレビュー)
    1,398税込1,538特価
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュラコン(R)サポーター 六角 カメダデンキ

    ジュラコン(R)サポーター 六角

    カメダデンキ(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。
    ねじ径M3仕様RoHS対応品材質(本体)ジュラコン(R)ピッチ(mm)0.5色(本体)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B 廣杉計器

    ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B

    廣杉計器(1件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASタイプ

    ユニット
    849税込934
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    材質アルミ仕様裏面粘着
  • 滑り止めシート付アジャスタ ステンレス ラクテム

    滑り止めシート付アジャスタ ステンレス

    ラクテム
    319税込351
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    滑り止めシート(ピットクッション)が付いた小型アジャスタです。 台座部に厚みがある為、取付後でも指で回しやすい形状になっています。 滑り止めシートがあることにより横滑りや耐震、振動音、キズ防止などの効果が得られます。
    用途計測機器・事務機器などの各種産業機器材質(本体)ABS樹脂、(ねじ)SUS304相当、(滑り止めシート)ポリウレタン
  • パールスイベルジョイント AS型 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント AS型

    昭和技研工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
    種類スイベルジョイント形状エルボ材質(本体)ステンレス製最高温度(℃)100接続ねじ込み型(Rc)材質(パッキン)NBR
  • パッセハード リス

    パッセハード

    リス
    459税込505
    1個
    当日出荷
    フタの外周に軟質素材を使用していますので、フタの開け閉めがラクに行なえます。 本体には便利な目盛付です。 ソフトな材質で優れた密閉性、水分の多い保存品も安心して収納できます。
    用途食品保存・他備品収納に最適です。材質本体:ポリプロピレン(PP)/フタ:ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)半透明耐熱温度(℃)(本体):140、(フタ):70
  • M3x10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色) エスコ

    M3x10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色)

    エスコ(3件のレビュー)
    285税込314
    1パック(50本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AS-310材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状皿頭
  • NRAシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRAシリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    サーキットプロテクタのベストセラー。 コンピュータからOA機器FA関連機器まで用途に合わせて機種選択可能。
    定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • オールステン台車 TRUSCO

    オールステン台車

    TRUSCO
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    MCナイロン車輪を使用したオートクレーブ対応の台車です。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
    用途食品工場、研究所など。仕様完成品、固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個材質ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)100材質(車輪)MCナイロン積載荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)8302018年トラスコ掲載ページ8 1028
  • オールステンレス台車(ナイロンウレタン車輪) TRUSCO

    オールステンレス台車(ナイロンウレタン車輪)

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。 キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
    用途食品工場、研究所など。材質ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタンタイプ固定ハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル高さ(mm)830
  • オールステン台車 S付 TRUSCO

    オールステン台車 S付

    TRUSCO
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    MCナイロン車輪を使用したオートクレーブ対応の台車です。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
    用途食品工場、研究所など。仕様完成品、固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個材質ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)100材質(車輪)MCナイロンハンドル高さ(mm)8302018年トラスコ掲載ページ8 1028
  • スモールワゴン W13A キャニオン

    スモールワゴン W13A

    キャニオン
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    ワークテーブルの下に収納できるミニワゴンです。
  • 単相電流リレー K8AK-AS omron(オムロン)

    単相電流リレー K8AK-AS

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様単相電流リレー質量(g)約150保護構造端子部:IP20適合規格EN60947-5-1、設置環境(汚染度2、設置カテゴリⅢ)、EN60947-5-1、UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)、CSA C22.2 No.14、CCC:GB14048.5ケース色N1.5材質(ケース)PC+ABS UL94-V0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90周波数許容変動50/60Hz±5Hz高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結および結露しないこと)表示LEDPWR:緑、RY:黄、ALM:赤使用周囲湿度相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~65(ただし、氷結および結露しないこと)保存湿度範囲相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと)耐ノイズ1500V電源端子コモン/ノーマル、立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns耐衝撃性100m/s23軸6方向3回復帰方式手動復帰/自動復帰(切替え)耐振動振動数10~55Hz 加速度50m/s2、X、Y、Z各方向:5min×10掃引許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59繰返し精度(%)動作値:±0.5、動作時間:±50ms耐電圧(V/min)AC2000動作値想定値の100%動作復帰値整定範囲:動作値の5~50%
  • NRAS3100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAS3100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • SMT傾斜ソケット MAC8(マックエイト)

    SMT傾斜ソケット

    MAC8(マックエイト)
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    子基板が45°の角度で取付けられます。 直角に取付ける物より高さが低く出来る為、省スペースとなり、又、PC板の点検も容易にできます。 表示素子を取付けると、見やすくなります。
    材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ極数40使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.35~0.47挿抜回数100回以上挿抜力(g)30以上
  • オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) TRUSCO

    オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

    TRUSCO
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷
    荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。 キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
    用途食品工場、研究所など材質ステンレス(SUS304)キャスター4輪(自在×2、固定×2)特性ストッパー付
  • (96301)ドアミラー アッセンブリー,RH ニッサン

    (96301)ドアミラー アッセンブリー,RH

    ニッサン
    93,980税込103,378
    1個
    5日以内出荷
  • オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) ストッパー付 TRUSCO

    オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) ストッパー付

    TRUSCO
    279,800税込307,780
    1台
    6日以内出荷
    荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。 キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
    用途食品工場、研究所など材質ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタンキャスター4輪(自在×2、固定×2)ハンドル高さ(mm)830特性ストッパー付
  • オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ帯電防止ウレタン車輪) TRUSCO

    オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ帯電防止ウレタン車輪)

    TRUSCO
    169,800税込186,780
    1台
    8日以内出荷
    荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
    用途食品工場、研究所など。材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)高さ(mm)164タイプ帯電防止ウレタン車キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-BLB100帯電防止均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)830キャスター径(Φmm)100
  • 抗菌ステンレス天板台車(帯電防止ウレタン車輪) TRUSCO

    抗菌ステンレス天板台車(帯電防止ウレタン車輪)

    TRUSCO
    289,800税込318,780
    1台
    8日以内出荷
    抗菌ステンレスを天板部分に使用しているので衛生管理の厳しい現場に最適です。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
    用途食品工場、研究所など。材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)高さ(mm)164タイプ帯電防止ウレタン車キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-BLB100帯電防止均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)830キャスター径(Φmm)100
  • 抗菌ステンレス天板台車(帯電防止ウレタン車輪、ストッパー付) TRUSCO

    抗菌ステンレス天板台車(帯電防止ウレタン車輪、ストッパー付)

    TRUSCO
    329,800税込362,780
    1台
    8日以内出荷
    抗菌ステンレスを天板部分に使用しているので衛生管理の厳しい現場に最適です。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
    用途食品工場、研究所など。材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)高さ(mm)164タイプ帯電防止ウレタン車キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-BLB100帯電防止均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)830キャスター径(Φmm)100
  • NRAシリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRAシリーズサーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    8,198税込9,018
    1個
    16日以内出荷から46日以内出荷
  • Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK

    Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

    NOK(161件のレビュー)
    66税込73特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • NRAS形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)

    NRAS形サーキットプロテクタ 電流引外し

    IDEC(和泉電気)
    8,198税込9,018
    1台
    23日以内出荷から28日以内出荷
    取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
  • パールスイベルジョイント ASシリーズ(テーパねじ取付・ステンレス鋼製) AS 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント ASシリーズ(テーパねじ取付・ステンレス鋼製) AS

    昭和技研工業
    32,980税込36,278
    1個
    31日以内出荷
    360°円滑な回転ができます。メインシールにOリングなどのリング状パッキンを使用しているため、安定したシール性能を発揮します。ボディとシャフトの組合せにより、6種類のスタイルがあります。使用する流体や各種用途に応じて、メインシールの材質とグリースを選択することができます。・100℃以上の高温、又は特殊流体での使用の場合は、ご相談下さい。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。
    形状スイベルジョイント材質(本体)ステンレス最高温度(℃)100最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1材質(パッキン)NBR
  • NRAシリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRAシリーズサーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    7,898税込8,688
    1個
    23日以内出荷から28日以内出荷
  • Oリング AS568型 NOK

    Oリング AS568型

    NOK(43件のレビュー)
    53税込58特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Oリング・フッソ AS568型 NOK

    Oリング・フッソ AS568型

    NOK(85件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • プライマポンプ BIGM(丸山製作所)

    プライマポンプ

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    図解NoBP2541H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 プライマポンプ_No.34、AS51EMR-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 プライマポンプ_No.34、MS071EHR(70M) エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 プライマポンプ_No.37、BC310H キャブレタ、リコイルスタータ部品 プライマポンプ_No.37、MBS250H エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.21、MS7300H-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.34、BCS254H Y18 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.35、BP2540H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 プライマポンプ_No.34、BC250H GX25 キャブレータ、エアクリーナ部品 プライマポンプ_No.21、MLSE-51H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 プライマポンプ_No.34、MSE-25H エンジン キャブレタなど
  • ローラーフォロアー NUTR NTN(エヌティーエヌ)

    ローラーフォロアー NUTR

    NTN(エヌティーエヌ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状円筒外輪
  • ローラフォロアNUTR形 NTN(エヌティーエヌ)

    ローラフォロアNUTR形

    NTN(エヌティーエヌ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • レギュレータ (AR20P-~) SMC

    レギュレータ (AR20P-~)

    SMC
    169税込186
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • LED照明 ワークライト CLA用取付けブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    LED照明 ワークライト CLA用取付けブラケット

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    749税込824特価
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+60(90%RH以下、結露なきこと)取付け方法全方向・屋内専用
  • パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS 伊東電機

    パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS

    伊東電機
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷から41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS 伊東電機

    パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS

    伊東電機
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷から41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • ガスケット セット P. エンジン (8A) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット P. エンジン (8A)

    MAZDA(マツダ)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
  • スパークプラグ No.17 SK11

    スパークプラグ No.17

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
    用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPR-6A・チャンピオン/RCJ8・デンソー(ND)/W20MR-U適合機種マキタヘッジトリマー(EH500),シバウラ発電機(GF400),マキタチェンソー(CS750G・EM162・EM211・EM222・EM250R・EM310),カワサキ発電機(GA550・GC550・GD550・GD700A/AS),共立散布機(DMD452E-F23S・PD452-F23),本田技研発電機(EX300(HIPPO)・EX500),本田技研芝刈機(HR21-5(マグネット))