カテゴリ
- 測定用品(13)
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
エコロジープロダクト
「as-l60m-k」の検索結果

エルズーム LEDアームライト
オーム電機(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない倍率約1.7倍付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド部…(約)幅245×奥行190上アーム長さ…約400下アーム長さ…約400 (クランプ除く)質量(kg)約2.6(クランプ・専用ACアダプター含む)消費電力(W)約9(100%点灯時)スイッチON/OFF+5段階調光(100%、80%、60%、30%、10%)電源専用ACアダプター入力…AC100V50/60Hz、出力…20V(直流)0.6Aコード長さ(m)約1.5全光束(Lm)約750(100%点灯時)光源LED×60灯使用(交換不可)/昼光色照度(Lx)約2800(直下30cm/100%点灯時)材質(レンズ)ガラスレンズ(約 幅143×奥行105mm)アズワン品番65-1923-28
エルズーム LEDアームライト
オーム電機(13件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)倍率約1.8倍付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く)質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む)サイズS消費電力(W)約6.5定格DC21V 350mAコード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ)全光束(Lm)約600レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm)光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
LED拡大鏡 アーム式 USBタイプ
(15件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。用途手元を拡大する作業や照明器具に付属品クランプ、専用USBケーブル寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)質量(kg)約1.2スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ)倍率約2.5定格電流(A)1全光束(Lm)約282レンズガラスレンズ(Φ120mm)アーム長さ(mm)350+350光源LED×42灯使用(交換不可)照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時)調光方式調光可能
LEDデスクライト クランプ式 調光対応 JIS A形相当 昼光色
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。 明るさが調節できる3段階調光。 JIS規格A形相当で広がる光。 クランプ式で机上面を有効利用付属品専用ACアダプター(コード長:1.8m)六角レンチ、保証書付取扱説明書質量(g)737(専用ACアダプター含む)消費電力(W)6.8(100%点灯時)電源専用ACアダプター(入力…AC100V 50/60Hz 0.3A、出力…12V 450mA)全光束(Lm)550(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×313×250(通常使用時/ヘッドが横向きの場合/机上面サイズ)光源LED×20灯使用(交換不可)/昼光色照度(Lx)2500(30cm直下/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)80.8(100%点灯時)クランプ取付幅(mm)5~45出力切替3段階調光(100%-50%-15%-OFF)エコロジー商品省エネ
ルーペ付LEDスタンド
オーム電機(9件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷未使用時は折りたたんで収納できる 手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列) 必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。倍率(倍)2、(サブレンズ:4)質量(g)940消費電力(W)5.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5レンズ径(Φmm)85全光束(Lm)480光源白色LED×30灯(交換不可)/昼白色本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×370×320照度(Lx)1000以上(直下30cmで点灯時)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×280×160材質(レンズ)ガラス
LEDライト付スタンドルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷細かい作業など様々な場面で活躍するLEDライト付きスタンドルーペ。両手が使えるスタンドタイプのルーペです。細かい作業に便利。細かい作業の手芸・プラモデル作成・彩色作業・電子工作・読書などの様々な場面で大活躍!LED24灯で明るく鮮明に見えます。3段階調光センサー式。時計回りに回して自分にピッタリの明るさに調整できます。使う場所を選ばないスッキリ3WAY電源!倍率(倍)2トラスコ品番855-2653材質レンズ:ガラス幅(mm)160質量(g)920奥行(mm)160電源単3乾電池×4本(別売)、家庭用電源、USB給電アーム長さ(mm)約250光源LED×24個レンズサイズ(mm)Φ100
エルズームLEDスタンド
オーム電機(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。 大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。 精密作業におすすめ。 フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。倍率(倍)約1.75付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書質量(g)約930消費電力(W)約6.8(100%点灯時)出力DC12V(直流)0.5A電源専用ACアダプタコード長さ(m)約1.77レンズ径(Φmm)100全光束(Lm)約440(100%点灯時)入力AC100~240V(50/60Hz)0.2A光源LED×24灯(交換不可)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×295×265照度(Lx)約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時)光源色昼白色材質(レンズ)ガラス色(本体)白
LEDアームライト
オーム電機(13件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。 力を入れずにアームを角度調節。 2段階調光スイッチ機能。色(本体)ホワイト消費電力(W)約8.8(強モード)コード長さ(m)約2付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書質量(g)650電源専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A全光束(Lm)約680(強モード)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×300×18(セード)アーム長さ(mm)【上】約220、【下】約300光源LED×28灯(交換不可)照度(Lx)2000(直下/30cm)光源色昼白色取付可能厚(mm)【クランプ】15以上50以下電球の種類LED調光の可否〇エコロジー商品省エネ
LEDアームライト クランプ式 調色3モード
コイズミファニテック(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781台11日以内出荷プッシュ式スイッチ/電球色+昼白色(約4,100K)、昼白色(約5,300K)、電球色(約3,000K)用途デスクライト材質セード・クランプ台座:プラスチック アーム:アルミニウム・プラスチック質量(kg)0.7アーム長さ(mm)上部270/下部320光源LED(昼白色・電球色)色温度(K)電球色+昼白色/約4100、昼白色/約5300、電球色/約3000セード寸法(mm)240×60
アーム式LED拡大鏡
SK(新潟精機)(6件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用! 双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズレンズ倍率2倍トラスコ品番449-5284材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール質量(kg)2.5定格電圧(V)AC100レンズ径(Φmm)178定格周波数(Hz)50-60電源コード(m)1.8アーム長さ(mm)(下)435、(上)425、(最大)870RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
LEDアームライト クランプ式 調光調色 高演色Ra95 デスク用
オーム電機(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台欠品中高演色Ra95で被写体や資料の色を自然に再現できるLEDアームライト。タッチ操作で無段階調光、白色・昼光色・電球色の3段階調色に対応。JIS卓上照度規格AA形準拠で、手元をしっかり照らす高照度設計。直接目に光が入りにくい構造と広角セードで目にやさしい。クランプ式のためデスクや棚に省スペースで設置可能用途デスクでの作業や学習、読書用照明として外形寸法(mm)幅500×高さ546×奥行530消費電力(W)15電源ACアダプター式本体質量(g)670全光束(Lm)最大約950色温度(K)約2700~6500照度(Lx)1800以上設置方式クランプ式調光方式無段階演色指数(Ra)95調色の可否3段階エコロジー商品省エネ
LEDアームライト 調光調色
オーム電機¥8,998税込¥9,8981台当日出荷3段階調光で好きな明るさを選べます 3段階調色でシーンに合わせて昼白色/昼光色/電球色が選べます JIS規格AA形準拠で目にやさしく広範囲を明るく照らします用途読書・学習/仕事・精密作業/リラックスタイム用付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)約940定格DC29.5V 0.35A全光束(Lm)昼白色:約1100、昼光色:約600、電球色:約550(調光100%時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×535×540光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)昼白色:約4000、昼光色:約5500、電球色:約3000照度(Lx)約2000(直下40cm点灯時)光源色昼白色/昼光色/電球色JIS照度机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠アーム角度調整エコロジー商品省エネ
LEDライト付スタンドルーペ
TSK(ティ・エス・ケイ)(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷手元を明るく照らします。倍率(倍)2レンズ径(Φmm)130質量(g)560タイプLEDライト種類スタンドルーペ本体寸法(mm)380×150×170材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
LEDクランプライト 3段階調光
オーム電機(7件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)付属品保証書付取扱説明書スイッチタッチ式スイッチ定格電圧(V)AC100(50/60Hz)長さ(cm)31(セード)/54(アーム)本体質量(g)約580全光束(Lm)約350平均演色評価数(Ra)82光源チップ型LED使用(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ)使用場所屋内クランプ取付幅(mm)10~38以下アームフレキシブル調光率(%)100/70/30(3段階調光)エコロジー商品省エネ
LEDアームライト クランプ式 高演色Ra95 調光調色 AA形対応
オーム電機¥6,898税込¥7,5881台翌々日出荷高演色Ra95のLEDを採用したクランプ式アームライトです。無段階調光と三段階調色に対応し、作業内容に合わせた最適な明るさを設定できます。JIS AA形に準拠した高照度で、デスクワークや精密作業に適した明るさを確保します。広角セードが手元を均一に照らし、目にやさしい設計です。付属品ACアダプター、取扱説明書色ブラック質量(g)670消費電力(W)15コード長さ(m)約1.8全光束(Lm)白色950/電球色450/昼光色490定格出力24V 0.75A色温度(K)2700~6500照度(Lx)1800以上(高さ40cm)演色指数(Ra)95電球の種類LED(交換不可)
アーム式LED拡大鏡
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷耐久性が高く高寿命なLEDライトです。 無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。用途精密部品などの組み立て、検査用に倍率(倍)2消費電力(W)10定格電圧(V)AC100-240クランプ範囲(mm)10-60範囲(mm)レンズ可視:Φ116電源コード(m)1.5アーム長さ(mm)700色温度(K)5000照度(Lx)3100RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)60
LEDライト付スタンドルーペ(USB接続)
(12件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。用途手元を拡大する作業や照明器具にレンズ倍率(大)3/(小)10質量(g)1150電源USBコード長さ(m)1.2アーム長さ(mm)360光源LED×38個材質(レンズ)ガラス
拡大鏡 電池式 LEDライト付き
(23件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081台当日出荷両手を使う作業に便利!用途検査や検品といった作業に。倍率(倍)(大)2/(小)4質量(g)約386種類スタンドルーペ電源ボタン電池LR1130×3個(別売)レンズ径(Φmm)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×173×365光源LEDライト(2球)組立方法台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。材質(レンズ)アクリル