カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「as100-100m」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力計 RIKEN(理研機器)圧力計RIKEN(理研機器)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。
精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度(%)±1.6F.S.取付ねじG1/2測定流体気体、液体
圧力計 RIKEN(理研機器)圧力計RIKEN(理研機器)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
トラスコ品番838-3458接続口径G1/2質量(kg)0.5種類汎用圧力計最小目盛(MPa)2
水用圧力計 RIKEN(理研機器)水用圧力計RIKEN(理研機器)
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
種類汎用圧力計呼び径(Φmm)100
04シリーズスタック形 サイズ変換プレート ダイキン工業04シリーズスタック形 サイズ変換プレートダイキン工業
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
マニホールドブロック(BT-※※※)やサブプレートでそのサイズより小さい電磁弁やスタック弁などの機器を構成できるようにサイズを変換するためのものです。
付属品六角穴付ボルト(M6×100)×2本/(M10×100)×4本、Oリング(AS568-012[NBR,Hs90])×1個/(AS568-017[NBR,Hs90])×1個/(AS568-118[NBR,Hs90])×4個形式(適用流体 石油系作動油、水・グリコール系作動油)サイズ変換プレート最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]記号オプション:A-A、B-B接続適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
ミニプレスセット(手動式) RIKEN(理研機器)ミニプレスセット(手動式)RIKEN(理研機器)
179,800税込197,780
1セット
4日以内出荷
ストローク(mm)100構成機器ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式出力(kN)50圧力計AS100-100M
ミニプレスセット RIKEN(理研機器)ミニプレスセットRIKEN(理研機器)
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
圧力計AS100-100M
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2AS100) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2AS100)SMC
38,980税込42,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2AS100 SMC薄形シリンダ CDQ2AS100SMC
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
スーパーエアヒーターSEN+デジタルフローコントローラー セット インフリッヂ工業スーパーエアヒーターSEN+デジタルフローコントローラー セットインフリッヂ工業
449,800税込494,780
1セット
15日以内出荷
本商品は、スーパーエアヒーターSENとデジタルフローコントローラーDFC-100Eのセット品です。DFC-100Eはデジタル流量計とデジタル温度調整器を一体化した制御器で、温度と質量流量を精密に制御できます。温度制御に加え、質量流量を一定に保つことで、単位時間あたりの加熱量を安定化し、生産条件の再現性を向上します。デジタル設定により読み取り誤差や個人差がなく、品質の均一化や歩留まり向上に貢献します。安全回路を搭載しており、装置運用時の安全確保にも役立ちます。エア制御範囲は10~95L/minと幅広く、多様な加熱工程に対応できます。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工。接着剤、インク、塗装の乾燥。巻線コイルの曲げ加工。ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)。太陽電池パネルハンダ付け用途。その他、部分加熱用途出力流量イベント:【温調器】1点温度範囲(℃)【温調器】0~800制御方式【温調器】PID / 流量:【温調器】マイクロフローセンサー精度【温調器】±0.3対応エアヒーター:【温調器】SEN電源電圧(V)【温調器】100 200外部入力【温調器】1点 / 流量:【温調器】2点最大負荷電流(A)【温調器】10流量精度【温調器】±3流量制御範囲【温調器】10~95L/minイベント出力【温調器】2点