カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
「as2201f-02-10sa」の検索結果

スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)
SMC(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
スピコン エルボタイプ
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷チューブを押し込んで簡単に接続できます。メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。チューブとめねじ部を接続します。用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状エルボタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60