カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
    • スピードコントローラー(50)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
接続口径
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as3201f」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラエルボタイプ  (AS3201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS3201F-~)SMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から13日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
制御方式メータアウト形式エルボ型六角対辺(mm)9シール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
AS Series(AS3201F) SMCAS Series(AS3201F)SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3201FS SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3201FSSMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプSMC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
仕様ワンタッチ継手・シール付形式エルボ型ボディサイズ3/8基準寸法H(mm)19制御方式メータアウト形最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R寸法D2(Φmm)23使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ニードル回転数10回転適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
AS_2_1F - エルボタイプ SMCAS_2_1F - エルボタイプSMC
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA SeriesSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から17日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~)SMC
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
スピコン エルボタイプ SK11スピコン エルボタイプSK11
2,298税込2,528
1個
当日出荷
チューブを押し込んで簡単に接続できます。メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。チューブとめねじ部を接続します。
用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状エルボタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60
10 Series(10-AS) SMC10 Series(10-AS)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から15日以内出荷
AS_2_1_U - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/エルボタイプ SMCAS_2_1_U - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/エルボタイプSMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から15日以内出荷
仕様オーダーメイド仕様:(-) なしロックナット(J) ロックナット丸形
クリーンルーム用空気圧機器(10-AS3~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-AS3~)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプSMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
形式エルボ型ボディサイズ3/8基準制御方式メータアウトタイプ
AS Series(AS3201FS) SMCAS Series(AS3201FS)SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(-) 0°
AS Series(AS3201FS3) SMCAS Series(AS3201FS3)SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(3) 270°
AS Series(AS3201FSG) SMCAS Series(AS3201FSG)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(-) 0°
AS Series(AS3201FS1) SMCAS Series(AS3201FS1)SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(1) 180°
AS Series(AS3201FS2) SMCAS Series(AS3201FS2)SMC
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(2) 90°
AS Series(AS3201FG) SMCAS Series(AS3201FG)SMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-A~) SMC銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-A~)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3201FS2 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3201FS2SMC
2,198税込2,418
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
10-AS SMC10-ASSMC
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS3201 SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS3201SMC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA SeriesSMC
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
材質ステンレス最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
AS_2_1_U (Inch) - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/エルボタイプ SMCAS_2_1_U (Inch) - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/エルボタイプSMC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
ロックナット(J) ロックナット丸形
AS_2_1FSG_G - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ ステンレスシリーズ SMCAS_2_1FSG_G - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ ステンレスシリーズSMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
シール方式(-) なし
smc as1201f特集