6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラエルボタイプ  (AS3201F-~) SMC CADデータあり
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
制御方式メータアウト 形式エルボ型 六角対辺(mm)9 シール方式シール剤 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMC CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMC CADデータあり
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構。ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
仕様ワンタッチ継手・シール付 形式エルボ型 ボディサイズ3/8基準 寸法H(mm)19 制御方式メータアウト形 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 寸法D2(Φmm)23 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) ニードル回転数10回転 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.06MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (578種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMC CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
材質ステンレス 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.06MB)
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (578種類の商品があります)