カテゴリ
- 整備工具・収納(2)
絞り込み
ブランド
「as801-1719」の検索結果

ホールジョイントロックナットレンチ
KTC¥5,598税込¥6,1581本当日出荷緩め専用レンチです。力の入るロングタイプを採用しました。両端部を10°オフセットさせ、裏表で異なる振れ角で、作業空間を確保しました。 緩め、締付レンチとも鍛造成形で、厚さ6mmを実現しました。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に最適です。用途ボールジョイントのロックナットの取付、取外し。全長(mm)400厚さ(mm)6アズワン品番65-2489-71
ボールジョイントロックナットレンチセット
KTC¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷ロングタイプの緩め専用レンチと、12.7sq.差込角付きの締付専用レンチ2サイズをセット品です。 緩め、締付レンチとも鍛造成形で、厚さ6mmを実現。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に最適です。 口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付作業が可能です。 緩め専用のAS801-1719は、力の入るロングタイプを採用しました。両端部を10°オフセットさせ、裏表で異なる振れ角で、作業空間を確保しました。 締付専用のAS801-17、AS801-19は12.7sq.差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能です。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。用途ボールジョイントのロックナットの取付、取外し。セット内容AS801-1719、AS801-17、AS801-19最大締付トルク(N・m)150厚さ(mm)6