カテゴリ
- オフィス家具(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 制御機器(13)
- テープ(12)
- 店舗什器・備品(12)
- パソコン/周辺機器(8)
- 自動車純正部品(5)
- 農具(4)
- 電気材料(3)
- 防犯用品(3)
- 作業服(3)
- 清掃用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- カー用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ADAPTAFLEX(3)
- KITZ(キッツ)(1)
- MAZDA(マツダ)(5)
- omron(オムロン)(7)
- PGA(2)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](12)
- SMC(17)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- アネスト岩田(1)
- エスコ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(26)
- オムロンヘルスケア(2)
- オリエンタルモーター(1)
- ケルヒャー(2)
- サンワサプライ(5)
- セーフラン安全用品(3)
- 中興化成工業(13)
- 共立機巧(2)
- 浅香工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

温水高圧洗浄機専用 スケール除去剤 RM 110 ASF(1L)(6.295-932.0)
ケルヒャー(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷温水高圧洗浄機のヒートコイルパイプ内のスケール付着防止に適します。 すすの発生、振動の防止に適しています。仕様温水高圧洗浄機用トラスコ品番819-5231幅(mm)85質量(kg)1.13高さ(mm)235タイプPH9品名RM110 1L スケール抑制剤奥行(mm)85容量(L)1
フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR
中興化成工業(23件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷から3日以内出荷PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻
中興化成工業(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要色乳白色使用温度範囲(℃)-60~200テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.23粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)136粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
エンボスフッ素樹脂粘着テープASF119T
中興化成工業¥5,898~税込¥6,488~1巻当日出荷テープ表面は凹凸加工により離型性・滑り性が非常に優れており、ASF-110FRに比べて30%滑り性が向上しています。 凹凸加工によりクッション性も有しています。 電気絶縁性・撥水性に優れています。色ホワイト粘着力(N/10mm)3.2最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)12粘着力(N/25mm)8
チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ
中興化成工業(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷から24日以内出荷高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。 耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。 加熱時に剥がれ難くなっています。用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護
ふっ素樹脂粘着テープ ASFシリーズ
中興化成工業¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷から7日以内出荷色薄いグレー基材高強度・低伸度PTFEフィルムテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.1粘着剤シリコン系特性耐熱、撥水
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(手切れグレーフィルムタイプ)
中興化成工業¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷ハサミやカッターを使用せずにカットすることができます。PEコアのためクリーンルーム内でも使用可能です。同メーカー製品ASF-121FRに手切れ性を付与した製品です。用途ふっ素樹脂粘着テープを手でカットしたい環境に。各種コイル、ハーネスの耐熱結束に。シュート、ホッパーの滑り助長に。ヒートシールバーの保護に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系色グレー使用温度範囲(℃)-60~200テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.13粘着力(N/10mm)3.6粘着力(N/25mm)9破壊電圧(kV)13RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ)
中興化成工業¥7,798税込¥8,5781巻当日出荷多孔質PTFEを用いたテープです。耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性に優れています。熱伝導率実測値0.075W/m・K。用途高温かつ発塵させたくない部分の断熱材に。重量物の保管ラックなどクッション性が必要な箇所の摺動補助に。トラスコ品番149-8106材質基材:多孔質フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)1質量(g)82使用温度範囲-60~250℃引張強度98N/10mm主な用途断熱材、摺動補助粘着力(N/10mm)4引張強度(N/25mm)95引張強度(N/10mm)38粘着力(N/25mm)10切断方法カッターが必要特性耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性


フッ素樹脂粘着テープ(極薄タイプ)
中興化成工業(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷極薄タイプのフッ素樹脂フィルム粘着テープです。電気絶縁性に優れています。スペースの取れない箇所の絶縁結束に最適です。粘着剤を着色しています。用途ワイヤー、ケーブルの結束に。絶縁スペーサ、電気絶縁被覆に。厚さ(mm)0.04特性電気絶縁性
フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASFー121P
中興化成工業¥3,598税込¥3,9581巻当日出荷耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。シリコーンフリーのためシリコーンを嫌う環境下での使用に適しています。用途電子機器の絶縁被覆。塗装工程のマスキング。トラスコ品番623-3181色グレー使用温度範囲(℃)0~180テープ幅(mm)25基材フッ素樹脂(PTFE)テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.06粘着剤耐熱アクリル系主な用途電気・電子用粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/25mm)90引張強度(N/10mm)36粘着力(N/25mm)4.6使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁![チャンネルサポート断面保護キャップ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55767328-221219-02.jpg)
チャンネルサポート断面保護キャップ 10個入り
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](5件のレビュー)¥839~税込¥923~1袋(10個)当日出荷から15日以内出荷立ち上がり寸法11mmチャンネル型支柱直付け時の断面保護用部材用途ASF-1・BSF-02・W-ASF-2・SUS-ASF-2用材質ABS樹脂適合ねじAT-P・BT-P(6.5Φ皿×3.3Φ穴付)ねじ穴数1
フッ素樹脂粘着テープ
中興化成工業¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。 シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。仕様UL規格品、切断にはカッターが必要色白色半透明基材フッ素樹脂(PTFE)テープ長さ(m)10引張強度64N/10mm(厚み0.13mm)粘着剤シリコーン系粘着力3N/10mm連続使用温度(℃)-60~200主な用途耐熱結束特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
高強度・低伸度フッ素樹脂粘着テープ
中興化成工業¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から3日以内出荷高強度・低伸度PTFEフィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途ポリエチレンラミネーターのロールマスキングなど、低伸度が要求される用途。規格UL規格品連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/10mm)88RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
スチール製アームハンガー棚柱
クトクマーケティング¥14,980~税込¥16,478~1箱(2セット)ほか3日以内出荷住宅・店舗などあらゆる収納スペースに組み合わせることによって、ディスプレイ空間創造・収納を可能に出来る商品です。材質スチール
ふっ素樹脂粘着テープ 160N 10m×25mm
中興化成工業¥3,398税込¥3,7381巻7日以内出荷フッ素樹脂(PTFE)フィルムの片面にアクリル系粘着剤を塗布した、白く柔らかな高性能粘着テープです。 シリコーンを嫌う環境下で使用できます。仕様●厚み:0.13mm●幅:25mm●長さ:10m●材質:PTFEフィルム/アクリル系粘着剤●引張強さ:160N/25mm●伸び:180%●破壊電圧:15KV●最高使用温度:80℃アズワン品番68-0514-66
タブレットケース_Surface Go 1~4用_耐衝撃
サンワサプライ¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷耐衝撃素材で、Surface Goを外部の衝撃から守ります。 キックスタンド部分のカバーは分離式で、キックスタンドはそのまま使うことができます。 純正のキーボードを装着したまま、使用、持ち運びが可能です。 背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。 上部にはタッチペンを取付け可能です。 背面はクリア素材になっています。 ショルダーベルト付きで首から下がることもできます。材質PC+TPU質量(g)約300タイプケース型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190.73×20.14×261.27対応機種Surface Go 1~4外寸厚(mm)20.14特性ショルダーベルト付、ハンドベルト付、ペンホルダー付、耐衝撃、スタンド機能外形寸法縦(mm)261.27外形寸法横(mm)190.73
タブレットケース Surface Pro 第11世代/10/9用 ショルダーベルト付き
サンワサプライ¥4,798税込¥5,2781個当日出荷耐衝撃素材で、Surfaceを外部の衝撃から守ります。キックスタンド部分のカバーは分離式で、キックスタンドはそのまま使うことができます。純正のキーボードを装着したまま、使用、持ち運びが可能です。背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。上部に純正のタッチペンを取付け可能です。背面はクリア素材になっています。ショルダーベルト付きで首から下がることもできます。付属品ショルダーベルト仕様タッチペン収納:あり、スタンド機能:あり、ハンドベルト:あり、ショルダーベルト:あり材質PC+TPU色黒タイプケース型シリーズSFシリーズ対応機種Surface Pro機能ペンシルホルダー:あり防塵防水性能なし耐衝撃性能あり特性スタンド:あり
スイベルアライニングボルト
ニューストロング販売¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷材質/仕上本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SVJ2)、硬度:HRC35(本体)・HRC62(鋼球)
タブレットケース Microsoft Surface Pro 12インチ用 ショルダーベルト付き
サンワサプライ¥6,198税込¥6,8181個欠品中耐衝撃素材で、Surfaceを外部の衝撃から守ります。キックスタンド部分のカバーは分離式で、キックスタンドはそのまま使うことができます。純正のキーボードを装着したまま、使用、持ち運びが可能です。背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。上部に純正のタッチペンを取付け可能です。背面はクリア素材になっています。ショルダーベルト付きで首から下がることもできます。仕様タッチペン収納:あり、スタンド機能:あり、ハンドベルト:あり、ショルダーベルト:あり材質TPU、PC質量(g)約258シリーズSFシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289.14×19.76×206.46対応機種2025 Surface Pro 12インチ防塵防水性能なし耐衝撃性能あり![ロイヤル ハンガーブラケット 丸パイプ用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52799538-201020-02.jpg)
ロイヤル ハンガーブラケット 丸パイプ用
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から6日以内出荷安全荷重→両側にブラケットを国定した状態での静止荷重(2本使用の場合) ※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。920mm間隔で使用の場合。 ※下地が完全な状態でビスが効いている場合。 ※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります ※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
サンドイッチ銘板(押しボタン、パイロットランプ用)
ユーボン¥1,998税込¥2,1981袋(10枚)3日以内出荷サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。サイズ25Φ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×45×2
洗濯機フィルターガード 縦型
スマイルキッズ¥689~税込¥758~1個(30枚)ほか5日以内出荷縦型洗濯機用の糸くずフィルターに取り付けて使用する、汚れや糸くずをフィルターの代わりにキャッチしてくれる不織布シートです。カットして使えますので、ケースタイプとネットタイプの糸くずフィルターどちらにもご使用いただけます。材質ポリエステル
業務用 床用洗浄剤
ケルヒャー¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷天然由来成分99%、環境配慮と強力な洗浄力を両立。従来製品RM69が持つ工業レベルの洗浄機能はそのままに、成分の99%をココナッツやトウモロコシなどの天然由来成分へ置き換えました。エコマーク取得(認定番号:25 167 011)。ハザードマークフリーで管理も容易。香料不使用・低臭設計。植物油汚れに強く、食品工場に最適。泡立が少なく、床洗浄機に最適。泡立ちを抑えた低発泡性のため、長時間、スムーズな作業を実現します。また、硬水で希釈しても洗浄力が落ちにくいため、地下水を利用する施設など、幅広い地域で安定した性能を発揮します。排水負荷を下げるケルヒャー特許技術の「ASF機能」。「ASF機能」油水分離機能を搭載。汚水タンク内で油分と水分を分離させることでオイルセパレーターの機能を助け、排水時の環境負荷を低減します。用途床用の洗浄剤。マニュアル清掃全般その他無香料タイプアルカリ性容量(L)10希釈倍率0.5~10%pH11.4
アートセーブルショート
あかしや¥369~税込¥406~1本3日以内出荷から10日以内出荷高品質のポリエステル毛を使用した高級画筆です。水彩絵の具、アクリル絵の具、ラッカーなど、様々な絵の具に使用できます。穂先は弾力性、まとまりにすぐれ、絵の具の含みも良くしております。毛切れ、毛抜けが起こりにくいため、お手入れが簡単です。水切れが良く、洗った後も乾きがはやいという特性を持っています。操作性抜群、太めのショートハンドル採用、ころがり防止ストッパー付。用途学童用画筆、塗装用筆毛材ポリエステル毛
タブレットケース Microsoft Surface Pro 12インチ用 手帳型
サンワサプライ¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷Microsoft Surface Pro 12インチ用ハンドベルト・ペンホルダー付き手帳型保護ケース。Microsoft Surface Pro 12インチ用の手帳型保護ケースです。PU(ポリウレタン)+PC(ポリカーボネート)素材で、本体を傷、汚れから守ります。本体を3段階の角度で横向きに固定できます。(キックスタンドはカバーしており、使用できません)。純正のキーボードを装着したまま、使用、持ち運びが可能です。マグネット式で蓋を閉じることができます。背面内部にハンドベルト付きで片手で操作可能です。上部のゴムバンドにタッチペンを取り付け可能です。裏面にポケットがあります。仕様タッチペン収納:あり、スタンド機能:あり、ハンドベルト:あり材質PU+PC
LEDフラッシュマルチサイレン
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥77,980税込¥85,7781台3日以内出荷105dBの大音量サイレンに加え、強力なフラッシュにより、確実な異常報知や高い威嚇効果を発揮します。 電源電圧はDC12~24Vです。 大音量と強力なフラッシュによる効果的な警鐘機器。 最大約105dBの大音量サイレンとフラッシュライトの閃光をプラスし、威嚇効果を一層高めました。 6通りの表示パターンと、32通りの音色が選択可能。 サイレンの音色やフラッシュの表示パターンが自由に選択できるので、用途に合わせて設定が可能です。 通電している間、連続動作します。 ただし、音色番号10番と20番は、約1分間鳴動した後に自動停止します。 屋外、屋内共用です。(防雨構造)材質樹脂質量(g)約600表示方式点滅5種類と連続点灯1種類(選択可能)消費電流(mA)フレッシュ:平均100、最大300、サイレン:平均100、最大150(音色番号32使用時のみ、最大250)使用周囲温度(℃)-25~+55(結露・氷結なきこと)設置場所屋外・屋内(防雨構造)RoHS指令(10物質対応)対応音色32通り(選択可能)音量(dB)約105(音色番号16番)(音色によって異なります)入力電源(V)DC12~24±+10(極性あり)音量調節ボリュームにより調整可能、最大から約-12dB
タブレットケース Microsoft Surface Pro 12インチ用 衝撃吸収
サンワサプライ¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷小さなお子様が使用しても安心な、衝撃に強いEVA素材のSurface Pro 12インチ用ケースです。コンパクトサイズなので、ランドセルにも収納できます。スタンドは3段階角度調整可能です。360°回転させることもでき、縦横どちらでも使用できます。スタンドを180°回せば、持ち運び用のハンドルとして、またフックに掛けることもできます。ペンホルダーのバンド付きです。純正のSurfaceペンをSurface Pro本体裏に取り付けられます。ケースに入れたまま、純正キーボード、Type-Cケーブルの接続、音量の調整など、すべての機能を使用できます。材質EVAシリーズSFシリーズベルトハンドベルトなし、ショルダーベルトなし対応機種2025 Surface Pro 12インチ防塵防水性能なし耐衝撃性能ありスタンド機能有無あり収納有無タッチペン収納あり
距離設定形光電センサ
omron(オムロン)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から3日以内出荷難しいワークの安定検出で設備設計・立上げの期間短縮 センサの設置可能な場所の拡大で新規・改造設計の工数削減電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)Class2
LEDフラッシュマルチサイレン
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥129,800~税込¥142,780~1台5日以内出荷108dBの大音量サイレンに加え、強力なフラッシュにより、確実な異常報知や高い威嚇効果を発揮します。 任意の表示パターン・音色が選択可能 6通りの表示パターンと、32通りの音色が選択可能。 サイレンの音色やフラッシュの表示パターンが自由に選択できるので、用途に合わせた設定が可能です。※選択は、本体内部のディップスイッチの設定で簡単にできます。 場所を選ばない防雨構造 防雨構造により屋外設置も可能です。 防災用の野外報知や危険報知などにもご活用いただけます。 強力な電子警報音 工事現場や大型施設などの騒がしい環境下の使用でも、最大108dBの迫力あるサイレンで警報・報知を行います。 内部ボリュームで音量を調節することができます。材質樹脂色レッド使用温度範囲(℃)-25~+55(結露・氷結なきこと)発光色レッド設置場所屋外・屋内(防雨構造)パターン点滅5種類と連続点灯1種類(選択可能)音色32種類(選択可能)音量(dB)約108 ※音色によって異なります(108は音色番号16)※ボリュームにより調整可能(最大から約-12)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16646498-160825-02.jpg)

![チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671289-220411-06.jpg)

![チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671167-220411-06.jpg)
![チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80435296-240718-02.jpg)
![チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75074065-211220-02.jpg)

![ウェルドサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49701969-190917-04.jpg)







![チャンネルサポート断面保護キャップ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55767328-221219-02.jpg)








![ロイヤル ハンガーブラケット 丸パイプ用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52799538-201020-02.jpg)